カテゴリ
- バイク部品(8)
- バイク純正部品(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「16199-kr6-004」の検索結果

フューエルホース
NTB(66件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷二重構造で耐油性に優れています。材質内層:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル【黒】)、外層:CSM(ハイパロンゴム【グレー】)長さ(m)1
フュエルホース
K-CON(キタコ)(82件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。 耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。色黒長さ(m)1
フューエルホース
ALBA(アルバ)(34件のレビュー)¥639税込¥7031個欠品中ゴム製品は気候や寒暖の差等の理由で硬化していきます。 定期的な交換をお薦め致します。材質ゴム色黒長さ(m)1メーカー汎用
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付
KIJIMA(キジマ)(137件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。仕様クリップ付長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
ペール缶用オイルポンプ
JTC(12件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷20Lペール缶から直接注入できます。ノズルホルダー付寸法(mm)Φ31mm・Φ47mm(キャップアダプター缶口サイズ)適合容器ペール缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)
KIJIMA(キジマ)(63件のレビュー)¥839~税込¥923~1本ほか当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
NL-S耐油ホース
弘進ゴム(126件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から13日以内出荷耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)材質ゴム使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)1.0使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
オーバーフローホースセット
PMC(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷外層素材は耐候性の高いハイバロン、内層は耐油性の高いNBRの特殊二層構造を採用しており、従来品にありがちな経年変化による硬化やひび割れに対し非常に優れた耐久性を持ったガソリン専用のホースです。1台分に必要な2Mに加え取付けに必要なクリップ4個もセットしました。内径は3Φに対応します。サイズ内径は3Φに対応外径(Φ)7