カテゴリ
- バイク純正部品(9)
- バイク部品(7)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
「16199-kv3-830」の検索結果

フューエルホース
NTB(66件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷二重構造で耐油性に優れています。材質内層:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル【黒】)、外層:CSM(ハイパロンゴム【グレー】)長さ(m)1
フュエルホース
K-CON(キタコ)(82件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。 耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。色黒長さ(m)1
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付
KIJIMA(キジマ)(137件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。仕様クリップ付長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
耐油ゴム系ガソリンホース
DAYTONA(デイトナ)(56件のレビュー)¥759~税込¥835~1本ほか当日出荷内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。付属品ホースクリップ:5個長さ(m)1耐圧(MPa)1
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)
KIJIMA(キジマ)(63件のレビュー)¥839~税込¥923~1本ほか当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
NL-S耐油ホース
弘進ゴム(126件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から13日以内出荷耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-30~100材質ゴム使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
フューエルホース
ALBA(アルバ)(34件のレビュー)¥639税込¥7031個欠品中ゴム製品は気候や寒暖の差等の理由で硬化していきます。 定期的な交換をお薦め致します。材質ゴム色黒長さ(m)1メーカー汎用
ゴムホース(ガソリン用)
OHNO(大野ゴム工業)(54件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です使用圧力(MPa)0.2