カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「16214-mb0-000」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
負圧取出しニップル KEIHIN負圧取出しニップルKEIHIN(7件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
M5×P0.8のネジ穴加工が必要です。
適合ホース径(Φmm)4
ゴムキャップ KITACOゴムキャップKITACO(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
ミニ取出し カクダイミニ取出しカクダイ(11件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷
材質黄銅取付ねじM6×1.0
ホースニップル アソーホースニップルアソー(202件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
キャブレターバキュームゲージセット DAYTONA(デイトナ)キャブレターバキュームゲージセットDAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
寸法:全長300×全幅150mmmゲージ径 Φ65測定範囲:-100~100kPa(10~5kPa刻み)セット内容本体(調整バルブ付き)アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、M6×P0.75 ※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本Oリング(アタッチメント用):M5用M6用×各4個※使用時は調整バルブを必ず全閉にし、エンジンを始動。調整はサービスマニュアルに従って行なってください。※水平状態ではゼロ点はずれる場合があります。必ず垂直でご使用ください。
セット内容本体(調整バルブ付き)、アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)、アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、 M6×P0.75(※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。)、ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本、Oリング(アタッチメント用):M5用・M6用×各4個寸法(mm)全長300×全幅150測定範囲(kPa)-100~100(10~5刻み)ゲージ径(Φmm)65
ゴムキャップ(小) KITACOゴムキャップ(小)KITACO(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
キャブレターの補修パーツです。
用途メーカー取扱いキャブレターの補修パーツです適合車種ケーヒンPWKΦ28キャブレター(旧型)ケーヒンPWKΦ28Mキャブレター
ホシュウ アタッチメント8PCS(44645ヨウ) DAYTONA(デイトナ)ホシュウ アタッチメント8PCS(44645ヨウ)DAYTONA(デイトナ)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
4連バキュームゲージ(44645)用8本セット