・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能
・4本充電池同時に充電可能
・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用
本数4本
セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル
材質プラスチック
質量(g)176
出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35
対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90
対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650
機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護
ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯
RoHS指令(10物質対応)対応
充電可能本数(同時)4
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~60
こんなお得な商品も!

カメラ用リチウム電池 CR123A
モノタロウ
¥439
税込¥483
RoHS指令(10物質対応)対応
・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
・充放電サイクル500回以上
・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×長さ(mm)約18×70
18650リチウムイオン充電池です。
電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格18650、【PES】有
バッテリー容量(mAh)2600
電圧(V)3.7
保護回路有り
寸法(Φ×mm)18×69
質量(g)48
対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【電力】9.62Wh
本数1本
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード