カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)

「16401-75440」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)ラジエターキャップNTK(日本特殊陶業)(411件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(104件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9002 AISINAISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9002AISIN
979税込1,077
1個
7日以内出荷
主な適合純正品番【トヨタ】16401-31480 / 16401-31650 / 16401-31520 / 16401-75440 / 16401-31791 / 16401-46610 / 16401-50370 / 16401-31521 / 16401-31522 / 16401-62100 / 16401-6A140 / 16401-7A470 / 16401-87211 / 16401-B2010 / 16401-97202 / 16401-97203 / 16401-B1020 / 16401-BZ040 / SU003-01184 / 16401-28280 / 16401-28430 / 16401-31680 / 16401-5B630 / 16401-50371【LEXUS】16401-31520 / 16401-31680【HONDA】19045-P08-013 / 19045-PAA-A01 / 19045-PWA-004 / 19045-RAA-003 / 19045-PWA-003 / 19045-PNC-004 / 19045-PY3-003 / 19045-PY3-013 / 19045-P08-003 / 19045-P08-004 / 19045-P08-014【日産】21430-HA00B / 21430-4A0A0【いすゞ】5-86003630 / 8-97182068 / 8-97182-068【SUZUKI】17920-66F01 / 17920-75F00 / 17920-77A00 / 17920-66F00 / 17920-78A00【スバル】16401-31520 / 16401-87211 / 16401-87212 / 16401-B2010 / 45137AE012 / 45137AJ000 / 45137TC000 / 45137-AE010 / 45137-AE011 / 45137-AE012 / 45137-AJ000 / 45137-TC000 / 17920-60D10【ダイハツ】16401-28280 / 16401-62100 / 16401-31520 / 16401-6A140 / 16401-87211 / 16401-87212 / 16401-B2010 / 16401-87405 / 16401-87211-000 / 16401-87212-000 / 16401-87514 / 16401-87514-000【マツダ】1A02-15-205 / 1A06-15-205 / LFB7-15-205 / WL21-15-205 / ZZS5-15-205A / ZM43-15-205 / ZZS2-15-205 / ZZS5-15-205 / 1A03-15-205【三菱】MQ500597 / MQ913544 / MR597126材質金属形状Nタイプシルバーバルブ開放圧(kPa)108(1.1kgf/cm2)