カテゴリ

  • 自動車純正部品(7,376)
  • バイク純正部品(4,606)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,876)
  • トラック純正部品(2,654)
  • オフィス家具(2,547)
  • 切削工具(2,403)
  • 農業機械(2,281)
  • 制御機器(2,113)
  • パソコン/周辺機器(1,689)
  • メカニカル部品(1,610)
  • 厨房用品(1,517)
  • ねじ・ボルト・釘(1,366)
  • 作業工具(1,308)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,191)
  • 作業服(1,117)
  • 科学研究・開発用品(1,090)
  • 卓上消耗品(1,088)
  • 機構部品(904)
  • 配管・水廻り設備部材(828)
  • 店舗什器・備品(812)
  • バイク部品(789)
  • 測定用品(651)
  • 空調・電設資材(613)
  • FA担当者のオススメ新商品(592)
  • 物流用品(578)
  • 事務用品(438)
  • 建築金物(437)
  • 研磨材(401)
  • 船舶用品・漁業資材(397)
  • 医療(372)
  • 保管用品(359)
  • 農具(359)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(349)
  • 建材・エクステリア(334)
  • 電動工具(326)
  • 電気材料(315)
  • 介護用品(290)
  • 学童・教育用品(272)
  • 家電(237)
  • 自動車補修部品(233)
  • 安全保護具(228)
  • カー用品(185)
  • 自転車部品(182)
  • 清掃用品(180)
  • 日用品(168)
  • 梱包用品(162)
  • 塗装・養生・内装用品(142)
  • タイヤ・足回り(135)
  • 照明(132)
  • 縫製用品(130)
  • 農業・園芸資材(127)
  • 空圧工具(114)
  • 防災用品(109)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(93)
  • 住設機器(92)
  • 溶接用品(83)
  • 安全標識(82)
  • 安全用品(80)
  • 塗料(79)
  • 食品・飲料(78)
  • クリーンルーム用品(77)
  • 救急・衛生(76)
  • 整備工具・収納(76)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(75)
  • 防犯用品(73)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(69)
  • ヘルスケア(67)
  • マスク(66)
  • 測量用品(土木/建設)(65)
  • フォークリフト・産機・建機用品(65)
  • テープ(62)
  • エンジン工具(60)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(57)
  • スプレー・オイル・グリス(53)
  • 理美容(53)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(53)
  • トラック用品・パーツ(48)
  • 自動車用オイル・ケミカル(41)
  • 手袋(41)
  • バッテリー・電装(40)
  • はんだ関連・静電気対策用品(33)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(31)
  • 測定関連サービス(29)
  • 接着剤・補修材(28)
  • 安全靴・作業靴(27)
  • 鈑金・塗装(26)
  • 洗車・清掃(25)
  • トラック輸送・安全用品(20)
  • 洗剤・除去剤(19)
  • 完成車(16)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「165」の検索結果

関連キーワード
54,090件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品ニトリルゴム手袋 アルファテックソルベックス 37-165(旧名ソルベックス厚手No.165) アンセル耐薬品ニトリルゴム手袋 アルファテックソルベックス 37-165(旧名ソルベックス厚手No.165)アンセル(8件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。摩擦、カット、引っ掻きおよび突き刺し等に対しての強度が他素材より優れています。 石油系の溶剤、酸・アルカリ、アルコール、油脂等の耐性に優れています。 裏植毛のない厚手タイプ
用途石油・石油化学、自動車等の脱脂工程、金属切削業、塗装作業、農業における殺虫剤のハンドリング材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.56グリーン入数(双)1機能耐油・耐薬品・耐溶剤・耐突刺全長(cm)38RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性石油系溶剤
洋式カップΦ165×655 テラモト洋式カップΦ165×655テラモト(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
流し台・風呂場などの排水口のつまりを解消します。 洋式トイレにピッタリの形状で、トイレの詰まりを素早く解決します。もちろん和式トイレにも使用できます。
使用場所トイレトラスコ品番003-3413材質柄:ポリエチレン(PE)、頭:合成ゴム質量(kg)0.4アズワン品番65-0334-46幅×長さ(mm)165×655
2穴パンチ 165枚用 モノタロウ2穴パンチ 165枚用モノタロウ(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
コピー用紙約165枚まで穴あけ可能な大型2穴パンチです。 大型ハンドルで力も入れやすい構造になっております。
用途紙の穴あけ作業に。材質亜鉛合金・樹脂質量(kg)1.6ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×147×330穴間隔(mm)80穴径(mm)6取扱説明書(1.8MB)繰り返し・詰め替え対応
SR-165 車イス用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR-165 車イス用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
グレー
コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HI セメダインコンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HIセメダイン(19件のレビュー)
428税込471
1本(20mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。 タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。 弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。 においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。 使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。危険物の類別指定可燃物
ハンドル組品 TCM165 TOTOハンドル組品 TCM165TOTO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165Eomron(オムロン)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から109日以内出荷
分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
165mm充電式マルノコ マキタ165mm充電式マルノコマキタ(6件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0使用可能ノコ刃外径(mm)155~165ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])5000最大切込深さ(mm)(45°時)46ノコ刃内径(Φmm)20付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)質量(kg)3.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258バッテリーリチウムイオン最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
メガテック 大型洗剤 165回分 テックメガテック 大型洗剤 165回分テック(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(5kg)
当日出荷
165回分の大型サイズ(水30Lに対して30g使用)マイクロ粒子で見えない汚れまでしっかり洗浄コンパクト酵素が汚れを分解、低温の水でもよく解ける低温活性洗剤
用途綿、麻、レーヨン、合成繊維用成分界面活性剤(9%:ポリオキシエチレンアルキルエーテル、純石けん分(脂肪酸ナトリウム))、アルカリ剤(炭酸塩)、工程剤、水軟化剤、酵素、香料容量5kgタイプ粉末液性弱アルカリ性商品タイプ本体
コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-RX セメダインコンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-RXセメダイン
1,698税込1,868
1本(333mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。 タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。 弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。 においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。 使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。仕様【実用強度に達する時間】24時間以上(23℃)灰白色主成分変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合張付け可能時間(分)30以内(分/23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性凹凸面使用可、屋外使用可、高強度、耐水性、耐衝撃、無溶剤関連資料製品カタログ(1.31MB)
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形富士電機(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から23日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式ボタン形状長角(平形)取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)18×24耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~70電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
耐油・耐薬品ニトリル厚手手袋アルファテック ソルベックス 37-165 アンセル耐油・耐薬品ニトリル厚手手袋アルファテック ソルベックス 37-165アンセル(2件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現します。外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に理想的です。膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚を提供します。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減されます。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
用途自動車関連。機械および機器。化学薬品の取り扱い。重作業の清掃。工具またはロボットの塗装または洗浄。工具と金型の変更。原料の充填、混合、充電。ポンプのバルブとラインの開口および排水。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。出荷品の取り扱い。(缶、容器、バルク包装品、段ボール箱)
ジーティーソー165 タジマツール(TJMデザイン)ジーティーソー165タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
切断面の品質が要求される精密加工に適します。 樹脂系部材、銅管、薄鉄板を極少の切り溝で緻密に切断します。 入りが良くスムーズな切味の目立てに加え、特殊焼入れを施した専用鋼材で高硬度と強靭性を両立させ、刃こぼれしにくい高い耐久性を持たせました。 ブレードは切る、罫書くの1本2段。ブレード先端部の形状は45°、根元は67.5°の角度で、留め定規としても利用できます。
用途細い銅管、エアコンのダクトカバー、塩ビ部材、薄鉄板刃長(mm)165刃渡り(mm)165全長(mm)280ピッチ(mm)0.95仕様(用法)精密加工鋸 45°/67.5°ブレード度定規付、(職種)設備、内装、造作、ホビー質量(g)188板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.5
トグルスイッチ MS-165~169シリーズ ミヤマ電器トグルスイッチ MS-165~169シリーズミヤマ電器(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC:125端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)6.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)電流容量(A)AC:10絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー倒れ角度(°)24±4RoHS指令(10物質対応)対応
9010-165BK カッターナイフ カティックス KNIPEX(クニペックス)9010-165BK カッターナイフ カティックスKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
独立して動くスタビライザーにより、力をかけても刃が曲がったり、折れたりせずに怪我の心配がありません。 本体は、プラスチックのように軽く、アルミダイキャストのように頑丈なマグネシウム製ハウジング。 18mm幅の標準的な刃に対応。ハンドルの中には、予備の刃が2枚収納可能
全長(mm)165質量(g)270本体マグネシウム合金アズワン品番65-0302-85
シリーズ165 CEJN(セイン)シリーズ165CEJN(セイン)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油相手側取付サイズG1/8 オネジ最高使用圧力(MPa)72材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PURトラスコ品番828-7699種別ニップル質量(g)42使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)5最小破壊圧力(MPa)180ISO規格ISO 16028規格
シリーズ165 CEJN(セイン)シリーズ165CEJN(セイン)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油相手側取付サイズG1/8 オネジ最高使用圧力(MPa)72材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR付属品接続ネジの保護キャップ付トラスコ品番828-7698種別カップリング質量(g)96使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)5最小破壊圧力(MPa)180ISO規格ISO 16028規格
ジーティーソー165 替刃 タジマツール(TJMデザイン)ジーティーソー165 替刃タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
細い銅管・エアコンのダクトカバー・塩ビ部材・薄鉄板の切断。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 入りが良くスムーズな切味の目立。
刃渡り(mm)165適合N-G165Pトラスコ品番442-3712質量(g)15
スプリング (9541-165用) KNIPEX(クニペックス)スプリング (9541-165用)KNIPEX(クニペックス)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
ラバー リヤーフェンダークツシ 80101-165-000 ホンダラバー リヤーフェンダークツシ 80101-165-000ホンダ(5件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)Gold wing
9010-165E02 替刃10枚組(9010-165BK用) KNIPEX(クニペックス)9010-165E02 替刃10枚組(9010-165BK用)KNIPEX(クニペックス)
1,698税込1,868
1組
当日出荷
イーゼル MS165K アルモード (ベルク)イーゼル MS165Kアルモード (ベルク)
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
スタンダード形状のお手頃版
用途イーゼル適合サイズA2・B2・A1・B1 パネル厚30mmまで適合パネル高さ(mm)389~1073全高(mm)1370ブラック仕様折りたたみ式材質/仕上木材/塗装仕上質量(kg)2.5奥行(mm)500間口(mm)550安全荷重(kg)8まで
陶鉢皿楕円165型 アップルウェアー陶鉢皿楕円165型アップルウェアー(3件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷
陶鉢シリーズの鉢皿として最適です。プラスチック鉢はもちろん。陶器鉢や草玉、苔玉などにも使用できます。
材質ポリプロピレン金茶165寸法(縦×横×深さ)(mm)163×130×13スタッキング高さ(mm)3
スーパーさくら165KA 高速電機(富士製砥)スーパーさくら165KA高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1枚
当日出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途FT-165A型機 専用刃 鉄・ステンレス用外径(Φmm)165厚さ(mm)1.6穴径(Φmm)22刃数40回転速度(min-1[r.p.m])8000主要切断材料鉄・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形 富士電機Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形富士電機(7件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から63日以内出荷
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状長角取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)種類照光式ボタン形状長角(平形)ボタン部寸法(mm)18×24使用周囲温度(℃)盤内:-20~70振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz寸法(mm)25×18(突起部含む)相対湿度45~85%RH(at-5~40℃)端子形状はんだ端子/タブ端子
TDWV-165用メネジ TRUSCOTDWV-165用メネジTRUSCO
3,598税込3,958
1個
当日出荷
トラスコ品番445-5576適合機種TDWV-165質量(g)620
E形直受チーズ BR-165 シロクマE形直受チーズ BR-165シロクマ(3件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×20、A3.5×16×D6材質亜鉛合金形状直受
165x120mmマグネットポケット エスコ165x120mmマグネットポケットエスコ
540税込594
1個
当日出荷
仕様しっかり貼り付きズレにくい、裏面全面マグネットサイズA6耐荷重0.3kg外寸(mm)120×165mm収納サイズ110(W)×88(H)×9/24(T)mm
キー形セレクタスイッチ(分離形)A165K キーのみ omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ(分離形)A165K キーのみomron(オムロン)(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
キーは2個ついています。
仕様2個付
R22・R12・R500・R502 TA165・TA165B用パッキン イチネンTASCOR22・R12・R500・R502 TA165・TA165B用パッキンイチネンTASCO
219税込241
1パック(6個)
当日出荷
用途TA165、TA165B用
TDWV-165用ハンドル TRUSCOTDWV-165用ハンドルTRUSCO
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
トラスコ品番445-5550適合機種TDWV-165質量(g)360
ワイヤロープカッター165mm AIOULE(ふじわら)ワイヤロープカッター165mmAIOULE(ふじわら)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ワイヤをバラけず切断できます。 シャープな切れ味で切断面のほつれやバラけを抑え、きれいに仕上げます。 未使用時に刃を閉じておける、開閉ロック機能が付いています。 ペンチ感覚でご使用になれます。
全長(mm)167質量(g)180切断能力(mm)~4
ガスケット ゼネレータ カバー 11061-0165 Kawasakiガスケット ゼネレータ カバー 11061-0165Kawasaki
719税込791
1個
当日出荷
代表車種EN650AGF
パッド165 マキタパッド165マキタ
2,998税込3,298
1個
欠品中
ウールパッド/スポンジパッドのいずれも使用可能(マジック式)
適合PV7001C
ケーブルカッター 165mm KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター 165mmKNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
トラスコ品番776-9768
鉈NATA165 両刃 千吉鉈NATA165 両刃千吉
3,500税込3,850
1本
当日出荷
枝払い、薪割り作業におすすめの両刃鉈です。ブレードがハンドルの末端まで貫通しているフルタング仕様です。ワンタッチリリース機能で、従来のケースと比べ簡単・安全・スピーディに脱着が行なえます。TPRグリップなので、滑りにくいです。しっかり握れる事で正確に扱える為、作業性の向上と事故を防ぎます。ストラップホール付が付いています。
用途枝払い、薪割り作業に。仕様ハードクロームメッキ処理その他鞘付材質【ブレード】モリブデン鋼【ハンドル】PP&TPRタイプ両刃板厚(mm)約6.0
165 長袖シャツ 桑和165 長袖シャツ桑和(1件のレビュー)
3,290税込3,619
1枚
3日以内出荷から10日以内出荷
綿の肌触りとストレッチ性の融合 動きやすさと綿同等の耐火性を 併せ持つ素材を使用した作業服 綿の肌触りにストレッチ性を加えた綿×PU 素材 綿 100% と同等の耐火性 (※スパッタリングテスト ) 動きやすさを追求した高いストレッチ性 不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
機能ストレッチ、消臭混率(%)綿98 ポリウレタン2素材樹脂ファスナー、樹脂ボタン仕様胸ファスナーポケット(野帳が入る)、胸ペン差し、袖ペン差し、デオドラントテープ、隠しマジックテープ、袖アジャストボタン種別長袖シャツ分類夏物
電工Fペンチ 165mm スリーピークス電工Fペンチ 165mmスリーピークス
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
切り口がつぶれることなく、ケーブル線を1回で切断可能です。刃の奥部に鉄線を切断できる機能を付けました。先端くわえ部は隙間を極力おさえました。薄物を確実につかみます。握りやすく力が入りやすい、独自の新設計グリップです。Φ2.0mm×3芯を楽に切断できます。
用途電気工事に。トラスコ品番357-9465材質機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)173取付穴落下防止用ひも:有切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.0切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
防毒マスクGM165 重松製作所防毒マスクGM165重松製作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ロングセラーの吸収缶CA-104N2シリーズが取り付けられるタイプ。 伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。
サイズMガス濃度(%)低濃度用0.1%以下
AZH165 名匠黒シダブラシ アズマ工業AZH165 名匠黒シダブラシアズマ工業
469税込516
1個
当日出荷
繊維が細かくしなやかな黒シダ。花壇や狭い所に。
寸法(幅W×長さL)(mm)80×240材質穂:ヒタムファイバー、カバー:ポリエチレン幅(mm)80質量(g)78収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×245×30繰り返し・詰め替え対応
...