カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,607)
  • 厨房用品(1,183)
  • 作業工具(898)
  • 切削工具(837)
  • 卓上消耗品(810)
  • メカニカル部品(784)
  • 配管・水廻り設備部材(674)
  • 制御機器(537)
  • 科学研究・開発用品(514)
  • 物流用品(422)
  • 空調・照明・電設資材(379)
  • 農具(346)
  • 店舗什器・備品(315)
  • 測定用品(296)
  • 研磨材(282)
  • 事務用品(264)
  • 機構部品(258)
  • パソコン/周辺機器(209)
  • 建築金物(193)
  • 保管用品(178)
  • 医療(160)
  • 電動工具(151)
  • 学童・教育用品(147)
  • ねじ・ボルト・釘(139)
  • 家電(139)
  • 自転車部品(131)
  • 油圧機器・油圧ホース(129)
  • 安全保護具(120)
  • 建材・エクステリア(110)
  • 日用品(102)
  • 清掃用品(98)
  • オフィス家具(97)
  • FA担当者のオススメ新商品(80)
  • 梱包用品(79)
  • 防災用品(79)
  • 農業・園芸資材(73)
  • 船舶用品・漁業資材(71)
  • 空圧工具(70)
  • タイヤ・足回り(64)
  • 塗装・養生・内装用品(63)
  • カー用品(55)
  • 電気材料(52)
  • 整備工具・収納(50)
  • 安全用品(43)
  • 農業機械(43)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(42)
  • 測量用品(土木/建設)(37)
  • 自動車補修部品(36)
  • 介護用品(35)
  • 理美容(34)
  • 溶接用品(32)
  • クリーンルーム用品(31)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(29)
  • 防犯用品(28)
  • バイク部品(27)
  • 救急・衛生(24)
  • テープ(22)
  • スプレー・オイル・グリス(22)
  • ヘルスケア(22)
  • バッテリー・電装(21)
  • 測定関連サービス(19)
  • マスク(19)
  • 洗車・清掃(18)
  • 作業服(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 安全標識(16)
  • 住設機器(16)
  • 食品・飲料(15)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 洗剤・除去剤(13)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(11)
  • 縫製用品(11)
  • バイク純正部品(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 手袋(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 塗料(3)
  • 進物(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)

「165mm」の検索結果

13,952件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 165mm充電式マルノコ マキタ

    165mm充電式マルノコ

    マキタ(6件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    当日出荷
    全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
    付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)質量(kg)3.0回転数(min-1[r.p.m])5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用可能ノコ刃外径(mm)155~165バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
  • つかめるニッパー 全長165mm TSUNODA(ツノダ)

    つかめるニッパー 全長165mm

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1丁
    当日出荷
    2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチします。 結束バンドや0.1mm以下の極細線もしっかりつかみます。 樹脂スペア2セット付です。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップを採用しています。
    用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。トラスコ品番135-9503材質高炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)165切断能力(mm)プラスチックΦ4対応幅(mm)結束バンド:9バネ有切断能力(Φmm) より線2RoHS指令(10物質対応)対応切刃表面ラウンド刃
  • 全鋼腰鉈 両刃 165mm 千吉

    全鋼腰鉈 両刃 165mm

    千吉(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    全鋼刃で耐久性抜群。
    用途枝打ち、薪割り用仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木幅(mm)75高さ(mm)380質量(g)480奥行(mm)40刃長(mm)165刃の種別両刃
  • ピラニア鋸 替刃 165mm ピラニア・ツール

    ピラニア鋸 替刃 165mm

    ピラニア・ツール(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    PS-6用替刃です
    用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)165刃厚(mm)0.3
  • ステンレスケーブルカッター165mm TRUSCO

    ステンレスケーブルカッター165mm

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1丁
    当日出荷
    ケーブル切断に最適です。小枝、ゴム、ロープなどにもご利用可能です。ワンタッチストッパー付で楽々収納ができます。
    用途電気工事のケーブル線の切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。トラスコ品番384-2461全長(mm)165質量(g)108硬度HRC50~54切断能力(Φmm)VCT線Φ10
  • 165mm レンガゴテ エスコ

    165mm レンガゴテ

    エスコ
    ¥4,980税込¥5,478
    1丁
    翌日出荷
    用途レンガ鏝材質S55C寸法(mm)165×150
  • 園芸腰鉈 両刃 165mm 千吉

    園芸腰鉈 両刃 165mm

    千吉(3件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷
    枝打ち、薪割り用です。全鋼刃で耐久性抜群。
    用途鉈仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木全長(mm)360質量(g)540刃長(mm)165刃の種別両刃
  • 165mm 圧着工具 エスコ

    165mm 圧着工具

    エスコ
    ¥9,910税込¥10,901
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538R-10
  • タガネ(フラット)18mmX165mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    タガネ(フラット)18mmX165mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-3588
  • 165mm充電式マルノコ 本体のみ マキタ

    165mm充電式マルノコ 本体のみ

    マキタ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷
    全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
    付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)41最大切込深さ(mm)(90°時)57作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
  • 155-165mm フックレンチ エスコ

    155-165mm フックレンチ

    エスコ
    ¥10,200税込¥11,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XD-16全長(mm)385爪形状フック形商品構成単品
  • MANASAYA 三徳165mm 貝印

    MANASAYA 三徳165mm

    貝印
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    アウトドアシーンでも活躍するサヤ付きの包丁シリーズ。サヤが大きく開閉するため、持ち運び用だけでなく簡易まな板としても使用できます。外側2か所のロックとサヤ内のフックで包丁をしっかりと固定し、安全に持ち運びすることができます。サヤを広げるとミニまな板としても使用できます。グリップ性の高い細身ハンドル。細身でしっかり握れる新形状のハンドル。さらっとした質感の樹脂仕様です。食洗器対応。
    材質刃体/ステンレス刃物鋼(刃付け形状/両刃付け)、ハンドル/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度90℃)、サヤ/ポリプロピレン(耐熱温度90℃)色ベージュ質量(g)約136刃長(mm)165本体寸法(mm)約303×64×10
  • 風刈165mm 豊稔企販

    風刈165mm

    豊稔企販
    ¥2,698税込¥2,968
    1丁
    当日出荷
    高級素材「クロマックス鋼」を使用しているため、切れ味良く、サビにくく、刃研ぎも可能です。刃のガタツキを抑えるため、タッピングねじで締め上げています。高級素材「クロマックス鋼」を使用しているため、切れ味良く、サビにくく、刃研ぎも可能です。切れ味、長切れ共に優れています。刃欠けしにくいです。持ちやすいグリップに改良しました。
    用途草刈用。トラスコ品番404-8920材質刃:クロマックス鋼、柄:ポプラ全長(mm)370質量(g)140刃長(mm)165刃幅(mm)30柄長さ(mm)330
  • MANASAYA 三徳165mm 貝印

    MANASAYA 三徳165mm

    貝印
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    アウトドアシーンでも活躍するサヤ付きの包丁シリーズ。サヤが大きく開閉するため、持ち運び用だけでなく簡易まな板としても使用できます。外側2か所のロックとサヤ内のフックで包丁をしっかりと固定し、安全に持ち運びすることができます。サヤを広げるとミニまな板としても使用できます。グリップ性の高い細身ハンドル。細身でしっかり握れる新形状のハンドル。さらっとした質感の樹脂仕様です。食洗器対応。
    材質刃体/ステンレス刃物鋼(刃付け形状/両刃付け)、ハンドル/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度90℃)、サヤ/ポリプロピレン(耐熱温度90℃)色グリーン質量(g)約136刃長(mm)165本体寸法(mm)約303×64×10
  • 光山作 両刃木鎌165mm 豊稔企販

    光山作 両刃木鎌165mm

    豊稔企販(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷
    雑木刈り、小枝切りに適した硬度に仕上げています。
    用途木刈用。トラスコ品番404-8857材質刃:高炭素刃物鋼(白鋼)、柄:樫全長(mm)360質量(g)330刃長(mm)165刃幅(mm)44
  • 電工Fペンチ 165mm スリーピークス

    電工Fペンチ 165mm

    スリーピークス
    ¥3,698税込¥4,068
    1丁
    当日出荷
    切り口がつぶれることなく、ケーブル線を1回で切断可能です。刃の奥部に鉄線を切断できる機能を付けました。先端くわえ部は隙間を極力おさえました。薄物を確実につかみます。握りやすく力が入りやすい、独自の新設計グリップです。Φ2.0mm×3芯を楽に切断できます。
    用途電気工事に。トラスコ品番357-9465材質機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)173取付穴落下防止用ひも:有切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.0切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルカッター 165mm KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター 165mm

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番776-9768
  • 9.5x165mm ヘラ エスコ

    9.5x165mm ヘラ

    エスコ
    ¥7,960税込¥8,756
    1個
    翌日出荷
    仕様腰の硬さ:硬材質刃:スチール、柄:木全長(mm)165刃長(mm)80刃幅(mm)9.5ハンドル長さ(mm)85
  • 165mm三徳包丁 エスコ

    165mm三徳包丁

    エスコ
    ¥5,100税込¥5,610
    1個
    翌日出荷
    野菜、肉、魚の身と多くに使用できます。
    材質刃:炭素鋼、柄:天然木全長(mm)310刃長(mm)165
  • MS-TS天びん用 165mm風防 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    MS-TS天びん用 165mm風防

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥2,518~税込¥2,770~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    高さ(mm)165
  • 36V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 165mmコードレス丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード! 高回転モードでスピードも粘りもアップ。 造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。 新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。 サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。 スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。 LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。 新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。 別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。 スーパーチップソー黒鯱が標準付属。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途木材の切断質量(kg)3.3(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20保証期間2年間蓄電池電圧(V)36
  • 165mm モルタル用ゴテ(練り・盛り用) エスコ

    165mm モルタル用ゴテ(練り・盛り用)

    エスコ
    ¥1,550税込¥1,705
    1個
    翌日出荷
    仕様なで面サイズ(mm):165×120材質刃:焼入れ焼戻し炭素鋼、柄:耐候性のある木製ハンドル質量(g)286
  • 165mm 電動丸鋸セット エスコ

    165mm 電動丸鋸セット

    エスコ
    ¥26,800税込¥29,480
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA851EB-2S
  • 165mm/ 470mm 木 鎌 エスコ

    165mm/ 470mm 木 鎌

    エスコ
    ¥8,580税込¥9,438
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA650BA-30
  • 165mm ラジオペンチ エスコ

    165mm ラジオペンチ

    エスコ
    ¥3,730税込¥4,103
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA537EK-150先端先細バネ無し
  • 18V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    18V 165mmコードレス丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    当日出荷
    使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード! 高回転モードでスピードも粘りもアップ。 造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。 「新」平行度微調整構造によりスムーズなベースの上げ下げを実現。 サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。 スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。 LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。 新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。 別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。 スーパーチップソー黒鯱が標準付属。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途木材の切断質量(kg)3.2(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20
  • 165mm はさみ・万能(ステンレス製) エスコ

    165mm はさみ・万能(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,030税込¥2,233
    1丁
    翌日出荷
    材質刃:ステンレス刃物鋼(6A)冷間鍛造、柄:EVA樹脂全長(mm)165質量(g)約62刃長(mm)40
  • 20mm/165mm コンビネーションプライヤー エスコ

    20mm/165mm コンビネーションプライヤー

    エスコ
    ¥1,720税込¥1,892
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA532BB-165全長(mm)165種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 軟線2
  • 165mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ) エスコ

    165mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)

    エスコ
    ¥4,860税込¥5,346
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA533FE-6全長(mm)165種類グリッププライヤ
  • BC 鋼付 角型鎌 165mm 浅野木工所

    BC 鋼付 角型鎌 165mm

    浅野木工所
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    浅野木工所の「ベストコレクション(BESTCOLLECTION)」シリーズ 柔らかい草の草刈りに適した鎌です 薄い刃で、切れ味が良く草を刈り取りやすい仕様です
    用途背丈のある柔らかい草の草刈りに。材質頭/鉄質量(g)100頭部寸法(mm)165柄長さ(mm)315
  • 165mm シングルフック・大(2本) エスコ

    165mm シングルフック・大(2本)

    エスコ
    ¥480税込¥528
    1パック(2本)
    翌日出荷
    材質フック:スチール(クロムメッキ)、キャップ:PVC寸法(mm)29×170×58質量(g)33線径(Φmm)4フック全長(mm)165入数2本先端径(Φmm)5(キャップ含む)
  • 7x165mm溝切チゼル エスコ

    7x165mm溝切チゼル

    エスコ
    ¥2,700税込¥2,970
    1個
    翌日出荷
    仕様クロムバナジウム鋼全長(mm)165先端幅(mm)7
  • 347x165mm メタルラック用 ディバイダー エスコ

    347x165mm メタルラック用 ディバイダー

    エスコ
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    翌日出荷
    奥行き360mmのメタルラック用です。
    エスコ品番EA976AJ-60寸法(mm)347×50×165質量(g)387適合ラックEA976AK-31/-34
  • 園芸腰鉈両刃165mm 千吉

    園芸腰鉈両刃165mm

    千吉
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    耐久性抜群の全鋼刃で薪割り・枝打ちができます。枝打ち、薪割り用です。全鋼刃で耐久性抜群です。
    用途鉈タイプ全鋼刃の種別両刃材質(刃)刃物鋼
  • 鋼付鉈 両刃 165mm赤グリップ DAISHIN(大進)

    鋼付鉈 両刃 165mm赤グリップ

    DAISHIN(大進)
    ¥4,798税込¥5,278
    1丁
    当日出荷
    抜群の切れ味と高い耐久性があります。鋼付鉈両刃です。
    用途キャンプやアウトドア活動に。付属品鞘/ベルトに着ける部材トラスコ品番663-8443材質刃部:刃物鋼、柄部:PP+TPR全長(mm)360刃長(mm)165
  • 5.0x165mm [Hexagon]キーレンチ エスコ

    5.0x165mm [Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    ¥925税込¥1,018
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573LB-5形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
  • ウォーターポンププライヤー 165mm Vジョータイプ CHANNEL

    ウォーターポンププライヤー 165mm Vジョータイプ

    CHANNEL
    ¥3,598税込¥3,958
    1丁
    当日出荷
    上部の刃がV字型になっており円形のものをより掴みやすくなっています。従来のようなナット、ボルトでのジョイントではないため、スムーズに動かすことができます。刃の部分は高周波焼入れを行っており、長持ちします。溝部分は鋳造ではなく切削加工されており、滑りづらくなっています。
    用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。仕様くわえ部形状:ラウンド、調整:7段階材質炭素鋼(防錆コート)全長(mm)165質量(g)154呼び寸法(mm)165最大口開き(mm)23
  • 勝鵬印菜切庖丁165mm エムテートリマツ

    勝鵬印菜切庖丁165mm

    エムテートリマツ
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    翌々日出荷
    材質刃部/鋼刃渡り(mm)165
  • 165mm/327g 刻印ホルダー(打刻用) エスコ

    165mm/327g 刻印ホルダー(打刻用)

    エスコ
    ¥14,900税込¥16,390
    1本
    当日出荷
    手を傷つけず安全に打刻できます
    全長(mm)165
  • 25mm/165mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製) エスコ

    25mm/165mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製)

    エスコ
    ¥11,900税込¥13,090
    1丁
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)165質量(g)220開口幅(mm)最大25