カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 切削工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「166p-3」の検索結果

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 貫通ドライバープラス Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    貫通ドライバープラス

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
  • LEDテープライト 16.6mmP トライト

    LEDテープライト 16.6mmP

    トライト
    ¥16,980税込¥18,678
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ポリオレフィン系幅(mm)13.6電源(V)DC12コード長さ(m)0.2均等荷重(g)48
  • LEDテープライト ACアダプター付 トライト

    LEDテープライト ACアダプター付

    トライト
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    当日出荷
    すぐ点灯できるACアダプター付のセットです。
    仕様ACアダプタ入力幅(mm)13.6質量(g)348長さ(m)3ピッチ(mm)(電球)16.6電源(V)DC12電圧(V)DC12消費電力(W)21.6電球180球
  • 錠取付ねじ一式 新日軽(LIXIL)

    錠取付ねじ一式

    新日軽(LIXIL)
    ¥639税込¥703
    1セット
    9日以内出荷
    仕様M4×10バインドねじ(グレー系):1本、M4×12皿ねじ:2本、M4×20皿ねじ:2本適合パレステ、パレステ(浴室ドア)色シルバー
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状1段色灰定格絶縁電圧(V)AC・DC 500取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
  • チャージバルブ用パッキン イチネンTASCO

    チャージバルブ用パッキン

    イチネンTASCO
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • R410A/R32 TA166-3用ローレットパッキン イチネンTASCO

    R410A/R32 TA166-3用ローレットパッキン

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途TA166-3用
  • 両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース3m イチネンTASCO

    両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース3m

    イチネンTASCO
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    翌々日出荷
    スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。ムシ押しは付いておりません。常用圧力…4.5MPa 。接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア。長さ…3m。交換用パッキン:TA166H-1P
    接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)3
  • ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P イスカル

    ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P

    イスカル
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(2個)
    当日出荷から19日以内出荷
    炭素鋼、合金鋼(ISO P種)、鋳鉄(ISO K種)用です。
    用途穴あけ加工用。材種IC908
  • サーマルリレー 富士電機

    サーマルリレー

    富士電機
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ロジック3カム ヘッド H3P イスカル

    ロジック3カム ヘッド H3P

    イスカル
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
    用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガンタイプイオナイザ 高周波コロナ放電式 GH-05シリーズ カスガ(KASUGA)

    ガンタイプイオナイザ 高周波コロナ放電式 GH-05シリーズ

    カスガ(KASUGA)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    翌々日出荷
    高圧電源とエアガンが一体になっていますので、高圧ケーブルの露出が無く安全です。
    仕様サイズ(mm):166×122×34 重量(g):約270 イオン生成方式:高周波コロナ放電式 放電電極針:タングステン 入力電源:AC100~240V 50/60Hz(3Pプラグ) オゾン発生量:0.02ppm以下 使用エア圧力:0.05~0.60MPa エア消費量:30~240L/min 電源・エア供給口:上部 ※コンプレッサーは付属していませんアズワン品番1-9909-23
  • R22・R12・R500・R502 TA166A-3用ローレットパッキン イチネンTASCO

    R22・R12・R500・R502 TA166A-3用ローレットパッキン

    イチネンTASCO
    ¥219税込¥241
    1パック(2個)
    4日以内出荷
    用途TA166A-3用
  • R407C・R404A・R507A・R134a TA166C-3用ローレットパッキン イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a TA166C-3用ローレットパッキン

    イチネンTASCO
    ¥219税込¥241
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    用途TA166C-3用
  • 穴あきフランジ 両面溝あり VGシリーズ コスモ・テック

    穴あきフランジ 両面溝あり VGシリーズ

    コスモ・テック
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    JIS-VG 両面溝穴あきフランジ、両面Oリング溝付きフランジ、エラストマーOリングシール、配管フランジがVF(溝なし)同士で向かい合ってしまった場合の接続にご使用いただけます
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    14日以内出荷
    差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    14日以内出荷
    差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
    材質絶縁本体:66ナイロン樹脂UL94V-0、導電板:C1100R(Snメッキ)、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、表示板:66ナイロン樹脂(橙) UL94V-0形状1段定格絶縁電圧(V)800温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)使用温湿度範囲周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと)、相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)8結線方式スプリングロック絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)商用周波耐電圧(kV)3/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    14日以内出荷
    差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    15日以内出荷
    形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/1.5/2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG26-12、(CUL認定仕様)AWG26-12、(TUV認定仕様)AWG26-14電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    15日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    15日以内出荷
    色橙取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    15日以内出荷
    形状1段色緑(アース端子)定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    15日以内出荷から61日以内出荷
    材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段色青全長L(mm)【端子台】端子幅(4.2)×極数(P)+側板2枚(4)定格絶縁電圧(V)AC DC500温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)定格インパルス耐電圧(kV)6~8周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%結線方式スプリングロック絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品【中間板】VTX-2/3【側板】VTX-1.5/3E VTX-1.5/3E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3耐電圧(V/min)【商用周波】3000電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    15日以内出荷
    材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)銅適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    15日以内出荷から51日以内出荷
    材質記名板:PVC(白)形状1段色赤取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)銅適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/3、側板:VTX-1.5/3E、VTX-1.5/431、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    15日以内出荷
    色青取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    15日以内出荷
    材質記名板:PVC(白)形状1段色緑(アース端子)取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)銅適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 協約形カナグ台 カメダデンキ

    協約形カナグ台

    カメダデンキ
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(20個)
    30日以内出荷
    協約形カナグ支持する台です。
    幅(mm)126材質(本体)亜鉛メッキ鋼板