プラチナコーティングで曇らず、傷もつきにくいブリスタパッケージ版です。鼻とつるが稼働することで世界90%の人にフィットします
その他【ツル】調整可能【ノーズパッド】調整可能
トラスコ品番204-9802
材質レンズ:ポリカーボネート
形状二眼
幅(mm)150
高さ(mm)55
レンズ色クリア
フレーム色黒
機能防傷加工/防曇加工
コーティングプラチナコーティング
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線カット99%
RoHS指令(10物質対応)対応
角度調節調整可能
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ノーズピースは独自のフレキシブルな調整機構を採用しています。
ラバー素材とPCの一体成型のテンプルは強度に優れ、ずれ落ちを防止します。
用途飛来物等からの眼の保護に
形状2眼型
仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、角度調整、ノーズパッド
質量(g)28
規格ANSI規格品(Z87.1)(1670001JPはJIS規格品)
材質(レンズ)ポリカーボネート
関連キーワード