カテゴリ
- バイク純正部品(12)
- バイク部品(6)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「16950-kl8-740」の検索結果

フュエルコックAssy
KITACO(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ビッグキャブレター等の交換時にフュエルタンクにコックが付いていないモデルには、このコックを使用して下さい。 ○L型タイプ ○ネジ径14mm×P1.0 モンキー/ゴリラ FNO,Z50J-1300017~ FNO,AB27-1000001~1899999 ●ホース内径Φ5.0に対応
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付
KIJIMA(キジマ)(137件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。仕様クリップ付長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
フュエルホース
K-CON(キタコ)(82件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。 耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。色黒長さ(m)1
フューエル コック TYPE-1
TAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷モンキーに左振りのキャブレターを装着した場合にフューエルコックのチューブ差込み口が下方に向いている場合等、キャブレターと接触するのを避ける為のパーツです。 リザーブ付きねじ寸法M14-1.0