「16PF管」の検索結果

関連キーワード
292件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台付ステンレス片サドル 未来工業台付ステンレス片サドル未来工業
4,998税込5,498
1セット(20個)
4日以内出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。
材質ステンレス製入数(個)20
深形パネルボックス (ADタイプ) (あと付けはさみボックス) 未来工業深形パネルボックス (ADタイプ) (あと付けはさみボックス)未来工業
359税込395
1個(1個)
3日以内出荷
調光器器具の取り付けに最適な深形です。アドバンスシリーズに対応します。壁厚9.5~37mm迄OK!ニッパー等で、底面全面がカットアウトできます!
仕様深形適合【TLフレキ】16/【CD管】16/【PF単層波付管】16種類1ヶ用開口寸法(mm)99×53最少必要な壁裏空間(mm)52入数(個)1
チューブキャップ 未来工業チューブキャップ未来工業
1,598税込1,758
1袋(50個)
翌々日出荷
植物由来のバイオマスプラスチックを使用し、石油資源の節約と温室効果ガス排出抑制に貢献します。
用途PF管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)【バイオマス】20
するっとカッター 未来工業するっとカッター未来工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷
管だけをきれいに半割れにカット。切っ先はカバー付なのでケーブルや呼び線を傷つけません。管にはめ込みスライドさせるだけ!コンパクトで高所でもラクに作業ができます。刃先に指が触れない安全な構造です。
適合管PF管(14、16、22、28)※MFXも含む、CD管(14、16、22、28)、FEP(20、30)適合管径Φ19~Φ36.5
ミラグランド(電線管用) 未来工業ミラグランド(電線管用)未来工業
3,698税込4,068
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。
用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。材質ポリ塩化ビニル(PVC)ベージュ適合板厚1~4
[配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコ[配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズエスコ
8,470税込9,317
1巻
翌日出荷
注意:直射日光の当たらない場所でご使用ください。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
460税込506
1箱(5個)
翌日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズエスコ
740税込814
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:30.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:43.3×94.6×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):24●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-24
スイッチボックス(1方出/2個用) EA940CPシリーズ エスコスイッチボックス(1方出/2個用) EA940CPシリーズエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管16●サイズ(mm):116×150×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):168●スイッチ2個用1方出アズワン品番65-9313-92
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズエスコ
450税込495
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:30.5mm●サイズ(W×D×H)mm:52×52.1×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):11●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-22
カップリング(防水型)(PF管用) 未来工業カップリング(防水型)(PF管用)未来工業
4,698税込5,168
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ型で内部に防水リングが付いています。
用途管相互の接続に使用します。
コネクタ(PF管用) 未来工業コネクタ(PF管用)未来工業
899税込989
1袋(10個)
翌々日出荷
ワンタッチ型のPF管用コネクタです。スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
用途PF管用ワンタッチコネクタです。適合管PF管16ねじの呼びG1/2適合ノック径(Φmm)27
コネクタ(PF管用) 未来工業コネクタ(PF管用)未来工業
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。
用途PF管用防水コネクタです。
[配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコ[配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズエスコ
17,900税込19,690
1巻
翌日出荷
注意:直射日光の当たらない場所でご使用ください。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。
仕様●内径:Φ16mm●外径:Φ23mm●長さ:25m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●カラー:ベージュ●PF管●防ソ仕様アズワン品番65-9318-49
[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズエスコ
10,200税込11,220
1巻
翌日出荷
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。
仕様●内径:Φ16mm●外径:Φ23mm●長さ:25m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管アズワン品番65-9317-84
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
675税込743
1箱(5個)
翌日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:55mm●サイズ(W×D×H)mm:95×71×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~36)、PF管(14~36)●材質:PP●重量(g):25●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付きアズワン品番65-9317-35
防水コンセント用スイッチボックス EA940CPシリーズ エスコ防水コンセント用スイッチボックス EA940CPシリーズエスコ
775税込853
1個
翌日出荷
GタイプのPF管用コネクタ付です。
材質PVCベージュメーカー未来工業
スイッチボックス(2方出/2個用) EA940CPシリーズ エスコスイッチボックス(2方出/2個用) EA940CPシリーズエスコ
1,000税込1,100
1個
3日以内出荷
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管16●サイズ(mm):116×180×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用2方出(S)アズワン品番65-9313-95
フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコフレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズエスコ
150税込165
1個
翌日出荷
メスネジタイプのコネクターなので、ボックス内でコネクターが突き出さずスペースに余裕ができます。
仕様●適合管:PF管16●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):G3/4●材質:難燃ABS●カラー:ベージュ●Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!アズワン品番65-9318-26
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
675税込743
1箱(5個)
翌日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):22●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる木ビス付き(補強用の釘穴付き)アズワン品番65-9317-33
スイッチボックス(1方出) EA940CPシリーズ エスコスイッチボックス(1方出) EA940CPシリーズエスコ
595税込655
1個
翌日出荷
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管16●サイズ(mm):70×150×41●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):105●スイッチ1個用1方出アズワン品番65-9313-89
フレキ管用カップリング(環境配慮型) EA947HNシリーズ エスコフレキ管用カップリング(環境配慮型) EA947HNシリーズエスコ
150税込165
1個
翌日出荷
PF管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保
仕様●適合管:PF管16●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):20アズワン品番65-9318-42
フレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズ エスコフレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズエスコ
480税込528
1個
3日以内出荷
PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。
フレキ管用厚鋼電線管アダプター(ベージュ) EA947HNシリーズ エスコフレキ管用厚鋼電線管アダプター(ベージュ) EA947HNシリーズエスコ
410税込451
1個
翌日出荷
PF管⇔厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)を相互接続するアダプターになります。厚鋼電線管はビスで固定して下さい。
仕様●適合管:PF16⇔厚鋼16●材質:難燃ABS+ZDC2アズワン品番65-9318-29
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
460税込506
1箱(5個)
翌日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:35mm●サイズ(W×D×H)mm:72×47×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~22)、PF管(14~22)●材質:PP●重量(g):17●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●特殊釘付きアズワン品番65-9317-34
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズエスコ
700税込770
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:45.5mm●サイズ(W×D×H)mm:69×68.5×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):18●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-23
スイッチボックス(1方出/2個用) EA940CPシリーズ エスコスイッチボックス(1方出/2個用) EA940CPシリーズエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管16●サイズ(mm):116×150×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):180●スイッチ2個用1方出(下面2個口)アズワン品番65-9313-98
[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズエスコ
4,800税込5,280
1巻
翌日出荷
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。
仕様●内径:Φ16mm●外径:Φ23mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管アズワン品番65-9317-83
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
675税込743
1箱(5個)
翌日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):23●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付きアズワン品番65-9317-31
第二種電気工事士試験部材セット エスコ第二種電気工事士試験部材セットエスコ
33,000税込36,300
1セット
翌日出荷
過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用アズワン品番65-5668-99
CD管カッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)CD管カッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,098税込1,208
1セット(6枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途外形Φ20-50mm(呼び16-42相当)のCD管、PF管の切断
Φ16端部ブッシングPF管・VE管共通 TOEX(LIXIL)Φ16端部ブッシングPF管・VE管共通TOEX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
配管を地中から立上げる場合、PF管先端の隙間ふさ用に使用してください。
Φ16PF管 TOEX(LIXIL)Φ16PF管TOEX(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
ケーブルをコンクリートやモルタルに配管するときに使用してください。配管部材は屋外露出させることも可能です。
PF16用 PF管片サドル(ステンレス製) エスコPF16用 PF管片サドル(ステンレス製)エスコ
350税込385
1袋(5個)
翌日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF16●適合径(mm):22●入数:5個●ねじ穴径:5×7mm●材質:SUS304アズワン品番65-2262-88
PF16用 PF管両サドル(ステンレス製) エスコPF16用 PF管両サドル(ステンレス製)エスコ
500税込550
1袋(5個)
当日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF16●適合径(mm):23●入数:5個●ねじ穴径:5mm●材質:SUS304アズワン品番65-2262-85
13x270mm 吊りボルトタイ(再結束/50個) エスコ13x270mm 吊りボルトタイ(再結束/50個)エスコ
5,670税込6,237
1パック(50本)
翌日出荷
材質66ナイロン厚さ(mm)1.5タイプPF管呼び径:14・16・22・28・36に対応長さ(m)0.27使用温度範囲(℃)-40~85ケース入数(本)50最大径(Φmm)50アズワン品番65-2130-88
CD管リール DENSAN(デンサン/ジェフコム)CD管リールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい 向きに引き出して上方向への電線管の配置にも便利
仕様収納可能電線管:CD管・PF管材質スチール質量(kg)4.9呼びCD管・PF管:14×50m、16×50m、22×50m、28×30m本体寸法(mm)820(折りたたみ時 175)×570×990(折りたたみ時 675)最大荷重(kN)0.1(10kgf)
金属製チャンネル用マウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)金属製チャンネル用マウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,398税込3,738特価
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
CMT1は、インシュロックタイを併用してPF管を固定し、PF管呼び径16、22、28の幅広いサイズに対応します。 90度回すだけで簡単にチャンネルに固定でき、ネジや工具が不要です。 ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。 CMT1-PA11-W、CMT2-PA11-Wは、耐候・耐熱・耐薬品性能をもつ11 ナイロン製です。 CMT1-PA11-W は呼び径16、22、28、CMT2-PA11-W は呼び径36、42、54 の幅広いPF 管に対応します。 耐候・耐熱・耐薬品グレードはガルバロック、もしくは耐候性エンドレスタイの併用を推奨します。
材質11ナイロングレード耐候・耐熱・耐薬品
チャンネルマウント JAPPYチャンネルマウントJAPPY
3,998税込4,398
1袋(50個)
翌日出荷
インシュロックタイを併用セット後の位置移動も簡単突起がPF管の溝にフィットしズレを防止
用途インシュロックタイを併用することにより、金属製チャンネルにPF管を簡単に固定できます仕様屋内専用材質66ナイロン厚さ(mm)適合金属製チャンネル/取付部:5使用温度範囲(℃)-40~85溝幅(mm)適合金属製チャンネル:20板厚(mm)適合金属製チャンネル:2適合管PF管:Φ16・Φ22・Φ28、インシュロックタイサイズ(別売):全長202mm以上幅12.7mmまで
PF管スリット工具 ネグロス電工PF管スリット工具ネグロス電工(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
PF管の縦割り(スリット)と切断作業に最適です。 PF管に沿う形状により、刃先が安定するため安全です。
全長190質量(g)140適合管の呼び(PF管)16、22、28
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら