カテゴリ
- 制御機器(14)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 機構部品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
「16ar-3」の検索結果

樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 おねじ付ソケット
日本継手(旧:JFE継手)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。材質青銅鋳物規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)
ポリブデン H種継手 熱融着式R型 H種R型おねじ付ソケット
日本継手(旧:JFE継手)¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷金属部(ねじ)と樹脂部(ポリブテン管側)が一体構造となっており、ねじ部の回転機能付き一体継手で、現地施工 での締付忘れ・管のねじれ防止を図っています規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
アルミ合金製リニア型ミニスライドレール AR3-16
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷高さ寸法が16 mmと小さく、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。材質/仕上(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板(スチールボール)鋼/-高さ(mm)16種類スライド形段数3材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
アルミ合金製ミニスライドレール AR3-16型
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。高さ寸法が16mmと小さく、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。トラスコ品番132-5208段数3
Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16
富士電機¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から23日以内出荷種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸キー形)
富士電機¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から23日以内出荷種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16 CCC認定取得品(標準形)(長角平形)
富士電機¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から41日以内出荷保護構造IP65/IP65Fボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16
富士電機¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から41日以内出荷種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状長角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16
富士電機¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から41日以内出荷種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(長角ツマミ形)
富士電機¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から23日以内出荷種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250取付穴径(Φmm)16機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3操作部形状長角ツマミ形色(ツマミ)黒条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16
富士電機¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から41日以内出荷品名照光押しボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状丸(突形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸ツマミ形)
富士電機¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から23日以内出荷種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
フレームレスモニター用フィルターハイグレード Board CS3 両面AR クリア
光興業¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷ブルーライトを50%以上カット。可視光線を抑え、映込・反射を防止。表面硬度7Hでキズが付きにくく画面の保護に最適なハードユーザー向ハイグレードタイプ。アスペクト比1899-12-30
フレームレスモニター用フィルターエコノミー Board CP3 片面AR クリア
光興業¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷ブルーライトを50%以上カット。可視光線を抑え、映込・反射を防止。表面硬度7Hでキズが付きにくく画面の保護に最適なミドルユーザー向エコノミータイプ。アスペクト比1899-12-30
BLACK COVER QUICK
DAYTONA(デイトナ)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。X-4/タイプLD(97-02)、XL1000Vバラデロ(99-03)、NM4-01/02(14-16)、Vツインマグナ(94-07)、フォルツァ/X/Z/S/ABS(00-10)、フォルツァSi/ABS(13-16)、フォルツァ(18-23)、フェイズ/ABS/TypeS(09-12)、フュージョン(86-03)、フュージョン/SE/TypeX/XX(94-06)。【YAMAHA】。VMAX(1700cc)(09-17)、FJR1300/A/AS(01-22)、FJ1200(86-93)、VMAX(85-07)、XT1200Z SUPER TENERE(10-13)、XT1200Z/ZE(15)、FJ1100(84)、DS1100(99-08)、DSC1100(00-08)、TDM900/A(02-10)、TDM850(92-94/98-01)、TMAX500(01-12)、DS400(96-17)、DSC400(98-17)、XV400ビラーゴ(94)。【SUZUKI】。Vストローム1050/XT(20-23)、Vストローム1000(02-08)、Vストローム1000/XT ABS(14-20)、デスペラード800/X(97-99)、Vストローム650/XT/ABS(04-23)、XF650フリーウインド(97-00)、スカイウェイブ650/ABS(02-16)、スカイウェイブ400(98-16)、バーグマン400(18-23)、デスペラード400/X(96-99)、スカイウェイブ250/タイプS/タイプM/SS(98-12)。【KAWASAKI】。1400GTR/ABS(08-16)、ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85,95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100/RS(92-06)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、ヴェルシス1000/SE(12-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、Z900/SE(17-23)、Z900RS/CAFE/SE(17-24)、ZX-9R(94-03)、エリミネーター900(85-86)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F(84-86)、GPZ750R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78)、Z750FX (79-80)、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750(89-95)、ZXR750R(91-94)、ZX-7R(96-01)、ZX-7RR(96-01)、エリミネーター750(86)、ゼファー750(90-06)、ゼファー750RS(96-02)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカンS(16-22)、W650(99-08)、Z650(17-24)、Z650RS(22-23)、Ninja ZX-6R/ABS(95-07/09-16/18-23)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、KL600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、KLE500(05)、KLX450R(08-09)、KX450F(06-17)、EN400 TWIN(86-87)、エリミネーター/SE(24)、ER-4n/ABS(11-13)、EX-4(94-97)、FX400R(85-87)、GPX400R(87)、GPZ400/F(83)、GPZ400F2(84-89)、GPZ400R(85-89)、GPZ400S(86-87)、KH400(76-78)、KLE400(91-01)、Ninja400/R/ABS/KRT(11-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、W400(06-08)、Z400(19-24)、Z400FX(79-80,82)、Z400GP(82)、Z400LTD(80,83)、ZRX400(94-08)、ZRX400 2(95-08)、ZXR400/R(89-01)、ZZR400(90-06)、ZX-4(88)、エリミネーター400/LX/SE(88-93)、エリミネーター400(86-87/94-95)、ザンザス(92-95)、ゼファー400(89-96)、ゼファーX(96-08)、250CASUALSPORTS(86)、250TR(02-13)、Dトラッカー/X(98-16)、EPSILON250(04-06)、GPX250R/2(87-88)、GPZ250/R(83-86)、KDX250SR(91-93)、KH250B(76-80)、KL250R(87)、KLE250アネーロ(93-01)、KLX250ES/SR(93-97)、KLX250(98-16)、KR-1(88)、KR-1R/S(89)、KR250(84)、KX250(89-91/95-98/01-09)、KX250F(05-17)、Ninja250R(08-12)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja250 SL/KRT(15-16)、Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、ヴェルシスX 250/ABS/TOURER(17-23)、Z250/ABS(13-24)、Z250FT(79-82)、Z250LTD(83/88)、Z250SL(16-17)、ZXR250/R(89-99)、ZZR250(90-07)、エストレヤ/RS/LIMITED EDITION(92-15)、エリミネーター250/LX/SE/V(87-07)、スーパーシェルパ(97-07)、バリオス(91-97)、バリオス2(97-07)、KLX230/R/R S(19-23)、KLX230S/SM(22-23)、KDX220R/SR(94-99)、KDX200SR(88-93)、KMX200(87)、Z200(79)、EPSILON150(2)、Z125PRO(16-21)、AR125(83-87)、AR125S(86)、Dトラッカー(10-15)、KDX125SR(90-00)、KLX125(10-16)、KMX125(86-89)、KX125(89-91/95-98/01-08)、エリミネーター125(98-07)、KSR-110(03-13)、KX100(16-20)、KX85/2(06-20)、AR80(81)、KS-2(88)、KSR-2(90-00)、KX65(00-17)、AR50(81)、KS-1(88)、KSR-1(90-99)用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:フォルツァ(18-23)、VMAX(09-17)、Vストローム1050/XT(20-23)、W800(11-24)などサイズ4L耐水圧(mm)20000
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 2c
富士電機¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷から23日以内出荷種類セレクタ接点構成2c定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)16機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5操作部形状長角キー形条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 照光押しボタンスイッチ CCC指定品
富士電機¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷から23日以内出荷種類照光押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機種標準形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークCCC
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(角ツマミ形)
富士電機¥2,498税込¥2,7481個11日以内出荷から23日以内出荷種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)16機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5操作部形状角ツマミ形色(ツマミ)黒条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(角キー形) 2c
富士電機¥3,500税込¥3,8501個23日以内出荷から42日以内出荷種類セレクタ接点構成2c端子形状はんだ兼タブ(#110)用耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)16機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3操作部形状角キー形条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500