カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 測定用品(9)
- 自動車補修部品(4)
- 物流用品(2)
- 食品・飲料(2)
- バイク部品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(22)
- 旭計器工業(9)
- アサヒフードアンドヘルスケア(2)
- ひめじや(2)
- CKD(1)
- ノーブランド(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- VALEO(1)
- EXEDY(1)
- KSフィルター(1)
- brembo(1)
- CoolingDoor(1)
- INK(1)
サービス分類
「16b450」の検索結果

自動切上チェーザ AC
REX(レッキス工業)(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781組当日出荷自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
工作用ネット ビニール亀甲金網
ノーブランド(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷安心の日本製。ビニール被覆鉄線で編んだ金網です。線の一部が破断しても裂け広がりにくい。軽量で加工が簡単です。用途DIY、フェンス、園芸用番手#20
【リビルト】エアコンコンプレッサー スズキ他 コア返却不要
INK(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷リサイクルを含めた3Rを実現するリビルト事業。 地球環境に取り組むため、純正新品と全く劣らない管理工程で製造しています。 コア返却は【不要】です。 本体に着色しております、ペイントにつきましては生産工程の中での組付けの際に、規定のトルクで締め付けた完了の印として付けております。 カラーマーキングの色は、実際の商品と写真で異なる場合がございますのでご了承下さい。(安心品質/検査済み)用途リビルト部品付属品マグネットクラッチ・Oリング(2個)仕様【適合不可型式】DA64系(キャリィ・エブリィ)、DG64系(スクラム)、DR64系(クリッパー)のコンプレッサー(純正品番 95200-58J40/41/42/43)は適合しません。主な適合純正品番<部品番号>[スズキ]27630-4A00H・27630-4A01B・27630-4A01K・27630-4A02B・95200-58J00・95200-58J01・95200-58JA0・95200-58JA1・95200-58JA2・95200-76G10・95200-76G12・95200-76G13・95200-76G14・95200-76G20・95200-76G30・95200-76G31・95200-76G32・95200-76G40・95201-58J00・95201-58J01・95200-76G41・95201-58JA0・95201-58JA1・95200-58JA2・27630-4A00D・27630-4A00B・27630-4A00C・27630-4A00E・27630-4A00J・27630-4A00F・27630-4A0B0・1A17-61-450・1A18-61-450C・1A18-61-450D・1A26-61-450・1A33-61-450・1A33-61-450A・1A16-61-450Bメーカースズキ、マツダ、ニッサン保証期間購入時より【2年若しくは走行距離4万km】のいずれかの早期到達主な適合車種[スズキ]アルト(HA24S、HA25S、HA25V)、アルトバン(HA24V)、アルトラバン(HE22S)、セルボ(HG21S)、MRワゴン(MF22S)、ワゴンR(MH21S、MH22S、MH23S)、パレット(MK21S)、[マツダ]キャロル(HB24S、HB25S)、AZワゴン(MJ21S、MJ22S、MJ23S)、[ニッサン]ピノ(HC24S)、モコ(MG22S)、ルークス(ML21S)サービス分類リサイクル・リビルト
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH16シリーズ
コガネイ¥40,980~税込¥45,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH16シリーズ
コガネイ¥55,980~税込¥61,578~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGL16シリーズ
コガネイ¥60,980税込¥67,0781個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ステンレス アイボルト #16 (呼び 16mm)
ひめじや¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷D=12mm L=34mm H=61mm B=27mm ねじ径=M16。使用荷重 450kg。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。用途金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。
ステンレス アイナット #16 (呼び 16mm)
ひめじや¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷D=13mm L=34mm H=46mm B=26mm ねじ径=M16。使用荷重 450kg。ナット頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。用途金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X450シリーズ
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
アクシスシリンダ 複動形 XDAA16シリーズ
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDA16シリーズ
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X450シリーズ
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X450シリーズ
コガネイ¥53,980~税込¥59,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X450シリーズ
コガネイ¥68,980~税込¥75,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
スリムアップスリム コーンスープ
アサヒフードアンドヘルスケア(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,3741個(360g)5日以内出荷味も量も自分好みに調整できる、濃厚コーンスープ。 濃厚スイートコーンのとろけるおいしさがうれしいスープ。ダイエット中に不足しがちな成分や美容ケア成分もしっかり配合して、スリム&キレイを応援します。味や量を調整することができるので、1食置きかえ(約170kcal)はもちろん、栄養補給&美容ケアのためのサイドメニューとしてなど、いろいろなダイエットシーンにフィットします。栄養成分(スプーン3杯45gあたり)熱量:165kcal、たんぱく質:16g、脂質:3.3g、糖質:15.0g、食物繊維:5.4g、ナトリウム:648mg、ビタミンA:150~450μg、ビタミンB1:0.56mg、ビタミンB2:0.42mg、ビタミンB6:0.39mg、ビタミンB12:0.67μg、ビタミンC:29mg、ビタミンD:1.7~6.0μg、ビタミンE:2.7mg、ナイアシン:4.4mg、パントテン酸:2.1mg、葉酸:80μg、カルシウム:234mg、マグネシウム:84mg、鉄:3.8mg、カリウム:600mg、銅:0.05~0.14mg、亜鉛:0.48~1.17mg、マンガン:0.08~0.21mg、セレン:2.3~7.1μg、CoQ10:10mg、アルギニン:510~1450mg、リジン:520~1480mg、ヒスチジン:190~540mg、フェニルアラニン:360~1000mg、チロシン:250~720mg、ロイシン:620~1750mg、イソロイシン:310~880mg、メチオニン:140~390mg、バリン:420~1180mg、アラニン:570~1630mg、グリシン:980~2740mg、プロリン:990~2770mg、グルタミン酸:2160~6070mg、セリン:400~1140mg、スレオニン:300~830mg、アスパラギン酸:690~1940mg、トリプトファン:70~210mg、シスチン:50~150mg、コラーゲン5000mg、ヒアルロン酸25mg、りんごポリフェノール10mg
スリムアップスリム 野菜ポタージュ
アサヒフードアンドヘルスケア¥1,998税込¥2,1581個(360g)欠品中味も量も自分好みに調整できる、食感&旨みしっかりポタージュ。 野菜の食感が楽しめる、うまみたっぷり野菜ポタージュ。ダイエット中に不足しがちな成分や美容ケア成分もしっかり配合して、スリム&キレイを応援します。味や量を調整することができるので、1食置きかえ(約170kcal)はもちろん、栄養補給&美容ケアのためのサイドメニューとしてなど、いろいろなダイエットシーンにフィットします。栄養成分(スプーン3杯45gあたり)熱量:165kcal、たんぱく質:16g、脂質:2.5g、糖質:17g、食物繊維:5.3g、ナトリウム:710mg、ビタミンA:150~450μg、ビタミンB1:0.52mg、ビタミンB2:0.42mg、ビタミンB6:0.39mg、ビタミンB12:0.67μg、ビタミンC:28mg、ビタミンD:1.7~6.0μg、ビタミンE:2.8mg、ナイアシン:4.0mg、パントテン酸:2.1mg、葉酸:67μg、カルシウム:234mg、マグネシウム:84mg、鉄:4.0mg、カリウム:600mg、銅:0.04~0.12mg、亜鉛:0.37~1.1mg、マンガン:0.05~0.17mg、セレン:3.0~8.5μg、CoQ10:10mg、アルギニン:470~1330mg、リジン:510~1440mg、ヒスチジン:170~480mg、フェニルアラニン:320~920mg、チロシン:220~640mg、ロイシン:550~1560mg、イソロイシン:290~830mg、メチオニン:120~350mg、バリン:390~1100mg、アラニン:480~1350mg、グリシン:890~2500mg、プロリン:930~2620mg、グルタミン酸:2080~5820mg、セリン:390~1100mg、スレオニン:280~810mg、アスパラギン酸:650~1830mg、トリプトファン:70~200mg、シスチン:40~120mg、コラーゲン:5000mg、ヒアルロン酸:25mg、りんごポリフェノール:10mg
マグネット式ロッドレスMRCシリーズ
コガネイ¥40,980税込¥45,0781個6日以内出荷から8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形
マグネット式ロッドレスMRGシリーズ
コガネイ¥57,980税込¥63,7781個8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS16X450
コガネイ¥110,980~税込¥122,078~1個8日以内出荷ストローク(mm)450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
スプロケツト
BIGM(丸山製作所)¥6,598税込¥7,2581個8日以内出荷規格RS35-9TB図解NoMSA410ENR-2M 自動整列巻取装置1部品_No.71、GKSL3302R1 ドラムクミタテ部品_No.15、MS550RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.60、MSV413B-M-1(8.5X130) ドラムクミタテ部品_No.16、MSV615DR4CSL-Y(10) ドラムクミタテ部品_No.19、MSV413R1TB-K-1 ドラムクミタテ部品_No.17、SSA-E500DX オプション(5)(電動ホース巻取機)部品_No.24、MSA413-K ドラム組立部品_No.31、MSA513R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.27、MSV313-M ドラムクミタテ部品_No.16、MS413EFR-K ドラム組立部品_No.31、MSV413B-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.29、GSL205-H ドラムクミタテ部品 スプロケツト_No.16、MS450DNR-2K 自動整列巻取装置2部品_No.35、MS410DNR-2K 自動整列巻取装置2部品_No.35、MSV515R2SL(10) ドラムクミタテ部品_No.13など
アクシスシリンダ
コガネイ¥67,980~税込¥74,778~1個9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。ストローク(mm)350作動方式複動形・両ロッド形(ブッシュタイプ)
密閉形圧力計 B形
旭計器工業¥14,900税込¥16,3901個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。形状丸縁形(B型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 B形
旭計器工業¥24,730税込¥27,2031セット29日以内出荷から38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。形状丸縁形(B型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形
旭計器工業¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0