曜日別特売

ステンレス アイボルト #16 (呼び 16mm)

ステンレス アイボルト #16 (呼び 16mm) - ひめじや

D=12mm L=34mm H=61mm B=27mm ねじ径=M16
使用荷重 450kg
ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。

用途
金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。
本体寸法(mm)
88×58×28
本体質量(g)
225
内容量
1個
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0316983155930
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする