硬度鋳鉄における一般加工向け第一推奨ノンコート材種です。硬度350HB以上の焼入れ鋼にも適す。卓越した耐摩耗性と鋭い切れ刃を伴う超微粒子母材です。材
トラスコ品番429-8534
寸法L(mm)16.5
材種H15
寸法RE(mm)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法PDX(mm)1.5
1箱(2個)
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
耐摩耗性が高いPVDコーティング材種です。
寸法L(mm)16.5
材種CP200
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法PDX(mm)1.5
さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
材種CP500
RoHS指令(10物質対応)対応
BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。
材質超微粒子超硬
ねじの種類仕上刃無し
表面処理BMA(TiAlNコート)
ねじ山角度(°)55
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に使用される最高のパフォーマンス、耐摩耗性マイクログレイングレードです。
寸法L(mm)16.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法PDX(mm)1.5
関連キーワード