BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。
材質超微粒子超硬
ねじの種類仕上刃無し
表面処理BMA(TiAlNコート)
ねじ山角度(°)55
材質AH8015
ピッチ(mm)1.75~3
山数14~8
勝手右
寸法RE(mm)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
インサートサイズ16
寸法IC(mm)9.525
寸法PDX(mm)1.7
寸法PDY(mm)1.2
1箱(5個)
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
ねじ切り工具用インサート
用途一般加工全般
厚さ(mm)3.44
切刃長さ(mm)9.525
穴の形状円筒穴
関連キーワード