14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
用途治具本体の締め付け作業に。 材質S45C ピッチ並目 仕上黒染 熱処理焼入HRC30~40
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

座金が不要です。締め付けが容易にできます。
用途あらゆる締め付けに。 仕上黒染 硬度HRC25~30 熱処理焼入
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M16 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3608 高さ(mm)20 質量(g)62 二面幅(mm)24 適合ボルト径M16 フランジ径D(Φmm)33 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
459 税込505
当日出荷

1セット(10個)
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お子様のかわいい指にフィットするジュニアサイズ。 絵柄はそれぞれ6種類。 防水・透湿フィルム採用で水の侵入をシャットアウト。 水に強い粘着剤採用。 ケアリーヴだけの高密度ウレタン不織布がしっかりフィットしてやさしい貼り心地。 通気性の良いテープで白くふやけにくく、いつでも快適。 キズぐちにつきにくいやさしいパッドで小さなお子さまにも安心。
サイズジュニア テープ幅(mm)21 パッド寸法(mm)12×22 テープ長さ(mm)58
1個(16枚)
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


フランジナット モノタロウ 動画あり
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中量ラック 300・500kg用 キャスターベース モノタロウ 動画あり
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。 付属品ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組) 適合MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用 質量(kg)2 タイププレート式 適応キャスター:車輪Φ130、Φ150
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

小便器用スパットの袋ナット取替え用です。 《ご注意》 取付後には漏水がないか確認を行なってください。 メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。 メッキ腐食の原因となります。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ アズワン品番67-7254-93
1個
289 税込318
8日以内出荷

1個
98,980 税込108,878
14日以内出荷

CD Series(CDS1FN180) SMC CADデータあり
1個
89,980 税込98,978
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

傾斜コンベヤへの乗継時に、搬送物へ衝撃を与えることなく直角移載できます。搬送物の上り、下り時に十分なスペースがない場所でも導入できます。
用途傾斜コンベヤやスパイラルコンベヤへの直角移載 仕様搬送可能質量:30kg(W615は20kg) 材質ローラ面:スチール 長さ(mm)599 ローラー径(Φmm)50/38 速度(m/min)60(水平搬送)
1台
458,875 税込504,763
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

必要能力・仕分け間口数に応じ設置するだけの簡単設計です。完全エアーレス構造。クリーンで静音な環境を創出します。
用途仕分け自動化による人手不足対応に。製品及び部品の仕分けに。デリケートな搬送物の仕分けに。 材質ローラ面:スチール、分岐ローラ面:ウレタン 長さ(mm)760 ローラー径(Φmm)50/38 速度(m/min)搬送:60
1台
399,800 税込439,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

必要能力・仕分け間口数に応じ設置するだけの簡単設計です。完全エアーレス構造。クリーンで静音な環境を創出します。
用途仕分け自動化による人手不足対応に。製品及び部品の仕分けに。デリケートな搬送物の仕分けに。 長さ(mm)760 ローラー径(Φmm)50/38 速度(m/min)搬送:60
1台
399,800 税込439,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)