カテゴリ
- 作業工具(6)
- 切削工具(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 農業機械(3)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ニコテック(2)
- NS(日進工具)(2)
- StarTech.com(2)
- Wera(1)
- ニューストロング販売(1)
- JVC(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- SBS(1)
- MANN-FILTER(1)
- aiwa(アイワ)(1)
- RS PRO(1)
- insta360(1)
- IPEVO(1)
エコロジープロダクト
「16x30x8」の検索結果

無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥6,598税込¥7,2581本翌々日出荷日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)1.6ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
(12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(13本組)当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプロング硬度HRC49~52表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
バンドソー(コイルフレックス)
ニコテック(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から26日以内出荷合金工具鋼(SK材)を刃部に用い、切削性、加工効率ともにすぐれたブレードです。用途圧延鋼材(SS材)、炭素工具鋼(SK材)などの切削。全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
バンドソー (コイルハイフレックス)
ニコテック(9件のレビュー)¥24,900税込¥27,3901個当日出荷から5日以内出荷合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。用途アルミ、軟鉄などの切削。
RS Pro 圧電ブザー 81dB パネルマウント
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 81dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 断続直径 = 41.8mm長さ = 60mm奥行き = 41.8mm高さ = 16mm寸法 = 60 x 41.8 x 16mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3.3kHz供給電流 = 8mAフランジ付きパルストーンブザーフライングリード. フランジ取り付けパルストーンブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路RoHS指令(10物質対応)対応
外部eSATA 2ポート/内部SATA 2ポート増設PCI Experssカード ポートマルチプライヤ対応 ジャンパーでポートの切替え可能
StarTech.com¥7,698税込¥8,4681個当日出荷ストレージ容量の拡大:PCI Express経由で2台の内蔵SATAまたは外付け(eSATA)ドライブに対応する2ポートPCIe SATA、eSATAコントローラカード。システムのストレージ容量を拡張できる費用対効果の高いソリューション。ASM1061コントローラ搭載:専用チップセットを搭載し、PCIe x1スロット1本を介して2つの切り替え可能なSATA/eSATA 6Gbpsポートの増設が可能なSATA/eSATAコントローラカード。FISベースのポートマルチプライヤ(PM)、コマンドベースのスイッチング、NCQ、ATA/ ATAPIコマンドに対応。幅広い互換性:Windowsと標準 SATA、eSATA SSD(ソリッドステートドライブ)、HDD(ハードドライブ)に対応。SATA 3.0 (6Gbps) またはそれ以前のバージョンに対応。PCI Express 2.0準拠 。簡単セットアップ: 標準またはロープロファイル対応PCIeスロットに装着して使用する2ポートSATA/eSATAコントローラカード。PCIe x1、x4、x8、x16スロットに対応。標準プロファイル(装着済)&ロープロファイルブラケット、7ピンSATAケーブル付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途旧型のPCI Express バスシステムを、6Gbps対応の高速SATAドライブを活用できるシステムにアップグレード。コンピュータシステムに内部SATAポートを追加しストレージドライブや光学ドライブに接続。単一の PCI Express スロットにSATAポートを増設。システム要件や用途の変更に合わせ、内部ポートまたは外部ポートに変更可能幅(mm)92質量(g)48ポート数2長さ(cm)12.1湿度(%RH)5~85保存温度(℃)-20~60高さ(cm)2動作温度(℃)0~50
輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER(10件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット(2個)翌々日出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
平行台セット
ニューストロング販売¥47,980税込¥52,7781組当日出荷トラスコ品番437-9594セット内容ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚材質/仕上スチール(S45C)質量(kg)11.6硬度HRC45前後寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)GP-102-5 5x16x100、GP-102-6 6x18x100、GP-102-8 8x24x100、GP-102-10 10x30x100、GP-102-12 12x36x150、GP-102-14 14x48x150、GP-102-18 18x60x150、GP-102-22 22x62x150、GP-102L 15x31x200
Insta360 Ace Pro
insta360¥51,980税込¥57,1781台当日出荷昼でも夜でもワンランク上のアクション撮影を。Insta360 Ace Proはワンランク上の撮影を実現する広角アクションカメラ。業界をリードする1/1.3インチセンサーで素晴らしい画質を実現し、2.4インチフリップ式スクリーンと堅牢なカメラボディ、直感的な撮影、AI編集により、アクション撮影をよりスマート&簡単にできるよう設計されています。仕様マイク:3、露出値:±4EV、互換端末:iOS端末:A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが12.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上)質量(g)179.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.15×38.5センサー1/1.3インチ充電時間46分(30W急速充電アダプター)、63分:5V/3A解像度写真:4800万画素 (8064×6048)、3600万画素 (8064×4536)、1200万画素 (4032×3024)、900万画素 (4032×2264)、動画:8K (16:9) : 7680x4320@24fps、8K (2.35:1): 7680x3272@24fps、4K (4:3) : 4032x3024@60/50/48/30/25/24fps、4K(16:9):3840x2160@120/100/60/50/48/30/25/24fps、2.7K (4:3): 2688x2016@60/50/48/30/25/24fps、2.7K(16:9): 2688x1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps、1440P (4:3): 1920x1440@60/50/48/30/25/24fps、1080P(16:9): 1920x1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps FreeFrame・・4K (4:3) :4032x3024@60/50/48/30/25/24fps PureVideo:4K(16:9): 3840x2160@30/25/24fps、2.7K(16:9): 2688x1520@30/25/24fps、1080P(16:9):1920x1080@30/25/24fps スローモーション:4K(16:9): 3840x2160@120/100fps、2.7K(16:9): 2688x1520@120/100fps、1080P(16:9):1920x1080@240/200/120/100fps使用環境温度(℃)-20℃~40℃焦点距離(mm)16(35mm換算)モード【動画】動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、プリ録画、ループ録画【写真】写真、HDR写真、インターバル、バースト写真【音声】風切り音低減、ステレオ、方向性強調シャッター速度(秒)写真:1/8000~120、動画:1/8000~1あたりのフレーム数の制限までバッテリー容量(mAh)1650絞りF2.6動画ビットレート:最大170Mbps対応メモリーカードmicroSDカードRoHS指令(10物質対応)対応防水性潜水ケースなし:10m、潜水ケースに入れた状態:60mBluetoothBLE 5.2Wi-Fi2.4GHz、5GHz 802.11 a/b/g/n/ac駆動時間(分)100(※25℃の実験室環境で、AI ハイライトアシスタントをオフにし、4K@30fps アクティブ HDR 動画を録画して検証。バッテリー寿命は条件によって異なる場合があります。)ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
防水コンデジ aiwa cam DCW
aiwa(アイワ)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷IP68の防水防塵対応。フロントディスプレイ搭載で、自撮りがしやすい防水・防塵カメラ。どこにでも持ち歩けていつでも撮影できるポケットサイズの相棒。自撮り時に構図を確認できる2インチフロントディスプレイ搭載。表情や背景を確認しながらシャッターを切れるので、旅先やアウトドアでも撮りたい自分を狙い通りに撮影可能。3インチのメインディスプレイも備え、撮影後の確認や操作も快適。水辺でもアクティブに撮れる安心の防水性能。IPX8相当の防水性能、水深3mで約一時間使用できる防水設計なので、海や川、雪山などでも撮りたい瞬間をそのまま記録。アウトドアでも仕事の現場でも天候や環境に左右されない防水カメラです。砂埃にも負けない防塵設計。屋外の環境や粉塵の多い作業現場でも撮影可能なIP6X等級の防塵設計。カメラ内部への粉塵の侵入を防ぎ、屋内外問わずラフに使えるタフな相棒です。オートフォーカス機能が撮影をサポート。シャッターボタンを半押しにすると画面中央の被写体にピントが合います。更に自動顔検出機能、手振れ補正にも対応。撮影に慣れていない方でも手間なく簡単に撮れるのではじめてのカメラとしても安心です。仕様●動画機能:あり+約1時間●光学ズーム機能:なし●デジタルズーム倍率:4倍●本体サイズ(W):112mm●本体サイズ(D):32mm●同梱品:電池、キャリングポーチ、USBケーブル、ストラップ、ユーザーマニュアル(保証書付き)●本体サイズ(H):67mm備考オートフォーカス、防水防塵性能:IP68本体質量(g)170g有効画素数1300万画素記録媒体microSDカードインターフェースUSB Type-Cポート(充電、データ通信)・microSDカードスロット解像度静止画:48M(補間8000x6000),30M(補間6400x4800),24M(補間5600x4200),20M(補間5200x3900),16M(補間4608x3456),12M(4000x3000),8M(3264x2448),7M(3648x2048),5M(2592x1944),3M(2048x1536),2M(1920×1080)撮影範囲静止画:0.1mから無限遠/動画:0.1mから無限遠レンズ構成レンズ: F2.2、f=2.0mm露出補正マイナス3.0EV~プラス3.0EV
PCI Expressカード/x4/PCIe 3.0 - SFF-8643/PCIe NVMe U.2 SSD ドライブアダプター/標準&ロープロファイルブラケット/PCIe 増設 拡張 変換 インターフェース ボード
StarTech.com¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷優れた機能性:U.2 NVMeをネイティブにサポートしないコンピュータシステムに増設するPCIe NVMe U.2 SSDドライブアダプター。PCIe 3.0 / 2.0と互換性あり。高いコストパフォーマンス: デスクトップまたはサーバのPCIeスロットにインストールすることで、ITインフラのアップグレードが可能なPCIe 2.5in. NVMe SSDアダプター。作業効率の向上: SATA SSDの最大4倍の速度で、非常に高速な 読み取り/書き込み、ファイルアクセス、データ転送、起動時間を実現するPCIe-SFF-8643アダプター。簡単インストール: x4 PCIe 3.0ドライブアダプターには、工場出荷時に標準プロファイルが装着されており、ロープロファイルブラケットが付属。インジケータLED接続に対応。PCIe x8、x16スロットにも対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応長さ(mm)81幅(mm)18色レッド質量(g)38保存温度(℃)-25~70高さ(cm)4.4動作温度(℃)5~50
9608マグネットレールBインパクター インチサイズ1
Wera¥13,980税込¥15,3781セット翌日出荷インパクターテクノロジーは、厳しい条件の下でもインパクターソケットの平均以上の耐久年数を実現しています。ソケットにある環状の溝により、電動工具のロックピンまたはOリングで固定できます。ツイストロックにより、ソケットレールはソケットの取り外しが容易になります。同時に、ソケットはしっかりと保持されます。レールの裏は強力な磁石がついているため、壁、棚、または作業場のトロリーに一時的に取り付けるのに適しています。六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます。ロックピン用穴付きソケット、 電動工具や設備用用途工事現場用・メンテナンスに仕様差込数:9トラスコ品番657-6918セット内容9608 マグネットレール B Impaktor インチサイズ 19点、 9x 8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8: 1/4x30 mm、 5/16x30 mm、 3/8x30 mm、 7/16x30 mm、 1/2x30 mm、 9/16x30 mm、 5/8x30 mm、 11/16x30 mm、 3/4x30 mm、 1x 9601ソケットレール、9.5mm、空、磁性有り: 30 x 340 mm材質特殊工具鋼全長(mm)340差込角(mm)9.5グリーンマーク認定
ボックススパナセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥44,980税込¥49,4781セット翌日出荷から91日以内出荷バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。商品構成セット品
両口スパナセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥46,980税込¥51,6781セット翌日出荷I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセットセット内容両口スパナ:6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32mm(10-6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32)質量(g)2125商品構成セット品
BMW専用 カーボン調 スマートキーケース 7シリーズ/8シリーズ 4ボタン式 TYPE3 キーホルダー付き
MAD MAX(マッドマックス)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷純正のスマートキーに被せるだけの簡単装着。 純正スマートキーを付属のシリコンケースに入れてカバーすることで防滴性がグッとアップします(防水仕様では御座いません)。 もしもスマートキーを落としてしまった場合にも衝撃を軽減してくれます。セット内容本体(2分割式)、シリコンケース、キーホルダー材質本体:ABS樹脂、シリコン、キーチェーン:亜鉛合金メーカーBMW適合車種3シリーズ(G20)、5シリーズ(G30、G31)、7シリーズ(G11、G12)、8シリーズ(G14、G15、G16)、X3(G01)、X5(G05)、X7(G07)、Z4(G29)
16chネットワークビデオレコーダー(8TB)
JVC¥589,800税込¥648,7801台7日以内出荷H.264記録&フルHD出力 高品位&高圧縮効率のH.264コーデック(HighProfile)を採用し、高精細・長時間記録を実現。フルHDに加え、SXGA、WXGA+、FWXGA、XGAの各解像度出力に対応し、フルHDモニターによる鮮明なライブ/再生モニタリングが可能。 秒30コマの動画で表示・記録・再生可能 フルHDカメラ最大16入力対応。全chでフルHD記録と同時に、1秒30コマで表示・記録・再生が単画面でも、分割画面でも可能。「コマ抜け」の無い、滑らかで自然な高画質モニタリングを実現。また、最大64ch(ライブ48ch+再生16ch)の同時配信にも対応。 大容量HDDで余裕の2週間連続記録 8TBHDDの大容量HDDを搭載し、全chフルHDで2週間以上の長時間連続記録が可能(1080p/2Mbps/30ips、音声あり時)。スケジュール記録やイベント記録に加え、アラーム連動のプリ/ポスト記録にも対応。 オンスクリーン操作で簡単運用 オンスクリーンで簡単な「スマートウィザード」によるカメラ自動登録機能を搭載し、煩雑な初期設定が不要。PTZカメラの各種設定・操作もでき、シンプル&簡単運用を実現。さらに、ONVIF対応カメラのRTSPストリーム受信も可能。 多彩なネットワーク機能 カメラ用『LAN』と映像配信用『WAN』、2系統のネットワーク端子を装備。NTPクライアント機能により、常に正確な時刻合わせも可能。また、停電時でも正常に電源オフを行い、HDDを守る無停電電源装置に対応(別売)。 操作性・運用性に優れた高機能監視ソフトウェア「Security Center」 VR-X3116の多彩な機能を簡単操作で使いこなせる高機能監視ソフトウェア「Security Center」を添付。各種設定やライブビュー、再生、検索はもちろん、カメラ配置マップでシステム全体を俯瞰的に把握し、運用可能な『eMap』機能を装備。さらに最大16台のVR-X3108/X3116を登録し、カメラ最大256台を一元管理する大規模システムにも発展可能。 記録映像のエクスポートが容易 記録映像のエクスポートが本体のシリアル端子からはもちろん、「SecurityCenter」やInternetExplorerのWebViewer経由でも容易。再生用ビューワーソフト「PlaybackPlayer」により、分割画面による複数ch同時再生やデジタルズーム、スナップショット等が可能。エクスポート映像の改ざん検出にも対応。 モバイルPCや携帯端末とも連携 Internet Explorerを使用し、WebViewerからリモートアクセス。ライブモニタリングや各種検索、再生等の主要操作が遠隔地から可能。さらにスマートフォンやタブレットPC用の無料アプリ「NVRMobile(Android)」、「NVRMobile Pro(iOS)」に対応。ライブビューや映像再生に加え、PTZカメラ操作等も携帯端末から可能。付属品電源ケーブル(約1.8m)、クイックユーザーガイド、CD-ROM(取扱説明書、Security Center)、ラックマウント金具仕様接続カメラ台数:最大16台、記録性能:1080p/4Mbps/30ips×16、表示性能:単画面 1080p/4Mbps/30ips・分割 360p/1Mbps/30ips×16、配信クライアント:再生 最大16・ライブ+再生 最大64、HDD容量:VR-X3116 8TB(SATA HDD×2)・VR-X3116-16 16TB(SATA HDD×4)・VR-X3116-24 24TB(SATA HDD×6)、操作ロック:可、画面表示:単画面・2画面(PinP)・4分割・9分割・16分割・シーケンシャル・全画面、データエクスポート:USBメモリ(独自形式動画)・Web Viewer/Security Center(独自形式動画・静止画)、オンスクリーン表示 カメラタイトル:接続/録画状態・エラーメッセージ・アラーム・動き検出、映像検索機能:日時検索・イベント検索、再生スピード:-8・-4・-2・1/4・1/2・1・2・4・8・コマ送り、DDNSホスト名:対応、記録時同時再生:可、停電復帰記録:可、タイマー記録:可、アラーム記録:可、プリアラーム記録:可、動き検出(モーション検知):可(カメラ搭載機能を使用)、メール通知機能:可、ネットワーク端子:RJ45×2(LAN:10/100/1000Mbps×1、WAN:10/100/1000Mbps×1)、映像出力端子:D-sub15pin×1、音声入力端子:RCA×1(音声送信用)、音声出力端子:RCA×1、信号入出力端子:アラーム入力×16・アラーム出力×4、シリアル端子:フロント×2+リア×2・マウス・USBメモリー・UPS用質量(kg)VR-X3116:約6.3、VR-X3116-16:約7.7、VR-X3116-24:約9.0電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)60以下湿度(%RH)30~80(結露なきこと)仕上黒色ヘアライン塗装/黒色シボ塗装外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×67×380(フット等突起含まず)消費電流(A)0.6以下解像度1920×1080、1280×1024、1440×900、1366×768、1024×768動作環境(Security Center) OS:Windows Vista/7/8.1/10 ・ ソフトウェア:Microsoft. NET Framework4.0以上 ・ CPU:Intel Corei5以上 RAM:4GB以上 ・ ビデオメモリー:512MB以上 ・ モニター解像度:XGA(1024×768)以上 ・ 〈Playback Player/Web Viewer〉 OS+ソフトウェア:Windows Vista+Internet Explorer 9、Windows 7/8.1+Internet Explorer 11、Windows 10+Internet Explorer 11 ・ CPU:Intel Corei3 ・ RAM:4GB以上 ・ ビデオメモリー:128MB以上 ・ モニター解像度:XGA(1024x768)以上 ・ 〈NVR Mobile Pro〉 OS:iOS5.1以降 ・ 〈NVR Mobile〉 OS:Android2.2以降周囲温度(℃)+5~+40音声圧縮形式G.711(μ-Law)映像圧縮方式H.264(High Profile)
6カクボルト M8X20
BIGM(丸山製作所)¥72税込¥791個8日以内出荷図解NoGS35MT-20 本体、モータ部品 6カクボルト M8X20_No.17、GS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 6カクボルト M8X20_No.16、MSE-30HR タンクシャ部品_No.16、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 6カクボルト M8X20_No.16
ヒラザガネM8 8.4X15.6X1.6
BIGM(丸山製作所)¥72税込¥791個8日以内出荷図解NoGS35MT-20 本体、モータ部品 ヒラザガネM8 8.4X15.6X1.6_No.16、MSE-30HR タンクシャ部品_No.15、MG10L 本体部品_No.39、GS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 ヒラザガネM8 8.4X15.6X1.6_No.15、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 ヒラザガネM8 8.4X15.6X1.6_No.15
トラスコネジ(+) M8X12
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181セット(5個)8日以内出荷規格M8X12図解NoMS029MR 本体、モータ部品 トラスコネジ(+) M8X12_No.5、MS330CA-2M ヤクエキハイカン部品_No.7、MS413CA-M 薬液配管部品_No.7、JH250F フレーム、ホースマキトリソウチ部品_No.40、JH205F フレーム、ホースマキトリソウチ部品_No.40、MS208MR-A 本体、モータ部品 トラスコネジ(+) M8X12_No.8、MS313CA-K ヤクエキハイカン部品_No.7、MSE-30HR ホンタイ部品_No.24、GS512EMR BIGM ホンタイ部品 トラスコネジ(+) M8X12_No.12、MS313CA-M ヤクエキハイカン部品_No.7、GS30MR 本体・モータ部品 トラスコネジ(+) M8X12_No.16、MS330CA-K 薬液配管部品_No.7、MS413CA-K 薬液配管部品_No.7
IPEVO TOTEM 120 マルチモーダルコラボレーションカメラ 5-904-B-08-00
IPEVO¥29,980税込¥32,9781台23日以内出荷カメラを目線の高さにすることで直接顔を合わせているような感覚で会話ができ、視界の邪魔にならない超細型の会議用カメラです。机の上にある紙の共有に便利なドキュメントモードや、製品のデモやチュートリアルなど必要なものを表示することに便利なシェアリングモードなどもあります。AIによるフレーミングやノイズキャンセリングなども搭載しています。仕様互換性と出力接続性:互換性(プラグアンドプレイ):Mac、Windows PC、またはUSB Type-Cポートを搭載したChromebook●最大キャプチャエリア(下向きの場合):120° レンズ: タブロイド(11.0インチ x 17.0インチ)、80° レンズ: 米国レター(8.5インチ x 11.0インチ)、テキスト文書を表示する際には、オートフォーカスが装備された80°レンズの使用をお勧めします。セット内容IPEVO TOTEM 120、USBケーブル(3.94フィート / 120センチメートル)、説明書色ネイビーブルー質量(g)450寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)基本寸法:60×54×335完全に伸ばした状態の長さ:515機能【組み込み機能】カメラのボタン:カメラ切り替え、 画像回転、 AIステージ、 AI音声、マイクロフォン:全方向性、16フィートの範囲、EMIフィルター、感度: -26dB FS、SNR: 64adB(A)保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様メガピクセル:120° レンズ: 8 MP 80° レンズ: 8 MP、解像度:3840 x 2160 (16:9) 3264 x 2448 (4:3)、フレームレート:3840 x 2160 @ 30fps 3264 x 2448 @ 15fps、焦点:120° レンズ: 固定焦点 80° レンズ: オートフォーカス、焦点範囲:120° レンズ: 19.7″ ~ 297.2″ 80° レンズ: 3.93″ ~ ∞モデルCDVU-11IP
航空機整備工具セット(MM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥1,198,000税込¥1,317,8001セット91日以内出荷122点ツールセットセット内容片目片口スパナ(13-5.5・6・7・8・9・10・12・13・14・15・17・19・20・21・22・24・27・30)、6角片目片口スパナ(16-3.2・3.5・4・4.5・5)、板ラチェットメガネ(25-7X8・9X10・12X13・17X19)、6角ソケット(40-4・4.5)、12角ソケット(40D-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・45-15・17・19・21・22・24)、6角ディープソケット(40L-4.5)、12角ディープソケット(40DL-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・46-15・17・19・21)、ユニフレックスソケット(402-6・7・8・9・10)、エキステンションバー(405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10)、ユニバーサルジョイント(407QR・428QR)、1/4”x3/8”ソケットアダプター(409M)、80ギアラチェットハンドル(415QRN・435QRN)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”アダプター(431)、3/8”x1/2”ソケットアダプター(432M)、3/8”x5/16”ビットホルダー(443)、スピーダーブレース(453)、ビットホルダー(4000)、マイナスビット(1163)、テーパーピンポンチ(104/120X2・120X3・120X4・120X5)、ピンポンチ(109/2・5)、片目片口スパナ(4622-1・3)、強力プラスドライバー(4632-1・2・3)、ボールポイント六角棒レンチセット(10767/9)、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー(10956-35)、ハンマー(10960-500)、シクネスゲージ(11095/20)、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ(12600-270G)、ノギス、テレスコピックミラー(12921N-50)、フレキシブルマジックハンド(12922E-6)、コンベックス、ライト(13126-1)、スプリングクリップ(8050-6x4個・8050-12x6個)、ツールボックス(13216/4)質量(kg)27.5差込角(sq.)1/4(40・40D・40L・40DL・402・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8(45・46・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453)差込角(HEX)1/4(415SGB)