カテゴリ

  • 農業機械(15)
  • 作業工具(14)
  • 自動車純正部品(9)
  • バイク部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 照明(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「17-20-38」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウインカーステー NANOランプヨウ NO.サイド L/Rセット KIJIMA(キジマ)ウインカーステー NANOランプヨウ NO.サイド L/RセットKIJIMA(キジマ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
極小サイズのNanoランプをナンバープレートサイドに装着する為の専用ステーです。 ナンバープレート固定用ボルトとの共締めによる固定なので、汎用性が高く装着も容易です。
付属品ズレ防止用両面テープ適合ウインカーボルトサイズ:M6ナンバープレート:全てのサイズ(一部のご当地ナンバープレート等異形プレートを除く)材質スチール製ブラック
ヤクザイタンクマトメ BIGM(丸山製作所)ヤクザイタンクマトメBIGM(丸山製作所)
1,798,000税込1,977,800
1個
7日以内出荷
備考21~23フクム規格アカ部品名称ヤクザイタンクマトメ関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(1.05MB)図解NoSSA-α1000ST 薬剤タンク部品_No.1、SSA-α1001ST 薬剤タンク部品_No.1、SSA-α1002ST 薬剤タンク部品_No.1
(11720)ベルト、ファン ニッサン(11720)ベルト、ファンニッサン(1件のレビュー)
4,480税込4,928
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(47317)フロントブレーキ チューブ NO.7 トヨタ(47317)フロントブレーキ チューブ NO.7トヨタ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
(17203)フューエル タンク ASSY ニッサン(17203)フューエル タンク ASSYニッサン
119,000税込130,900
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
スクリュー タッピング 5X20 92172-0382 Kawasakiスクリュー タッピング 5X20 92172-0382Kawasaki
119税込131
1個
5日以内出荷
代表車種KX450HGF主な適合純正品番92172-0382主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
スクリユ-,タツピンク              92172-0389 Kawasakiスクリユ-,タツピンク 92172-0389Kawasaki
179税込197
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:92172-0389
(11720)ファンベルト ニッサン(11720)ファンベルトニッサン
4,480税込4,928
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
(A1720)ベルト、ファン ニッサン(A1720)ベルト、ファンニッサン
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
(11720)BELT-FAN ニッサン(11720)BELT-FANニッサン
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
TRAP,FRAME ホンダTRAP,FRAMEホンダ
389税込428
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ハイグレードL形ロング六角棒レンチセット KTCハイグレードL形ロング六角棒レンチセットKTC(6件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット(9本組)
当日出荷
厳選された特殊合金鋼と適切な熱処理により、耐磨耗性、ねじり強さに優れたハイグレードタイプの六角棒レンチです。オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。
先端形状六角
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
インパクト セミロングソケット セット FPCインパクト セミロングソケット セットFPC
36,980税込40,678
1セット
当日出荷から8日以内出荷
付属品ピン・リング材質ソケット:クロムモリブデン鋼ケース寸法(mm)275×170×105
ガレージツールセットJr. E-ValueガレージツールセットJr.E-Value
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
バイク・自動車などのメンテナンス作業に最適なツールセットです。備えて安心の厳選工具をセットアップしました。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
用途バイクや自動車等のメンテナンス作業。セット内容T型ドライバーハンドル・9.5mm差込角ラチェットハンドル、9.5mm差込角ユニバーサルジュイント・9.5mm差込角エクステンションバー(75・150mm)、ラジオペンチ(150mm)・コンビネーションプライヤー(150mm)、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)・25mmビット(-4・+0・+1・+2・+3・T10・T15・T20・T25・T30)・ドライバー(+1・+2・-6(各100mm)・+2・-6(各38mm))、コンビネーションレンチ(8・10・12・13・14・17mm)・9.5mm差込角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・17・19mm)・ハードケース差込角(mm)9.5
油性アルキド樹脂絵具 ヴィトラーユ ディスカバリーセット ペベオ油性アルキド樹脂絵具 ヴィトラーユ ディスカバリーセットペベオ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
油性アルキド樹脂系 透明色絵具。キャンバス、紙、ガラス、金属に描くことができ、透明でつやのある仕上がりが得られます。漆のような質感も特徴です。セット内容:20ホワイト、23レモン、12クリムソン、21ピンク、33パルマ、37コバルトブルー、36スカイブルー、17ターコイズ、34アップルグリーン、30サンド、15ブラック、38ゴールド
用途ステンドグラス風、ミクストメディア用トラスコ品番594-1049セット内容20ホワイト、23レモン、12クリムソン、21ピンク、33パルマ、37コバルトブルー、36スカイブルー、17ターコイズ、34アップルグリーン、30サンド、15ブラック、38ゴールド材質アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
ウッドオーバルプランター 楕円型 タカショーウッドオーバルプランター 楕円型タカショー(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
従来の木製プランターの弱点であった水はけの悪さや底抜けを防ぐため、鉢底に凹凸のある樹脂を取り付けました。その結果、通気性や水はけの問題が改善されています。 カラーバリエーションが沢山あるので、お好みやシーンに合わせてお選びください。
用途植物、花、観葉植物、野菜など材質本体:天然木、リング:スチール、底面:ポリプロピレン
Langogo Genesis AI搭載 翻訳機 Langogo(ランゴーゴー)Langogo Genesis AI搭載 翻訳機Langogo(ランゴーゴー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
アメリカ・中国で話題のAI翻訳機、ついに日本販売開始!・通訳速度が1秒以内と最速 ・2026年12月末まで通信サービス無料のe-sim 付き。 ・ワンボタンで通訳可能【2カ国言語を自動言語認識で切替なし】 ・Wi-Fiルーター機能搭載【最大6台接続可能(連続使用時間約4時間)】 ・オフライン通訳機能【日本語・英語・中国語・韓国語】・グローバル e-SIM 搭載92ヶ国でローミングなしで使用可能 ・対応言語数:100言語以上に対応 ・デュアルマイク搭載 ノイズキャンセル機能 ・24種類の検索エンジンで精度が高い翻訳 ・e-SIM/SIM(micro-SIM)/Wi-Fi)
品名Langogo AI寸法(mm)121.3×54.4×13.2質量(g)115材質ポリカーボネート、Asahiガラス画面サイズ3.1インチ、800×480ピクセル仕様タッチスクリーン:静電型、SIM:eSIM対応 及び、Micro SIM(1スロット)※Micro SIMは動作保証対象外となります。プロセッサーMTK6739 4-core 1.3GHz 64bitバッテリー容量(mAh)2200充電時間(時間)約2.5連続使用時間(時間)約6待ち受け時間(時間)約300ネットワークタイプ2G/3G/4G/FDD/WCDMA/TDD周波数サポート:2G/3G/4G/GSM900/DCS1800/PCS1900/GSM850/FDD/WCDMA(B1/B2/B5/B8)/TD-SCD-MA(B34/B39)/TD-LTE(B38/B39/B40/B41M2555/B41M2665)/FDD-LTE(B1/B2/B3/B7/B8/B17/B20)Wi-Fi802.11a/b/n/g 2.4GHz充電電圧(V)(入力/本体)5まで充電電流(A)(入力/本体)0.5~2.4出力(W)内蔵スピーカー 上:1、下:0.5動作温度範囲(℃)-10~40(結露がないこと)保存温度(℃)-20~40(結露がないこと)対応104言語(2019年9月現在)セット内容取扱説明書、充電用USBケーブル(本体側:USB Type-C 給電側:USB Type-A)※電源アダプタは別途ご用意ください、ストラップ、SIMピンRoHS指令(10物質対応)対応
赤パッド DAYTONA(デイトナ)赤パッドDAYTONA(デイトナ)
3,198税込3,518
1セット
翌々日出荷
扱いやすく、握れば素直に効く低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。
重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコ重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズエスコ
4,950税込5,445
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号UCP形:305●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/45、L/175、A/45、J/132、N/17、N1/20、H1/16、H2/89、B/38、S/15●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9329-17
3/4"DR/9個組 ホイールナット用インパクトソケットセット エスコ3/4"DR/9個組 ホイールナット用インパクトソケットセットエスコ
32,100税込35,310
1組
翌日出荷
仕様●メーカー:TONE●型番:A609T●差込角:3/4"●対辺(mm):アウターナット用(六角)32・33・35・38・41インナーナット用(四角)17・19・20・21(9個組)●全長(mm):75・66●総重量(kg):6.3●ケース(バッグ)サイズ(W×D×H/mm):370×160×125●中型~大型バス・トラックのアウターナット&インナーナット着脱に●無電解メッキ仕上アズワン品番67-4716-86
カメラ用一脚 エスコカメラ用一脚エスコ
8,150税込8,965
1本
翌日出荷
エアーインパクト用ソケットセット(トラック用) AIR WAVE(和コーポレーション)エアーインパクト用ソケットセット(トラック用)AIR WAVE(和コーポレーション)
16,980税込18,678
1セット(4本)
翌々日出荷
コンビソケットはダブルタイヤの交換ができます!ディープソケットはボルトが長く出る場所や奥深い場所の作業に最適です!
用途トラックのタイヤ交換に適しております。材質クロムモリブデン鋼差込角(mm[inch])19(3/4)二面幅(mm)コンビソケット:35(17)/38(20)/41(21)、ディープソケット:33RoHS指令(10物質対応)対応
ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)ゴールデンパッドχDAYTONA(デイトナ)
4,298税込4,728
1セット
翌々日出荷
思い通りの効きを、指先で操る赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。
メンバー ロアー キャビン マウント (1A) MAZDA(マツダ)メンバー ロアー キャビン マウント (1A)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
トラック用インパクトレンチ19mm角(ソケット4点セット) AIR WAVE(和コーポレーション)トラック用インパクトレンチ19mm角(ソケット4点セット)AIR WAVE(和コーポレーション)
52,980税込58,278
1セット
翌々日出荷
軽量・コンパクトサイズで1491N・mの高トルクを発揮します。高トルクに耐える差込角19mm(3/4インチ)。トルク調整は左右の3段階切替えレバー方式。ターボ機能搭載。コンビソケットはダブルタイヤの交換ができます!ディープソケットはボルトが長く出る場所や奥深い場所の作業に最適です!
用途トラックのタイヤ交換に適しております。付属品コンビソケット:35mm(17mm)・38mm(20mm)・41mm(21mm)、ディープソケット:33mm、シールテープ×1、1/4インチ オスエアーカプラ×1質量(kg)2.65タイプツインハンマー差込角(mm[inch])19(3/4)最大トルク(N・m)1491寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)177×65.4×193空気消費量(m3/min)0.23エアーインレット1/4インチ無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7200能力ボルト径(mm)32使用エアーホース内径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケットセット(ホイルナット用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットセット(ホイルナット用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
バス・トラック用アウターナットとインナーナット着脱専用ソケットのセット。;個々の製品が決められた位置に固定されるため、整理が簡単、がたつきもなく安定。
差込角(mm)19トラスコ品番810-9707セット内容6A-32T、33T、35T、38T、41T、17B、19B、20B、21B質量(kg)6.3
SAケース入18-8ポテト用口金セット TKGSAケース入18-8ポテト用口金セットTKG
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
セット内容花6切No.7 Φ23(Φ12)×H37花8切No.7 Φ23(Φ12)×H37丸No.7 Φ20(Φ8)×H36両目No.2 Φ25(16)×H38片目No.2 Φ25(17)×H38バラNo.2 Φ24(16)×H40。( )は口寸法です。
セット内容6点(花6切No. 7、花8切No. 7、丸No. 7、両目No. 2、片目No. 2、バラNo. 2)材質18-8ステンレスサイズNo.7TKG品番9-1047-1701TKG品番(2017)6-0923-1701
サイドバッグサポート D6560 DRC(ダートフリーク)サイドバッグサポート D6560DRC(ダートフリーク)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
メーカー名:ディーアールシーメーカー品番:D6560適合情報:ホンダ[HONDA] CRF250L [MD44] 17-20ホンダ[HONDA] CRF250L [MD38] 12-16ホンダ[HONDA] CRF250M [MD38] 12-16ホンダ[HONDA] CRF250M [MD44] 17-20
インパクト用ソケットセット(ホイルナット用) セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットセット(ホイルナット用) セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
バス・トラック用のアウターナットとインナーナット着脱専用ソケットのセットです。
付属品メタルケーストラスコ品番810-9709セット内容8A-32T、33T、35T、38T、41T、17B、19B、20B、21B (32、33、35、38、41、17、19、20、21(mm))材質内容品:構造用鋼、ケース:スチール差込角(mm)25.4ソケット内容32、33、35、38、41、17、19、20、21RoHS指令(10物質対応)対応
フードパックSAK エフピコフードパックSAKエフピコ
27,980税込30,778
1ケース(50枚×12袋)
3日以内出荷
TRASAS タイヤサービスステーション KTCTRASAS タイヤサービスステーションKTC
299,800税込329,780
1セット
3日以内出荷
タイヤ交換に必要なホイールナットの「取外し」「取付(仮締め・本締め)」作業を一連で行える入組み内容。 タイヤ溝の残量測定や石とりに必要な工具も入組み、タイヤサービス全体の時短、省人化といった効率化が図れる。 整備のIoT化、電動化に対応し、タブレットスタンド、電源タップを入組み。 スマートフォンやタブレットに、専用アプリ(TRASAS Admin)や整備記録アプリ「 e-整備」をインストールすることで、トルクルやタイヤデプスゲージでの作業を記録・管理が可能。 専用トレイ付で全入組み工具を姿置きで収納・管理。必要な工具を素早く使用でき、同時に紛失を防止。
用途タイヤ交換や点検の一連作業セット内容タイヤストーンリムーバー:AH3タイヤデプスゲージ:GNDA020トルクル12.7sq(. 40~200N・m):GNA200-0412.7sq.プレセット型トルクレンチ:GW200-0412.7sq.ホイールナット専用ソケット:B38Z-17H、19H、21H、22H12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット:JTAE473A12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケット(ロング薄肉):BP49-17G、19G、21G、22G7~11インチ対応iPad・タブレット用マグネット取付けアーム:100-LATAB020スリムタップUSB充電機能付き(2P・5個口・2m):TAP-SLIM5U-2トレイ(2枚) SKR602A:ツールステーション(2段可動トレイタイプ)入組点数15点差込角(sq.)12.7
CS・BS・CATV双方向/UHFブースタ サン電子CS・BS・CATV双方向/UHFブースタサン電子
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
4K・8K 衛星放送・3224MHz対応品。 バンド切換スイッチによりUHF、CATVの切換が容易に行える為、受信方法が決まっていない場合でも事前に設置が可能です。(SMB-K30W) 出力モニタ端子を1分岐出力に切り換える事が可能となり、テレビ端子などの増設に対応できます。(SMB-K30W) 雨水の浸入を軽減する筐体設計を採用しています。 環境に配慮したRoHS 指令対応品です。
切換方式混合(CS・BS・CATVまたはUHF)、単独(CS・BS/CATVまたはUHF)質量(g)700電源(CS・BSコンバータ)DC15V最大4W(CS・BS入力端子より送電)、(UHFプリアンプ)DC15V最大100mA(UHF入力単独端子より送電)電源電圧AC100V(50/60Hz)消費電力本体のみ:5.0W、UHFプリアンプ100mA送電時:7.0W、CS・BSコンバータ4W送電時:9.5W、CS・BSコンバータ4W、UHFプリアンプ100mA送電時:11.5W出力インピーダンス(Ω)75(F形)入力インピーダンス(Ω)(CATV上り)75(F形)、(CATV下り)75(F形)、(UHF)75(F形)、(CS・BS-IF)75(F形)周波数帯域(MHz)(CATV上り)10~60、(CATV下り)70~770、(UHF)470~710、(CS・BS-IF)1000~3224電圧定在波比(CATV上り)2.5以下、(CATV下り)2.5以下、(UHF)2.5以下、(CS・BS-IF)2.5以下雑音指数(dB)(CATV上り)6以下、(CATV下り・UHF)7以下、(CS・BS-IF)9以下利得(dB)【出力端子】(CATV上り)18~23、(CATV下り)25~31、(UHF)28~35、(CS・BS-IF)24~30/32~38【1分岐出力端子】(CATV上り)8~13、(CATV下り)15~21、(UHF)18~25、(CS・BS-IF)12~20/17~25定格出力(dBμV)【出力端子】(CATV上り)110(4波)、(CATV下り)95(74波)、(UHF)105(9波)、(CS・BS-IF)95/103(48波)【1分岐出力端子】(CATV上り)110(4波)、(CATV下り)85(74波)、(UHF)95(9波)、(CS・BS-IF)85/90(48波)利得調整範囲(dB)(CATV上り)-、(CATV下り)0~-10以上(連続可変)、(UHF)0~-10以上(連続可変)、(CS・BS-IF)0~-10以上(連続可変)入力ATT(dB)(CATV上り)0、-10(切換式)、(CATV下り・UHF)0、-5/-10、-25(加算式最大-35dB)、(CS・BS-IF)0、-10(切換式)
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
26,690税込29,359
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
Xiaomi 15T Pro Gray 12G+256G XiaomiXiaomi 15T Pro Gray 12G+256GXiaomi
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
ライカSummilux光学レンズ ハイライトを撮り逃さない、ライカ5倍プロレベルの望遠カメラを搭載Xiaomi Astral Communication対応 ediaTek Dimensity 9400+フラッグシップのチップセットを搭載持ちやすいラウンドエッジデザイン ゴールドコレクション没入感の高いベゼルレスディスプレイ 6.83インチ、144Hz対応アイケアディスプレイ90W急速充電とワイヤレス充電対応 5500mAh大容量バッテリー搭載Xiaomi HyperAI、Xiaomi HyperOS搭載
仕様●AI:NPU 890●GPU:Immortalis-G925 MC12●LIPOテクノロジー:Low-Injection Pressure Over-molding(低圧射出オーバーモールディング)●NFC&おサイフケータイ(R):GPS:L1+L5 | Galileo:E1+E5a+E5b | GLONASS:G1 | Beidou | QZSS:L1+L5 | NavIC:L5 | GPS補助側位 | 電子コンパス | ワイヤレスネットワーク | データネットワーク | MPE●Xiaomi HyperAI:AI文章生成、AI音声認識、AI通訳、AI検索、AIダイナミック壁紙、AIクリエイティブアシスタント、その他Googleかこって検索、Google Gemini●タッチサンプリングレート:480Hzタッチサンプリングレート、2560Hz瞬間タッチサンプリングレート●ネットワークと接続:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM、またはnano SIM + eSIM、またはeSIM + eSIM) | 【ネットワーク帯域】5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78 | 4G:LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 | 4G:LTE TDD:B38/39/40/41/42/48 | 3G:B1/2/4/5/6/8/19 | 2G:850/900/1800/1900MHz | 【ワイヤレスネットワーク】Wi-Fi 7機能・2×2 MIMO、WiFi Directに対応・Bluetooth 6.0、デュアルBluetooth●ピーク輝度:25%の表示領域をカバーする3200nits●フロントカメラの動画撮影:4K(3840×2160)動画撮影(30fps) | 1080p(1920×1080)HD動画撮影(30fps、60fps) | 720p(1280×720)HD動画撮影(30fps)●ライカ115mm超望遠カメラ:5000万画素 | F値3.0 | OIS | 115mm相当の焦点距離●ライカ15mm超広角カメラ:1200万画素 | F値2.2 | 15mm相当の焦点距離 | FOV 120°●ライカ23mmメインカメラ:5000万画素 | Light Fusion 900イメージセンサーを搭載 | 2.4μm 4-in-1スーパーピクセル | F値1.62 | OIS | 23mm相当の焦点距離●ライカSummilux光学レンズ:VARIO-SUMMILUX 1:1.62-3.0/15-115 ASPH●リアカメラの動画機能:HDR10+動画撮影 | LUTパラメーター | ShootSteady | スローモーション | タイムラプス | ナイト動画 | 動画プロモード | 動画ログ形式●リアカメラの動画撮影:8K(7680×4320)動画録画(30fps) | 4K(3840×2160)動画撮影(30fps、60fps、120fps) | 1080p(1920×1080)HD動画撮影(30fps、60fps) | 720p(1280×720)HD動画撮影(30fps) | スローモーションビデオ:720p 120fps、240fps、960fps1080p 120fps、240fps、960fps●音声および動画の再生:デュアルスピーカー | 3マイクアレイ | Dolby Atmos(R)、ハイレゾ & ハイレゾワイヤレス | サポートオーディオ形式:MP3、FLAC、AAC、OGG、WAV、AMR | サポート動画形式:MP4、MKV、WEBM、3GP | HDR10、HDR10+、Dolby Vision(R) 動画コンテンツの再生時に HDR ディスプレイをサポート●色域:DCI-P3セット内容携帯電話 / ACアダプタ(試供品)/ USB Type-Cケーブル(試供品)/ SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/ 画面保護シート貼付済(試供品)/ クイックスタートガイド寸法(mm)高さ:162.7、幅:77.9、厚さ:7.96グレー質量(g)210センサー近接センサー | 環境光センサー | 加速度計 | ジャイロスコープ | 電子コンパス | 赤外線ブラスター | フリッカーセンサー | X軸リニア振動モーター | 色温度センサー機能フロントカメラの写真撮影:HDR | ポートレートモード | パームシャッター | 音声シャッター | 時限バースト | セルフィータイマー | スクリーンフィルライト、リアカメラの写真撮影:2つのライカ写真スタイル(Leica Authentic look、Leica Vibrant Look)| ライカフィルター | ライカのクラシックなシャッター音 | ライカの透かし | Xiaomi ProFocus(モーショントラッキングフォーカス、アイトラッキングフォーカス、モーションキャプチャー) | モーショントラッキングフォーカス | アイトラッキングフォーカス | モーションキャプチャー | ライトニングバースト | デジタルズーム(最大100倍) | HDR | ダイナミックショット | ポートレートモード | マスターレンズシステム(23mm、35mm、46mm、75mm、115mm) | 5000万画素モード(広角/望遠) | スーパーマクロ | パノラマ | 長時間露出 | ドキュメント | ファストショットモード | スーパームーン | プロモード | キャプチャ画像形式:HEIF、JPEG | Proモード、RAWバッテリーXiaomi Surgeバッテリーメモリー12+256GBディスプレイ6.83インチ144Hz対応アイケアディスプレイ |フラットディスプレイ |Corning(R) Gorilla(R) Glass(R) 7i | DC調光 | 原色PRO | Pro HDR | ウェットタッチテクノロジー | HDR10+ | Dolby Vision(R) | TUV Rheinland低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証済み | TUV Rheinlandフリッカーフリー認証 | TUV Rheinlandサーカディアンフレンドリー認証解像度2772×1280、447ppi防塵防水性能IP68使用CPU1×Cortex-X925、最大3.73GHz |3×Cortex-X4、最大3.3GHz |4×Cortex-A720、最大2.4GHz内蔵RAMLPDDR5Xバッテリー容量(mAh)5500充電方式90Wハイパーチャージ、ワイヤレスハイパーチャージ、PD3.0/PD2.0に対応、USB-C充電ポートOSXiaomi HyperOS 2プロセッサーMediaTek Dimensity 9400+、3nm製造プロセスセキュリティ画面内指紋センサー、AI顔認証ロック解除素材有機EL(AMOLED)カメラ仕様3200万画素インディスプレイセルフィーカメラ:3200万画素 | 0.64um、1.28um 4-in-1 | F値2.2 | 21mm相当の焦点距離容量(GB)256色深度680億色ストレージUFS 4.1冷却システムXiaomi 3D IceLoopシステムリフレッシュレート(Hz)最大144
グロー球・ナツメ球お取り替えセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球・ナツメ球お取り替えセットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
289税込318
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED常夜灯・点灯管お取替えセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED常夜灯・点灯管お取替えセットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
469税込516
1個
4日以内出荷
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。 まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3全光束(Lm)LED常夜灯:18定格寿命(時間)LED常夜灯:40000光源色LED常夜灯:電球色相当電球の種類蛍光灯、LED
パーツ一式 JTCパーツ一式JTC
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
JTC3825A用 修理等で、よく使用するパーツ一式です。
セット内容パーツNo.17・20・21・28・29・30・31・32・33・34・35・36・37・38・39・50