カテゴリ

  • メカニカル部品(2,634)
  • 切削工具(1,497)
  • ねじ・ボルト・釘(624)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(615)
  • 科学研究・開発用品(525)
  • 機構部品(405)
  • バイク部品(277)
  • 作業工具(273)
  • 電気材料(208)
  • 配管・水廻り設備部材(191)
  • FA担当者のオススメ新商品(135)
  • 物流用品(129)
  • 厨房用品(114)
  • 事務用品(112)
  • 空調・電設資材(99)
  • 測定用品(96)
  • 卓上消耗品(91)
  • 制御機器(82)
  • 研磨材(71)
  • 塗装・養生・内装用品(54)
  • 学童・教育用品(47)
  • 農業・園芸資材(47)
  • 医療(46)
  • 店舗什器・備品(45)
  • 電動工具(45)
  • 建築金物(44)
  • 油圧機器・油圧ホース(37)
  • 介護用品(31)
  • 自動車補修部品(30)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • 照明(28)
  • 家電(24)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
  • タイヤ・足回り(22)
  • 溶接用品(18)
  • 縫製用品(16)
  • 整備工具・収納(15)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 農業機械(13)
  • オフィス家具(12)
  • 安全保護具(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 空圧工具(12)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 清掃用品(9)
  • 安全用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 防災用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 自転車部品(6)
  • 日用品(5)
  • 理美容(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 手袋(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 防犯用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 安全標識(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • エンジン工具(1)

「17Φ」の検索結果

関連キーワード
8,877件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径17Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径17Φmmノーブランド(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径17Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径17Φmmノーブランド
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.043サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径17Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径17Φmmノーブランド(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径17Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径17Φmmノーブランド(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
ホールプラグ(Φ17.5穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ17.5穴用)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.05寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)17.3寸法D3(Φmm)17.5
鉄製丸ボス ホシモト鉄製丸ボスホシモト(22件のレビュー)
24税込26
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(6件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)17材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製丸ボス ホシモトSUS製丸ボスホシモト(11件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ブラック丸パイプ 光モールブラック丸パイプ光モール(45件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ブラック材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸パイプ 光モールステンレス丸パイプ光モール(77件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm ノーブランド【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mmノーブランド(20件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
アルミ丸棒 光モールアルミ丸棒光モール(49件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業(146件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)富士電機(17件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22.3/25.5端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン部寸法(mm)Φ24仕様操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています材質丸リング:樹脂製規格UL、CSA、TUVフレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式モメンタリ機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
スペーサー(ポリアセタール) 大阪魂スペーサー(ポリアセタール)大阪魂(48件のレビュー)
189税込208
1袋(10個)ほか
当日出荷
材質ポリアセタール
アルミ丸パイプ 光アルミ丸パイプ(52件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
アルミ丸パイプ 光モールアルミ丸パイプ光モール(104件のレビュー)
179税込197
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。表面処理アルマイト仕上げ
Φ17-20mm カグスベール(丸型キャップ/4個) エスコΦ17-20mm カグスベール(丸型キャップ/4個)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。 ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。 キャップ型なので外れにくいです。
用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなど適合サイズ(Φmm)17~20エスコ品番EA979DV-1材質フッ素樹脂+ゴム
Φ14x17mm マグネットピン(10個) エスコΦ14x17mm マグネットピン(10個)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
ネオジウム磁石使用の強力タイプです。
特性強力エスコ品番EA781GB-51セット内容紫×5個、黄×5個材質プラスチック外寸法(Φ×Hmm)14×17
両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303) 廣杉計器両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303)廣杉計器(2件のレビュー)
349税込384特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS303
シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(5件のレビュー)
399税込439
1パック(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)17材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(3件のレビュー)
899税込989
1パック(10枚)
当日出荷から14日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)17材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
16・17Φ用キャップ(PE製) サンプラテック16・17Φ用キャップ(PE製)サンプラテック
3,398税込3,738
1組(500個)
3日以内出荷
材質PE
シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質真鍮岩田製作所(1件のレビュー)
129税込142
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(5件のレビュー)
63税込69
1枚
翌々日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)17材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質真鍮岩田製作所
939税込1,033
1パック(10枚)
翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製ツマミ(黒 径17Φ ローレット6.1Φ) LINKMANアルミ製ツマミ(黒 径17Φ ローレット6.1Φ)LINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
16/17Φ用キャップ 500個入 サンプラテック16/17Φ用キャップ 500個入サンプラテック
3,198税込3,518
1箱
7日以内出荷
呼称17Φキャップ容量(mL)16Φ、17Φ用材質ポリエチレン(PE)
杖先ゴム 交換用(格子柄) 黒 17Φ ケイホスピア杖先ゴム 交換用(格子柄) 黒 17Φケイホスピア
499税込549
1個
6日以内出荷
杖先ゴム 格子柄
サイズ17Φ
吸気管 BSメッキ製 TGK(東京硝子器械)吸気管 BSメッキ製TGK(東京硝子器械)
3,290税込3,619
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質真鍮、メッキ仕様M20×P1
スラストワッシャ(Φ17XΦ28Xt2.0) TAKEGAWA(武川)スラストワッシャ(Φ17XΦ28Xt2.0)TAKEGAWA(武川)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
補修部品
用途スペシャルパーツ武川補修部品
MLVキャンドルホルダー ラウンドカット MLVMLVキャンドルホルダー ラウンドカットMLV
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
MLVキャンドルホルダーシリーズ
材質ポリカーボネイト
セラポイント(金属用)Φ6×17×3Φ軸 #120 サンフレックスセラポイント(金属用)Φ6×17×3Φ軸 #120サンフレックス
299税込329
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。軸径(Φmm)3外径(mm)6高さ(mm)17粒度#120形状円筒型材質ゴム砥石砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
M4x17/Φ10mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコM4x17/Φ10mm 雄ねじノブ(ステンレス製)エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-23材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)14取付部おねじ寸法A(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)17材質(取付部)SUS304
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ17) TAKIGEN(タキゲン)難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ17)TAKIGEN(タキゲン)
51税込56
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDMブラック質量(g)19種類ゴム足内径(Φmm)17硬度70°±5°寸法D1(Φmm)29寸法D2(Φmm)21.5寸法d(Φmm)17寸法H1(mm)34適合パイプ16~19寸法H2(mm)23特性難燃性タキゲンコード24170
ステンブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入) サンフレックスステンブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)サンフレックス(3件のレビュー)
539税込593
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)17軸径(Φmm)2.34材質ステン線形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
真鍮ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入) サンフレックス真鍮ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)サンフレックス(5件のレビュー)
539税込593
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)17軸径(Φmm)2.34材質真鍮線形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
溶接棒A-17  4.0Φ×20kg 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接棒A-17 4.0Φ×20kg日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
10,980税込12,078
1セット(5kg×4箱)
翌々日出荷
溶接性能を重視したイルミナイト系溶接棒で、耐割れ性、耐ピット性、X線性能はイルミナイト系溶接棒の中で最も優れています。 溶融プールが見やすいので脚長が揃え易い特長を有しており、良好なスラグ剥離性、綺麗なビード外観の特長も持ち合わせております。 また耐棒焼け性に優れるので、高い電流での溶接に適しており作業能率向上に貢献します。
用途造船、機械、建築、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の溶接。棒径(Φmm)4棒長(mm)450JIS規格Z3211 E4319UAWS規格A5.1 E6019該当タイプ一般構造物全姿勢溶接用被覆系イルミナイト系電流範囲(A)(下向)120~190、(上向・立向)100~160
白毛ブラシカップ型 Φ17mm径  (2本入) サンフレックス白毛ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)サンフレックス(1件のレビュー)
529税込582
1箱(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする商品です。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに外径(mm)17軸径(Φmm)2.34材質白毛形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂
Φ17x126mm ハイパワーエアーガン(集中ノズル付) エスコΦ17x126mm ハイパワーエアーガン(集中ノズル付)エスコ
7,100税込7,810
1個
当日出荷
材質アルミダイカスト・真鍮・鉄、ゴム 他使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)38ノズル口径(Φmm)1.3×8ノズル外径(Φmm)17空気吐出量(L/min)263(0.4MPa)アズワン品番64-7817-91ノズルねじ径G1/8”
関連キーワード
...