TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .250 Mk I シリーズ, 20AWG to 14AWG
エコ商品
仕様シリーズ = Positive Lock .250 Mk I絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.81mm長さ = 22.1mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ. MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
関連キーワード