カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • 自動車純正部品(2)

「172160-1」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
172160-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))172160-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
249税込274
1個
3日以内出荷
TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.2mm 2列 172160-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.2mm 2列 172160-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
45,980税込50,578
1袋(500個)
7日以内出荷
長さ(mm)22幅(mm)11.8ピッチ(mm)4.2極数6シリーズMini-Universal MATE-N-LOK材質(ハウジング)ナイロン行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品電線対基板コネクタ接続方向ストレート
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,698税込6,268
1パック(50個)
当日出荷から91日以内出荷
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 4.2mm メイテンロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 4.2mm メイテンロックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
779税込857
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 4.2mmジェンダー = メスシリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 22mm幅 = 11.8mm深さ = 23.7mmハウジング材質 = ナイロンTE ConnectivityミニユニバーサルMate-N-Lokフリーハンギング又はパネル取り付けレセプタクルハウジング. 4.14 mmセンターラインのミニユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクル式ハウジングは、電線対電線用途向けにケーブル取り付けすることも、又はハウジングに内蔵された取り付け金具を使用して電線対パネル用途向けにパネル取り付けすることもできます。 このミニユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングは、小型で耐久性の高い設計です。完全に極性化され、正確で確実なかん合を可能にするポジティブロックメカニズムを備えています。 ピンコンタクトとソケットコンタクトは同じハウジング内に収納可能 ハウジングはUL94V-0又はUL94V-2の白色ナイロン製です。詳細については、データシートを参照してください。 コンタクトについては、代表品番< 680-5040') 680-5040/を参照のこと かん合するプラグ式ハウジングについては、代表品番< 483-8663') 483-8663/を参照のことRoHS指令(10物質対応)対応
(17172)マニホルド トゥー シリンダヘッド ガスケット トヨタ(17172)マニホルド トゥー シリンダヘッド ガスケットトヨタ
1,490税込1,639
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ユニバーサルコネクター ユーボンユニバーサルコネクターユーボン(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(3セット)
当日出荷
AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。 2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。
材質プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC600定格電流(A)9.5(MAX)適合電線(mm2)0.3~0.89結合方式ワンタッチ適合電線範囲 AWG(#)22~18結線方法圧接
フロントスプロケット 530-17 21600-17 AFAM(アファム)フロントスプロケット 530-17 21600-17AFAM(アファム)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:21600-17適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 06-07 520CON歯数[丁数]:17チェーンサイズ:530材質[素材]:鉄
材質歯数17Tチェーンサイズ530
フロントスプロケット 520-17 21603-17 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-17 21603-17AFAM(アファム)
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:21603-17適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 520CON 99-05歯数[丁数]:17チェーンサイズ:520材質[素材]:スチール
材質スチール歯数17Tチェーンサイズ520
フロントスプロケット 530-17 21602-17 AFAM(アファム)フロントスプロケット 530-17 21602-17AFAM(アファム)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:21602-17適合情報:ヤマハ[YAMAHA] FZR1000 87-97 530CONヤマハ[YAMAHA] YZF1000R [サンダーエース] 96-01 530CONヤマハ[YAMAHA] FZR750 87-92ヤマハ[YAMAHA] FZR750R [OW01] 89 530CONヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 99-03ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 04-06ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 99-05 530CON歯数[丁数]:17チェーンサイズ:530材質[素材]:スチール
材質スチール歯数17Tチェーンサイズ530
TE Connectivity ストレインリリーフ 794423-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ストレインリリーフ 794423-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
339税込373
1個
5日以内出荷
シリーズMini-Universal MATE-N-LOKRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品172160-1
ダンパ 92160-1728 Kawasakiダンパ 92160-1728Kawasaki
269税込296
1個
5日以内出荷
代表車種VN1500-D1
ダンパ 92160-1726 Kawasakiダンパ 92160-1726Kawasaki
559税込615
1個
5日以内出荷
代表車種VN1500-D1
ダンパ 92160-1725 Kawasakiダンパ 92160-1725Kawasaki
559税込615
1個
5日以内出荷
代表車種VN1500-D1