カテゴリ

  • バイク純正部品(5)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)

「172211-2」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 172211-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 172211-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
379税込417
1袋(10個)
当日出荷
長さ(mm)7.9幅(mm)8ピッチ(mm)2.5極数2シリーズEI材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品電線対電線コネクタ接続方向ストレート
EIシリーズ キャップ ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIシリーズ キャップ ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
12P CAP HSG F/H EI S CONN. TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))12P CAP HSG F/H EI S CONN.TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1セット(10個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア セカンドホイール 4DP-17221-12 YAMAHA(ヤマハ)ギア セカンドホイール 4DP-17221-12YAMAHA(ヤマハ)
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4DP-17221-11
コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 500個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
119,800税込131,780
1袋(500個)
7日以内出荷
レセプタクルはキャップとかん合します。経済的な相互接続ハウジングTE Connectivity の「 EL 」(エコノミー相互接続)コネクタハウジング製品は、高密度配線接続向けのコンパクトで経済的なソリューションとなるように設計されています。これらのコネクタは、確実なかん合を実現するロック機構を備え、電線対基板又は電線対電線で取り付けるように設計されています。ハウジングは頑丈な「ナイロン 6/6 」素材製で、極性化されたハウジングを備えています。特長と利点:堅牢で頑丈なハウジング、低プロファイル 高密度 確実に合致するようにロック機構と極性化 コンタクトの位置合わせを正確に行うためのガイド 圧着および IDC による終端方法用途:産業機械 ファクトリオートメーション 業務用機器および小売用機器 業務用および建築用機器 家庭用電化製品 自動車用途 より広範な家電製品連絡先が必要ですか719-4938 719-4938 26 AWG、圧着、りん青銅 ; 680-5075 680-5075 20 AWG、圧着、黄銅
仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:EI●併用可能製品:電線対電線コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:32.7mm●幅:8mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:164-7697アズワン品番65-7668-79
CASE,AIR.CLEANER ホンダCASE,AIR.CLEANERホンダ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
CASE,AIR CLEANER ホンダCASE,AIR CLEANERホンダ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
CASE,AIR/C*NH-1* ホンダCASE,AIR/C*NH-1*ホンダ
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
サイドカバ- 2 2CR-W2172-11-P1 YAMAHA(ヤマハ)サイドカバ- 2 2CR-W2172-11-P1YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
リプレイスメント HA-1121 K&Nリプレイスメント HA-1121K&N
14,980税込16,478
1個
欠品中
メーカー名:ケーアンドエヌメーカー品番:HA-1121K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正互換品番 ホンダ:17210MLAA00適合情報:ホンダ[HONDA] Rebel1100 21-22ホンダ[HONDA] Rebel1100 DCT 21-22タイプ:純正交換タイプ材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ仕様:スタンダード対応純正番号:Honda 17210MLAA00内容量[数量]:1付属品:エアフィルター x1幅:171高さ:36備考:オイル塗布量 18 ml商品区分:エアフィルター関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635長さ:184
付属品エアフィルター x1適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635材質エアフィルター:コットンガーゼ長さ(mm)184幅(mm)171容量(mL)オイル塗布量:18高さ(mm)36区分エアフィルタータイプ純正交換タイプ種類スタンダード純正品番Honda 17210MLAA00入数1