リプレイスメント HA-1121K&N欠品中
メーカー名:ケーアンドエヌメーカー品番:HA-1121K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正互換品番 ホンダ:17210MLAA00適合情報:ホンダ[HONDA] Rebel1100 21-22ホンダ[HONDA] Rebel1100 DCT 21-22タイプ:純正交換タイプ材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ仕様:スタンダード対応純正番号:Honda 17210MLAA00内容量[数量]:1付属品:エアフィルター x1幅:171高さ:36備考:オイル塗布量 18 ml商品区分:エアフィルター関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635長さ:184
付属品エアフィルター x1適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635材質エアフィルター:コットンガーゼ長さ(mm)184幅(mm)171容量(mL)オイル塗布量:18高さ(mm)36区分エアフィルタータイプ純正交換タイプ種類スタンダード純正品番Honda 17210MLAA00入数1