カテゴリ
- 測定用品(12)
- バイク部品(3)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- シム&ゲージ(3)
- TSK(3)
- SK(新潟精機)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- ASAHI GAUGE(1)
- MSTコーポレーション(1)
- TRUSCO(1)
- 永井ゲージ製作所(1)
- コミネ(1)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
エコロジープロダクト
「172mb」の検索結果

スキマゲージ
(204件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
スキマゲージ12.7幅
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
ステンレスシクネスゲージ
SK(新潟精機)¥3,598税込¥3,9581セット(9枚)当日出荷錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ
TSK¥929税込¥1,0221個当日出荷から11日以内出荷測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。 リーフ幅12.7mm。 隙間の測定に使用。
シクネスゲージカラースリーブタイプ
SK(新潟精機)¥1,698税込¥1,8681セット(9枚)当日出荷から翌々日出荷製造ラインごとに色分けして識別できます。 他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。 シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定にリーフ幅(mm)12.7精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035
シクネスゲージ
ASAHI GAUGE¥919税込¥1,0111セット(9枚)5日以内出荷一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。用途シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。
細幅(5巾)シクネスゲージ
シム&ゲージ¥2,898~税込¥3,188~1セット当日出荷から9日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。リーフ幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
細幅(6巾)シクネスゲージ
シム&ゲージ¥2,298~税込¥2,528~特価1セット当日出荷から11日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。リーフ幅(mm)6
シクネスゲージ SUS
TSK¥4,998税込¥5,4981個当日出荷二平面を高精度で測ることができます。用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ(12.7幅)
永井ゲージ製作所(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷から20日以内出荷他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。測定範囲(mm)0.04~0.30リーフ枚数9リーフ組合せ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上
B型シクネスゲージ
シム&ゲージ¥1,498~税込¥1,648~1セット当日出荷から11日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。RoHS指令(10物質対応)対応
調光調色ペンダントライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
HK-172 FL コンポジット FRP ジェットヘルメット
コミネ¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷から7日以内出荷HK-172 FL Compositte FRP Jet Helmet。高品質複合素材FRPシェルを採用し、高強度と軽量化を実現した本格ジェットヘルメット。国際特許取得のドイツFIDLOCK社製マグネットバックルを日本メーカーとして初めて顎紐に採用し、十分な強度を持ちながら顎紐脱着をワンタッチで実現。インナーバイザー標準装備で強い日差しの時にも快適に使用可能です。・サイズ展開 : M・L・XL。・色展開 : Mat Black・Pearl White・Bassalt Grey・Gunmetall・Olive・Gloss Black・Mat Metal Blue。・高品質複合素材FRPシェルを採用し、高強度と軽量化を実現した本格ジェットヘルメット。・磁力によって近づけるだけで固定、タブを引っぱるだけで楽に解除できるFIDLOCKシステムバックル(顎紐)。・インナーサンバイザー標準装備で強い日差しの時にも快適に使用可能。・内装着脱可能。・SG規格認証取得済。・偽造防止4Dラベル用途・エアベンチレーション機能。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・FRP(ガラス繊維強化プラスチック)を帽体素材に採用。・紫外線をカットする特殊加工を施したシールドを採用。・内装取外し・洗濯可能。・バックル式あご紐採用。スピーディーな着脱が可能。・25mm超高密度ベルト。・高品質ABSシェル採用。・国際特許取得のドイツFIDLOCK社製マグネットワンタッチバックル採用。・3D衝撃吸収&エアフローライニング。・紫外線94%カット。・先進複合FRP帽体規格SG
シールワッシャー
BIGM(丸山製作所)¥225税込¥2481個8日以内出荷規格M8ヨウ部品名称シールワツシヤ図解NoBSD-5020LTP-W オプション-1 (カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.33、MB231EL 付属品部品_No.33、MSA415R4C-1(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.33、MB320L 付属品部品_No.33、MS172MCRA フゾクヒン部品_No.33、BSD-5020LTP-W センタブーム部品_No.33、DB233D B 付属品部品_No.33、MB2013MG チップソー 本体部品_No.33、GKBS2600 エンジン リコイルスタータ部品_No.33、DB303 B ギヤケース部品_No.33、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン スタータ、フゾクヒン部品_No.33、MSA613R2T-K 付属品、希望付属品部品_No.33、GKB2203L 付属品部品_No.33、MS413R2T-K-1 PTOミッション部品_No.33、MSB111-A A専用部品_No.33、MB200U-C 付属品部品_No.33、MSA415R4C-125(10) エンジン ハリマークなど
カリユウパッキン
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷部品名称カリユウパツキン図解NoMS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.56、BSD-5000L フレーム部品_No.56、MB231EG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.56、MB260G-C ブレード刃組立部品_No.56、MB2013ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.56、MSA415R4CS-1(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.56、BSD-6010LT センタノズル部品_No.56、BSD-5010LTP ポンプ集中給油部品_No.56、MS415R8CGF-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.56、MB267MKM 本体部品_No.56、MS315MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.56、MS415R8CGF-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.56、BSM-201-2JP CENTER BOOM部品_No.56、MB320AU ブレード刃組立部品_No.56、MSA513R2T-K エンジン マフラ、パネル、付属品部品_No.56など