2,667件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷

1個
5,090 税込5,599
6日以内出荷

アルミフレキのスタンダードタイプです。 伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。 コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。 不燃材使用
用途一般冷暖房空調及び排気用
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1本
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。 スパイラルダクト等の、管の閉口部に使用します。
材質亜鉛鋼板
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱性耐火性に優れた商品です。 ステンレス鋼板の為、サビにも強いです。 不燃材使用
用途一般冷暖房空調及び排気用 定尺(m)2
1本
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本の市場で一番多く使用されている保温・消音フレキシブルダクトです。 曲げや圧縮などの柔軟性に優れています。 不燃認定:NM-1235 F☆☆☆☆:MFN-2568
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。 材質SUS304 板厚t(mm)0.5
1本
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

優れたラミネート構造が燃焼を遅らせ、安全性の高い商品です。 DEC社独自開発の5層ラミネート構造(アルミ3層、ポリエステル2層)が破損を防止。高強度ながらペンチやカッターで簡単に長さが調整出来ます。 可とう性(柔軟性)に優れ、複雑な設計、狭い場所、現場での急な設計変更などに柔軟に対応します。 定尺10mが圧縮時には0.8mまでコンパクトに梱包されます。 国土交通大臣認定 不燃認定:NM-3445
用途換気用フレキシブルダクト 長さ(m)10 使用温度(℃)-30~200 最大静圧(Pa)+2500 最小曲半径0.58×dia
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

世界初!ホルムアルデヒドを含まない保温フレキです。 保温・保冷に優れています。 不燃認定 NM-3889 F☆☆☆☆ MFN-2939取得品。
長さ(m)7.5
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

元々は墓石用サンドブラスト保護や銘板の保護、表札の保護やガラス彫刻の保護に使用されているサンドブラスト用保護シート材料を利用した、フランジ・フランジ付き鋼管の端部保護シートです。通常のゴムシートと比較し、メス切れ製に優れているシートになり、冬場でも粘着性に優れています。粘着性に優れていますが、離型性も非常に優秀で、バルブフランジから糊残りなく、容易に剥すことが可能です。シートは若草色になっており、ゴムパッキンとも異なる色味で、バルブフランジの端部に貼っているのが一目で分かる色合いになっています。
用途フランジ付きバルブやフランジ付き鋼管の端部に貼り、保管時や輸送時の傷防止保護材 仕様裏面粘着シール付き離型紙付き 厚さ(mm)1 基材加硫ゴムシート
1袋(10個)ほか
3,998 税込4,398
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)




U-TOOLS (埼玉精機)デスクサンダーΦ175mm
レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 砥石径(Φmm)175 全長(mm)325 質量(kg)0.95 高さ(mm)100 口金1/4PT 空気消費量(L/min)400 騒音レベル(dB(A))95
1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷

1パック(10枚)
3,000 税込3,300
翌日出荷

ニッタ化工品接着式MSタイプΦ175
施工簡単な接着タイプです。
用途軽負荷タイプ/駐車場など オレンジ 寸法B(Φmm)175 寸法A(Φmm)60
1本
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。器具光束約7000lmを超えるハイパワー。高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです。ユニバーサルダウンライトよりも広範囲な可動域で様々な用途に対応。広い壁面やサインの照明に適しています。ライティングダクトレールを使用せず、スポットライトを単独使用したいときにもおすすめです
用途高天井用 明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地) 埋込穴(Φmm)175 取付必要高(mm)105 質量(kg)2.1 LED寿命(時間)40000 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

リニューアルプレートを使用すれば、既設のダウンライトの埋込穴を利用してLEDダウンライトに簡単リニューアル。容易に省エネが可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
埋込穴(Φmm)175
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ175 拡散 5000K
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)175 電圧(V)100~242 消費電力(W)39.4 埋込高(mm)135 質量(kg)1 光源LED 色温度(K)5000 子品番【本体】NDN68705S【電源ユニット】NNK55001NLJ9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)5490 エネルギー消費効率(Lm/W)139.3 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色 配光角度(°)85 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ175 広角 3500K
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)175 電圧(V)100~242 消費電力(W)39.4 埋込高(mm)135 質量(kg)1 光源LED 色温度(K)3500 子品番【本体】NDN68702S【電源ユニット】NNK55001NLJ9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)5465 エネルギー消費効率(Lm/W)138.7 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色温白色 配光角度(°)50 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
1セット
29,980 税込32,978
30日以内出荷

仕様スイデン製スポットクーラー用排熱延長ダクト(Φ185mm用)旧EA897SA-100C、EA897SA-100D旧EA897SB-100C、EA897SB-100D用 質量(g)7800 長さ(m)4 内径(Φmm)175 型番SS-HD-175-4M 対応機種EA897SA-100D、EA897SB-100D アズワン品番64-7942-29
1本
22,100 税込24,310
当日出荷

Panasonic(パナソニック)DL350形Φ175広角4000K
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48701S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9 光源色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
15,980 税込17,578
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ175 拡散 4000K
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)175 電圧(V)100~242 消費電力(W)39.4 埋込高(mm)135 質量(kg)1 光源LED 色温度(K)4000 子品番【本体】NDN68706S【電源ユニット】NNK55001NLJ9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)5460 エネルギー消費効率(Lm/W)138.5 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色白色 配光角度(°)85 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
1セット
29,980 税込32,978
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ175 拡散 3000K
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)175 電圧(V)100~242 消費電力(W)39.4 埋込高(mm)135 質量(kg)1 光源LED 色温度(K)3000 子品番【本体】NDN68708S【電源ユニット】NNK55001NLJ9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)5210 エネルギー消費効率(Lm/W)132.2 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色電球色 配光角度(°)85 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
1セット
29,980 税込32,978
30日以内出荷

ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途軽負荷タイプ/駐車場など オレンジ 付属品ホールインアンカー(M16×100) 寸法B(Φmm)175 寸法A(Φmm)60
1本
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)DL350形Φ175拡散3500K
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48707S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9 光源色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
15,980 税込17,578
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL350形Φ175拡散4000K
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48706S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9 光源色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
15,980 税込17,578
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL350形Φ175広角3000K
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48703S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
15,980 税込17,578
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL350形Φ175広角3500K
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48702S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9 光源色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
15,980 税込17,578
32日以内出荷