RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス AMP Universal Powerシリーズ 圧着 1袋 100個入
ユニバーサルパワーコンタクト。ハウジング代表品番 ; 680-2411 680-2411 とともに使用
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMP Universal Powerコネクタハウジング●シリーズ:AMP Universal Power●適合電線サイズmm2 Min:0.1mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.35mm2●表面処理:コンタクト:錫●適合電線サイズAWG Max:22AWG●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:719-4398
アズワン品番65-7790-93
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
関連キーワード