カテゴリ
- 切削工具(4)
- 制御機器(2)
- 自動車純正部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「175180-1」の検索結果

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 040 IIシリーズ 圧着 175180-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999税込¥1,0991袋(50個)7日以内出荷シリーズMULTILOCK 040 II適合電線(mm2)【最小】0.3適合電線サイズ【最小】21AWG【最大】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品MULTILOCK 040 IIコネクタハウジング
サイドカッター(AP25)
アサヒ工具¥73,980税込¥81,3781枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超硬P種表面処理ノンコート
サイドカッター(G2)
アサヒ工具¥73,980税込¥81,3781枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040 IIシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999税込¥1,0991袋(50個)7日以内出荷仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK 040 IIコネクタハウジングシリーズ = MULTILOCK 040 II最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 20AWGMULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティRoHS指令(10物質対応)対応
千鳥刃サイドカッター(G2)
アサヒ工具¥89,980税込¥98,9781枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周刃と左右交互に側刃を持っています。食付き時の衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れています。用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート