主な用途ポップアップ
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
用途K5710NPV、K5710NPK本体には引き棒がついていないため、必要に応じて使用
適合K5710NPV、K5710NPK用
全長(mm)505
棒径(Φmm)4
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
長さ(mm)395(引き棒部)
適合品番T7S7、TL340B1SS、T7P10、TL306B1R、TL581B、TL305BF3ほか
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
キックレバーに接いで使用します。
カウンターにポップアップを設置。
仕様ポップアップガイド付
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
長さ(mm)365(引き棒部)
適合品番T7S1、TL306BSS、T7P4、TL340BRR、T7S6、TL340BSS、T7P1、TL521B1N、TL525BNほか
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様キック棒との接続金具付き
長さ(mm)350
棒径(Φmm)5
アズワン品番64-6484-51
1セット
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
用途K511NP-LH、K511-NPK-LH本体には引き棒がついていないため、必要に応じて使用
適合K511NP-LH、K511-NPK-LH用
全長(mm)360
棒径(Φmm)6
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
適合品番T7P19、T7PL1R、T7PLRR、T7S3N、T7S3R、T7W67、TL580F1S
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
形状Sトラップ
材質樹脂製
仕様ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8
呼び径32
取付穴径(引き棒)Φ11~13
取付板厚(mm)(引き棒)MAX13
取付ネジ径(引き棒)M10×1.0
材質(パイプ)樹脂製
パイプ形状Sトラップ
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
ねじの種類ボルトネジ
材質亜鉛合金/ユニクロームメッキ仕上
使用範囲(Φmm)8~13
1個
¥990
税込¥1,089
3日以内出荷
1個
¥479
税込¥527
4日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
ポップアップ用の専用引棒付き。
用途洗面所用
適合場所洗面所
仕様泡沫吐水、ナット式、フレキ、節水
対辺(mm)(取付ロックナット)38
取付穴径(Φmm)36~38
連結金具(引棒部)
用途排水金具 Pトラップポップアップ式(T7P22/51/52/53,TL580B),排水金具 Sトラップポップアップ式(T7S13/55/56/57/58,TL306B6S/B6SS/BS/B6SR),Sトラップ(T7W58/67,TL580FSZ)用
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
関連キーワード