カテゴリ
- 自動車純正部品(12)
- カー用品(5)
- バイク部品(2)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「17816-sa7-000」の検索結果

ホースリムーバープーラー
(129件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷パイプからホースを抜き取る専用工具です。燃料ホースやバキュームホースなどの接続部分で、パイプとホースの間(境目)に先端を差込こみ(シルバーをホース側・ブラックをパイプ側)、本体を握るだけでパイプからホースを外すことが可能です。用途パイプからホースを抜き取るさいに幅(mm)27(先端)・70(グリップ)全長(mm)200使用範囲(mm)4~12.7(パイプ)販売区分業務用
RAZO GT SPEC PEDAL SET AT-S
カーメイト(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット4日以内出荷アルミダイキャストボディにブルーラバーとブルーアルマイトプレートを貼付けた本格GTペダル。用途ペダルセットサイズ(mm)アクセル:132×71、ブレーキ:76×143RoHS指令(10物質対応)対応
RAZO SUPER GRIP PEDAL FT
カーメイト(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷表面をアルマイト加工したヘアライン仕上げのアルミペダル。別売のスベリ止め用のリングやラバーグリップを装着可能。お試し用ブルーリング2個付用途ペダルセットセット内容両面テープ×2、リング×2、タッピングネジ×4RoHS指令(10物質対応)対応
RAZO SUPER GRIP PEDAL SET AT-L
カーメイト¥3,298税込¥3,6281セット17日以内出荷AT車用ペダルセット。ミニバン・セダンにジャストフィットサイズ。表面をアルマイト加工したヘアライン仕上げのアルミペダル。別売のスベリ止め用のリングやラバーグリップを装着することによりグリップ力を調整可能(アクセルペダルには取付けできません)。お試し用ブルーリング4個付属用途ペダルセットセット内容ベース×1、メタルベルト×2、レバー×2、ブラケット×1、プレート×2、お試し用リング×4、ラバースペーサー×4、ネジ(M4×5mm)×4、ネジ(M4×9mm)×4、ネジ(M4×15mm)×4、ネジ(M4×25mm)×4、ナット×4、両面テープ×4、六角レンチ×1色シルバー質量(g)246サイズ(mm)アクセル135×73、ブレーキ79×149RoHS指令(10物質対応)対応