カテゴリ
- バイク純正部品(10)
- バイク部品(9)
- 自動車純正部品(2)
絞り込み
「17910-130-690」の検索結果

インナーワイヤーSET(スロットル用)
K-CON(キタコ)(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1セット欠品中ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応できる応急用ワイヤーセット。ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定で長期的な使用も可能となります。付属品L型レンチ、ホーローねじ(イモネジ)セット内容スチール/亜鉛メッキインナーワイヤー(Φ1.5×2m・片側ケーブルエンドハンダ固定済)×1、ケーブルエンド(6×6/スロットルパイプ側)×1
ロング スロットルケーブル
ハリケーン(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から6日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
アクセルワイヤー(黒)300L
KITACO¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。主な適合車種APE50-FI車(AC16-1600001-)/APE50D-FI車(AC18)
アクセルワイヤー(M)150L
KITACO¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷から5日以内出荷どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
アクセルワイヤー(M)
KITACO¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷から7日以内出荷どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
ケーブルCOMP. フロントブ 45450GB5J50
ホンダ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷主な適合車種スーパーカブ90 1986-1999年式:ファースト C90D/CM(X)に適合他社参考品番(NTB)BCH-023F