カテゴリ
- バイク部品(13)
- バイク純正部品(6)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
「17950-124-000」の検索結果

チョークワイヤー
PMC¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷耐久性、防錆性に優れるステンレスクロスインナーワイヤーと、摩擦抵抗の少ないインナーチューブとの組み合わせにより軽快な操作感を実現。適合H1/500SS '69~'71寸法(cm)STD/110
ロング チョークケーブル
ハリケーン(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
チョーク棒 2000(チョーク付き)
土牛(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷チョークが付いて新登場! 手が届かない場所でのマーキングに最適! 持ち運びに便利なアルミシャフト仕様!付属品土牛 マーキングチョーク太型 25mm (白)質量(g)約360適合径(Φmm)【チョーク】25シャフト寸法(mm)約790~2000
FCR39Φ キャブレターキット(ホリゾンタル) TPS付
JB-POWER¥259,800税込¥285,7801個92日以内出荷KEIHINNFCRキャブレターにJB-POWERオリジナルのセッティングが施された、車種別キャブレターキット。タイプΦ39H/Z TPS(スロットルポジションセンサー)付