カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,758)
- 作業工具(556)
- 油圧機器・油圧ホース(149)
- 機構部品(132)
- バイク部品(110)
- FA担当者のオススメ新商品(110)
- 切削工具(88)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(86)
- メカニカル部品(67)
- 配管・水廻り設備部材(54)
- カー用品(23)
- 自動車補修部品(17)
- 物流用品(14)
- 整備工具・収納(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 測定用品(10)
- 清掃用品(9)
- タイヤ・足回り(9)
- 事務用品(7)
- 電動工具(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 空圧工具(3)
- 制御機器(2)
- 卓上消耗品(2)
- 建築金物(2)
- 研磨材(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(20)
- 大阪魂(1,393)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(105)
- プロトブレンボ(90)
- 清水製作所[継手](89)
- 八幡ねじ(84)
- TRUSCO(71)
- SK11(62)
- 日産ネジ(51)
- アオイ(51)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(50)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(41)
- エスコ(38)
- THK(38)
- OHSATO(大里)(33)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(32)
- KYO-EI(30)
- KTC(29)
- ミトロイ(水戸工機)(29)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(27)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「17mm HEX」の検索結果

Lug Nut 17HEX 袋
KYO-EI(20件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(20個)当日出荷材質スチール全長(mm)31タイプ袋、5穴車用対辺(mm)17表面処理クロムメッキテーパー60°六角軸二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
ヘックスビットソケット17MM
Pro-Auto(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷トラスコ品番774-1081質量(g)105先端形状ヘキサゴン二面幅(mm)17差込角(sq.)12.7
強度区分8.8六角ボルト(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂¥3,698~税込¥4,068~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法S(mm)17表面処理クローム寸法e(mm)約19.6頭部形状六角寸法K(mm)7寸法dk(mm)約16.5寸法ds(mm)10
Lug Nut 17HEX 貫通
KYO-EI(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(20個)ほか当日出荷から8日以内出荷色クロームメッキテーパー60°六角軸二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケット 差込角12.7
TRUSCO(7件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ
ユニカ(20件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。用途コンクリート
六角軸スパイラルタップ HEX-SFT
早坂精密工業(13件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用 インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正全長(mm)70被削材鉄・アルミ・真鍮ねじの種類M
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング
ユニカ(9件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。用途コンクリート全長(mm)505有効長(mm)387
ソケットビット(4-17mm)
BONDHUS¥11,980税込¥13,1781組翌々日出荷トラスコ品番406-7151セット内容六角ビット(全長50mm):4、5、6、7、8、10、12、14、17mm質量(g)894ケース寸法(mm)135×170×40RoHS指令(10物質対応)対応
メッキロングボールレンチ17mm
BONDHUS¥4,998税込¥5,4981本8日以内出荷トラスコ品番810-7964形状L型タイプロング対辺寸法(mm)17先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M20・M22
LEGGDURA RACING Shell Type Nut 17HEX core Nut(単品)
KYO-EI(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から8日以内出荷強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック色BlackRoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントLレンチ17mm
BONDHUS¥3,998税込¥4,3981本8日以内出荷トラスコ品番810-7782形状L型対辺寸法(mm)17先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M20・M22
17mm6角ドライブビット 40mm
BAHCO(バーコ)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷インパクト用六角ビットです用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番383-5075材質特殊工具鋼全長(mm)40
3カ-ユニ ユニポイント(#5(HEX
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(5個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷呼び6適合板厚(mm)6.0~12.0寸法S(mm)9.6表面処理3価ユニクロ刃先No.5寸法k(mm)6.2寸法dk(mm)13寸法Ln(mm)17
0クロメート ユニポイント(#5(HEX
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷呼び6適合板厚(mm)6.0~12.0寸法S(mm)9.6表面処理ノンクローム頭部形状六角刃先No.5寸法k(mm)6.2寸法dk(mm)13寸法Ln(mm)17
エホート 六角軸EHLホールソー 17mm
EFFORT(エホート)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)17全長(mm)112ドリル長(mm)75ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・スーパーロング
ユニカ¥7,398~税込¥8,138~1本翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。アンカー下穴穿孔用ビット、石材用(法面工事用)ビットもラインナップ。作業ニーズに幅広く対応。用途コンクリート![1/2sq[HEX]ビットソケットセット(ロング) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44096037-190802-02.jpg)
1/2sq[HEX]ビットソケットセット(ロング)
エスコ¥15,400税込¥16,9401個翌日出荷セット内容9個組全長(mm)132対辺(mm)5・6・7・8・9・10・12・14・17差込角(inch)1/2”
六角ウエルドナット1A形(パイロット付き)(細目)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,298税込¥4,7281箱(200個)9日以内出荷材質鉄ねじピッチ1.25寸法H(mm)(強度区分5用)9寸法t(mm)1.2寸法S(mm)17寸法D(mm)約13表面処理3価ホワイト寸法D1(mm)13寸法g(mm)0.8ねじの呼びM10ねじ山種類メートル細目
...





![1/2”sqx17mm/132mm[HEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44096125-190802-02.jpg)
![1/2sqx17mm [INHEX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03539094-180823-02.jpg)
![17mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50151325-170327-02.jpg)






![1"sqx17mm [HEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50042274-170327-02.jpg)
![1/2"sqx17mm/165mm [Hex]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50070868-250821-04.jpg)
![1/2"sqx17mm/140mm [Hex]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50040278-170327-02.jpg)




![17mm [ノンスパーク]六角棒レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561354-180824-02.jpg)











![1/2sq[HEX]ビットソケットセット(ロング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44096037-190802-02.jpg)