カテゴリ

  • バイク純正部品(12)
  • メカニカル部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)

「17x40x12」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(09262)ベアリング(17X40X12) スズキ(09262)ベアリング(17X40X12)スズキ
679税込747
1個
3日以内出荷
ベアリング 17X40X12 09262-17046 スズキベアリング 17X40X12 09262-17046スズキ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ベアリング 17X40X12 09262-17027 スズキベアリング 17X40X12 09262-17027スズキ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ベアリング 17X40X12 09262-17023 スズキベアリング 17X40X12 09262-17023スズキ
689税込758
1個
5日以内出荷
ベアリング(ボール),17X40X12 92045-0732 Kawasakiベアリング(ボール),17X40X12 92045-0732Kawasaki
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
ベアリング(ボール) 17X40X12 92045-0755 Kawasakiベアリング(ボール) 17X40X12 92045-0755Kawasaki
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
代表車種BX250AGF
BRG,BALL 17X40X12  91013KK6003 ホンダBRG,BALL 17X40X12 91013KK6003ホンダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
BRG,BALL 17X40X12  91008HA0003 ホンダBRG,BALL 17X40X12 91008HA0003ホンダ
989税込1,088
1個
5日以内出荷
BRG,BALL 17X40X12  91006HA2008 ホンダBRG,BALL 17X40X12 91006HA2008ホンダ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
BRG,BALL 17X40X12  91007HA0003 ホンダBRG,BALL 17X40X12 91007HA0003ホンダ
989税込1,088
1個
5日以内出荷
BRG,BALL 17X40X12  91005HA2000 ホンダBRG,BALL 17X40X12 91005HA2000ホンダ
989税込1,088
1個
5日以内出荷
BRG,BALL 17X40X12  91053HB3771 ホンダBRG,BALL 17X40X12 91053HB3771ホンダ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
BRG,BALL 17X40X12 ホンダBRG,BALL 17X40X12ホンダ
999税込1,099
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
RS PRO ボールベアリング17mm40mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング17mm40mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
749税込824
1個
7日以内出荷
RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6203-2Z / C3 17X40X12 mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性が高く、全体的な高性能を発揮します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
仕様内径 = 17mm外径 = 40mmレース幅 = 12mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 4.75kN動定格荷重 = 9.95Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチール
RS PRO ボールベアリング17mm40mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング17mm40mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
299税込329
1個
7日以内出荷
RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6203-2RS/C3 17X40X12 mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を実現。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
仕様内径 = 17mm外径 = 40mmレース幅 = 12mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 4.75kN動定格荷重 = 9.95kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース種類 = プレーン
工具セット 自動車整備用 モノタロウ工具セット 自動車整備用モノタロウ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット(63点)
当日出荷
お客様のお声をもとに自動車整備にマストな自信の高品質工具を取り揃えた工具セットの決定版。 工具毎にトレーへセットされているから、整理整頓がしやすく持ち運びにも必要な物だけまとめて持ち出すことができて便利。 ツールキャビネットへの収納もぴったり簡単で、現場使用から持ち運びまで簡単出し入れ可能。 バッグも布製で軽くて持ち運びやトレーの出し入れも楽々。セット品以外も収納でき、強度面の心配も不要です。
用途自動車整備作業、その他様々なシーンでの作業にセット内容【9.5mm差込角ラチェットハンドル】 【9.5mm差込角ソケット】(8/10/12/13/14/15/16/17/18/19mm各1個) 【9.5mmディープソケット】(8/10/12/14mm各1個) 【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】 【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】【ソケットアダプター 】9.5→12.7mm 【25mmビット】(-4/+0/+1/+2/+3/T10/T15/T20/T30各1個) 【ビットホルダー】 【ロングボールポイント セット】(1.5(90×14)/2(100×16)/2.5(112×18)/3(126×20)/4(140×25)/5(160×28)/6(180×32)/8(200×36)/10(224×40) 【45°めがねレンチ】(8x10, 12x14, 14x17mm各1個) 【コンビネーションレンチ】(8/10/12/13/14/17mm各1個) 【貫通ドライバー】PH1 X 75MM / PH2 X 100MM / PH3 X150MM / SL4 X 75MM / SL5.5 X 100MM / SL8 X 150MM 【スタッビドライバー】PH2 X38MM / SL6.5 X 38MM 【ニッパー】150mm 【ラジオペンチ】150mm 【コンビネーションプライヤー】200mm 【マグネット棒】 【モンキーレンチ】200mm 【クリップリムーバー】6mm 【ショックレスハンマー】38mm外寸法(縦×横×高さ)(mm)200×410×340
ベアリング(ボール),17X40X12,6203UU 92045-0880 Kawasakiベアリング(ボール),17X40X12,6203UU 92045-0880Kawasaki
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-HCI WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-HCIWURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1個ほか
7日以内出荷
Oリングセット NBR-90 武蔵オイルシール工業Oリングセット NBR-90武蔵オイルシール工業
51,980税込57,178
1セット
10日以内出荷
Oリングは自動車、各種産業用機械、農機具、航空機等の主に油圧、空圧機器のパッキングとして又他のパッキングとしても広範囲に使用されております また、Oリングは簡単な構造ですが使用条件は厳しく各種機械の重要部品として使用されておりますので、信頼できるブランド製品を御選択くださる様お願い申し上げます
ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)ホイールスペーサーATHENA(アテナ)
17,980税込19,778
1セット
62日以内出荷
Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
航空機整備工具セット(MM) STAHLWILLE(スタビレー)航空機整備工具セット(MM)STAHLWILLE(スタビレー)
1,198,000税込1,317,800
1セット
91日以内出荷
122点ツールセット
差込角(sq.)1/4(40・40D・40L・40DL・402・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8(45・46・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453)セット内容片目片口スパナ(13-5.5・6・7・8・9・10・12・13・14・15・17・19・20・21・22・24・27・30)、6角片目片口スパナ(16-3.2・3.5・4・4.5・5)、板ラチェットメガネ(25-7X8・9X10・12X13・17X19)、6角ソケット(40-4・4.5)、12角ソケット(40D-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・45-15・17・19・21・22・24)、6角ディープソケット(40L-4.5)、12角ディープソケット(40DL-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・46-15・17・19・21)、ユニフレックスソケット(402-6・7・8・9・10)、エキステンションバー(405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10)、ユニバーサルジョイント(407QR・428QR)、1/4”x3/8”ソケットアダプター(409M)、80ギアラチェットハンドル(415QRN・435QRN)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”アダプター(431)、3/8”x1/2”ソケットアダプター(432M)、3/8”x5/16”ビットホルダー(443)、スピーダーブレース(453)、ビットホルダー(4000)、マイナスビット(1163)、テーパーピンポンチ(104/120X2・120X3・120X4・120X5)、ピンポンチ(109/2・5)、片目片口スパナ(4622-1・3)、強力プラスドライバー(4632-1・2・3)、ボールポイント六角棒レンチセット(10767/9)、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー(10956-35)、ハンマー(10960-500)、シクネスゲージ(11095/20)、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ(12600-270G)、ノギス、テレスコピックミラー(12921N-50)、フレキシブルマジックハンド(12922E-6)、コンベックス、ライト(13126-1)、スプリングクリップ(8050-6x4個・8050-12x6個)、ツールボックス(13216/4)質量(kg)27.5差込角(HEX)1/4(415SGB)