カテゴリ

  • メカニカル部品(330)
  • 制御機器(224)
  • オフィス家具(173)
  • 農業機械(122)
  • ねじ・ボルト・釘(97)
  • 自動車純正部品(91)
  • タイヤ・足回り(80)
  • 機構部品(55)
  • 作業工具(51)
  • 家電(47)
  • 切削工具(44)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 厨房用品(31)
  • 測定用品(24)
  • 事務用品(22)
  • 電動工具(21)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 電気材料(18)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • バイク部品(15)
  • テープ(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 安全用品(9)
  • 介護用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 防災用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • カー用品(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 縫製用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 建築金物(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防犯用品(4)
  • 医療(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 作業服(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 日用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「18-0055」の検索結果

1,733件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (MF105)BOLT (18×55) 三菱ふそう

    (MF105)BOLT (18×55)

    三菱ふそう
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
  • (MK590)BOLT(18X55) 三菱ふそう

    (MK590)BOLT(18X55)

    三菱ふそう
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • 強力ばね TH(重荷重) TH18-55 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH18-55

    東京発条製作所
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)71.8自由長(mm)55外径(mm)18内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL18-55 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL18-55

    東京発条製作所
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)19.29自由長(mm)55外径(mm)18内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TM(中荷重) TM18-55 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM18-55

    東京発条製作所
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)35.92自由長(mm)55外径(mm)18内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF18-55 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF18-55

    東京発条製作所
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)9.13自由長(mm)55外径(mm)18内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • [EA164NB-17~55,NC-18~55用]オーリング(10個) エスコ

    [EA164NB-17~55,NC-18~55用]オーリング(10個)

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個(10個)
    翌日出荷
    仕様適合差込角:3/4"リング内径(Φmm)31.1入数10個
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB18-55 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB18-55

    東京発条製作所
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)111.92自由長(mm)55外径(mm)18内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • ガーデンツール WRE 18-55 (雑草刈機 ) バッテリーセット ケルヒャー

    ガーデンツール WRE 18-55 (雑草刈機 ) バッテリーセット

    ケルヒャー
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のウィードリムーバー(雑草刈機)です。 高速回転するナイロン製ブラシで石畳やコンクリートを傷付けることなく、雑草や苔を擦り取ります。 3段階で長さ調整可能なハンドルユニットや、角度変更可能なヘッドユニットによって、どなたでも快適なポジションで、お庭やエントランスの段差のある場所、壁際、タイルの敷詰められた場所などでの除草作業が行えます。 特別な工具無しでナイロンストリップを交換できるので、日々のメンテナンスがとても簡単です。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
    質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1320×230×380材質(ブラシ部)ナイロン使用時間(分)一回の充電:15(2.5Ah)/30(5.0Ah)機能ナイロンストリップ、飛び跳ね防止、フロアノズルホーム、3段階で長さ調整可能なハンドルユニット、吊り下げ保管用ループ、安全ロックスイッチバッテリー電圧(V)18ブラシ幅(mm)180回転数(min-1[回/分])2300 -2800商品タイプ本体、バッテリーセット1充電当たりの作業量最大15m2(2.5Ah)
  • デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X90 EF-S18-55 IS II レンズキット Canon

    デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X90 EF-S18-55 IS II レンズキット

    Canon
    89,980税込98,978
    1セット
    当日出荷
    Wi-Fiでスマホト快適につながる、かんたん操作・高画質なキヤノン一眼レフ。 日常はもちろん、旅にも大活躍の便利なEF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II標準ズームレンズ付き。
    セット内容EOS Kiss X90本体、バッテリーパックLP-E10、バッテリーチャージャーLC-E10、ネックストラップEW-400D型式ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラブラック質量(g)(本体のみ)約427寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×101.3×77.6有効画素数約2410万画素記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード液晶サイズワイド3.0型インターフェース【デジタル端子】Hi-Speed USB相当:パソコン通信、ダイレクトプリント、GPSレシーバーGP-E2、Connect Station CS100接続、【HDMIミニ出力端子】タイプC(解像度自動切り換え)、【リモコン端子】リモートスイッチRS-60E3用使用電池バッテリーパック(LP-E10)1個使用環境温度(℃)0~40フォーマット形式DCF2.0撮像素子型式:APS-C CMOSセンサー、ダストデリートデータ付加、手作業でクりーニング液晶モニターTFT式カラー液晶モニター、バリアングル式ワイヤレス通信IEEE 802.11b/g/n使用レンズキヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む)使用環境湿度(%)85以下ISO規格常用:100~6400映像記録MOV伝送規格DS-SS変調方式(IEEE 802.11b)、OFDM変調方式(IEEE 802.11g/n)記録画素数L(ラージ):約2400万(6000×4000)、M(ミドル):約1060万(3984×2656)、S1(スモール1):約590万(2976×1984)、S2(スモール2):約380万(2400×1600)、S3(スモール3):約35万(720×480)、RAW(ロウ):2400万(6000×4000)オートフォーカスTTL二次結像位相差検出方式、ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、MFアスペクト比3:2、4:3、16:9、1:1レンズマウントキヤノンEFマウント映像化方式MPEG-4 AVC/H.264可変(平均)ビットレート方式
  • ボルト M18X55X42 KITO(キトー)

    ボルト M18X55X42

    KITO(キトー)
    419税込461
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
    939税込1,033
    1袋(3個)
    当日出荷から12日以内出荷
    その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
  • 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(3個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
  • 六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ

    六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    580税込638
    1パック(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPEN

    コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)

    ALPEN(4件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
    用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
  • 標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)
    988税込1,087
    1パック(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
    材質ピアノ線ばねの種類引張コイルばね
  • 部品 コードレスドライバードリル GSR18V-55型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスドライバードリル GSR18V-55型

    BOSCH(ボッシュ)
    199税込219
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    コードレスドライバードリル GSR18V-55型 スペーアパーツです。
  • BTB ボールペン替芯0055 セーラー万年筆

    BTB ボールペン替芯0055

    セーラー万年筆
    1,898税込2,088
    1パック(5本×5パック)
    当日出荷
    寸法(mm)Φ3×88質量(g)0.7インク油性商品タイプ替芯
  • 標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)
    1,798税込1,978
    1パック(3個)
    当日出荷から7日以内出荷
    〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
  • ボールペン 替芯0055 セーラー万年筆

    ボールペン 替芯0055

    セーラー万年筆
    78税込86
    1本
    当日出荷
    油性ボールペン用の替芯
    用途油性ボールペン用寸法(mm)Φ3×88ブラック質量(g)0.7先端ボール径(mm)1繰り返し・詰め替え対応
  • 六角ボルト 半ねじ 生地 (少量パック) 八幡ねじ

    六角ボルト 半ねじ 生地 (少量パック)

    八幡ねじ
    400税込440
    1パック(2本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。めっきはしてありません。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • MS-MAT 18-7.0+55 MAZDA(マツダ)

    MS-MAT 18-7.0+55

    MAZDA(マツダ)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
  • (MB18)ボタン,ギヤシフト レバー プッシュ ミツビシ

    (MB18)ボタン,ギヤシフト レバー プッシュ

    ミツビシ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • パネルセンター (G1) G18R-55-210B MAZDA(マツダ)

    パネルセンター (G1) G18R-55-210B

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • (00091)FOLLOWER 三菱ふそう

    (00091)FOLLOWER

    三菱ふそう
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
  • ユニボール RE 0.5 黒 5本パック uni(三菱鉛筆)

    ユニボール RE 0.5 黒 5本パック

    uni(三菱鉛筆)
    729税込802
    1個(5本)
    当日出荷
    スリムなのに、インクたっぷり/熱消去性インク
    質量(g)12.5シリーズユニボール方式ノック式インク色先端ボール径(mm)0.5入数5本色(軸)寸法(軸径Φ×全長)(mm)11.4×145.8繰り返し・詰め替え対応
  • (48511)Fショック(STD) トヨタ

    (48511)Fショック(STD)

    トヨタ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 催事 のぼり旗 イタミアート

    催事 のぼり旗

    イタミアート
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
    材質テトロンポンジ仕上三方三巻縫製縦(mm)1800横(mm)600取付方向左チチ
  • 部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-55型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-55型

    BOSCH(ボッシュ)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷から33日以内出荷
    コードレス振動ドライバードリル GSB18V-55型 スペーアパーツです。
  • ナベコネジ BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ

    BIGM(丸山製作所)
    60税込66
    1個
    8日以内出荷
    規格M2X10部品名称ナベコネジ図解NoBSM-1310L オプション11 電動調圧キット部品_No.27、BSA-411S 電動調圧弁部品_No.20、BSM-1350L-18DUBK 調圧モータ部品_No.21、BSM-1050SLT-16SA3U パワーレギュレータ部品_No.24、BSA-650-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.7、CBM-300BD-K 電動調圧弁部品_No.18、BSM-1310L オプション10 自動調圧キット部品_No.27、BSM-1350L-18GK 調圧モータ部品_No.21、BSM-1350L-18AUBK 調圧モータ部品_No.21、BSM-1110L オプション10 (自動調圧キット)部品_No.27、BSM-1265SLT 調圧モータ部品_No.20、BSA-411SG G-3 電動調圧弁部品_No.20、BSM-1060SLT 調圧モータ部品_No.20、BSM-1270SLT 調圧モータ部品_No.19、BSM-1050SLT-16BA3U パワーレギュレータ部品_No.24、BSM-1070SLT 調圧モータ部品_No.19など
  • (11401)シリンダ ブロックSUB-ASSY トヨタ

    (11401)シリンダ ブロックSUB-ASSY

    トヨタ
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
  • (1-318)クラッチ ブースタ アセン いすゞ自動車

    (1-318)クラッチ ブースタ アセン

    いすゞ自動車
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
  • (13180)クラッチ ブースタ アセンブリ いすゞ自動車

    (13180)クラッチ ブースタ アセンブリ

    いすゞ自動車
    599,800税込659,780
    1個
    5日以内出荷
  • (09180)スナツプ リング いすゞ自動車

    (09180)スナツプ リング

    いすゞ自動車
    529税込582
    1個
    5日以内出荷
  • チップ TCT18R/L-55 タンガロイ

    チップ TCT18R/L-55

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    ねじ山角度(°)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルアップシェルフ(アジャスター4段 シンドー

    アルアップシェルフ(アジャスター4段

    シンドー
    149,800税込164,780
    1個
    8日以内出荷
    軽量で磁性を帯びにくいスタイリッシュなアルミシェルフ。特殊アルミ合金を使用しており、一般的なアルミ材の約1.5倍の強度があります。組立は工具を必要とせず、ハンマーだけで組立できます。
    材質棚板・ポール/アルミ、接合部/ポリカーボネート棚板耐荷重(kg)100棚板高さ調整(mm)50ピッチ
  • (DH5)スクリュー M18X1.5X55 スバル

    (DH5)スクリュー M18X1.5X55

    スバル
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • (95801)スクリュー,ET 5,5×18 ホンダ

    (95801)スクリュー,ET 5,5×18

    ホンダ
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
  • スリーブ(50×55×18 ヤンマー

    スリーブ(50×55×18

    ヤンマー
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    スリーブ(50×55×18
...