カテゴリ
- 農業機械(6)
- パソコン/周辺機器(4)
- 電動工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ミルウォーキーツール(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ホンダ(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- AG(赤川器物製作所)(2)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- スバル(1)
- ビルケンシュトックジャパン(1)
- 桜井(1)
- シングウ(新宮商行)(1)
- 三菱(1)
- RS PRO(1)
- 日新被服(1)
- iFace(1)
- P・O・Pトレーディング(1)
エコロジープロダクト
「18-339」の検索結果

軸細コーススレッド
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック(12本)ほか当日出荷から3日以内出荷軸部が細く、先端足割加工で木割れを防ぐ(13・16mm足割加工なし)。頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぐ。13mm~20mm・・・全ねじタイプ 25mmから90mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス
ステンレス 軸細コーススレッド
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥189税込¥2081パック(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷軸部が細く、先端足割加工で木割を防ぐ。マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。用途木工用造作ビス
RS Pro ピンヘッダ, 36極, 1列, ストレート 2.54mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷仕様ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 36行数 = 1ボディ向き = ストレート対応ピン長 = 5.7mmテールピン長 = 7.56mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 光沢スズ定格電流 = 4ARSシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ(2.54 mmピッチ、角型ピン). 0.635 mm角型ピン、2.54 mmピッチのシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ製品です。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)には1列36極 / 2列72極が用意されており、幅広いピンの高さ及び基板のテール長に対応します。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)のハウジングは、UL94 V-0ガラス繊維入りPBT(黒)及び純光沢スズめっきコンタクトで構成されています。. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
サンダル Madrid EVA
ビルケンシュトックジャパン(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281足当日出荷耐久耐水性に優れたEVA素材を使用し、濡れた場所でも滑りにくいです。 汚れても水洗いできるのでお手入れも簡単です。 お肌に優しいこの超軽量ソールが、ビルケンシュトックならではの快適な履き心地をお約束します。 足の形状を考慮した、EVA製ビルケンシュトックフットベッドです。用途海やプールなどの水辺のレジャーだけでなく、オフィスや病院での仕事履きや室内履きとしてもご使用いただけます。材質アッパー、中敷、アウターソール:EVA靴タイプサンダル![[iPhone 17専用]iFace Look in Clearケース iFace](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65426640-251021-02.jpg)
[iPhone 17専用]iFace Look in Clearケース
iFace¥3,200税込¥3,5201個3日以内出荷透明なだけじゃない。細部までこだわったクリアケース。全てが透明クリアな「Look in Clear」スマホケース。縁部分も透明なので、iPhone本体の色を楽しむことができます。透明だからこそ、あなたの個性が映えるケースです。黒なのに重くならない、抜け感のあるブラッククリアケース登場。シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。仕様●ストラップ使用:可●ワイヤレス充電:可質量(g)約31寸法(cm)約縦16.1×横7.9×厚1.4保証期間有主材質TPU、ポリカーボネート
女子脇ゴムノータックスラックス S1018
日新被服¥3,990税込¥4,3891着3日以内出荷耐久性に優れ、オールシーズン可能な着心地と透け防止素材使用。ストレッチ:屈伸動作をサポート。美脚:細身シルエット股下(cm)74
FINESSA HB01
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷から8日以内出荷新品時から摩耗時まで雨の日でもしっかり止まる・曲がる、ゆるがない安心感。FINESSAなら、タイヤがすり減っても雨の日のあらゆるシーンでしっかり ”止まる・曲がる” を実現。家族を乗せるから、FINESSAでゆるがない安心感を。1.安全性能。雨の日でも高いグリップ性能を発揮。『スプラッシュラグ』。ラグ溝の溝幅を接地端に向けて広くすることで、排水性が向上。排水性を上げたことで濡れた路面でのブレーキやコーナリングがより安全に。『スクエアグルーヴ』。主溝の断面の角度をより直角に近づけることで、すり減った後でも高い排水性を維持。摩耗後も高いウェット性能が続くので、雨の日の安心感が長持ち。2.快適性能。より静かで快適な車内空間を実現。『スリットサイレンサー』。主溝とラグ溝をつなぐことでパタンノイズを低減。車内が静かになり 後部座席との会話もスムーズに。3.基本性能。『新技術搭載によりさらに性能が向上』。3D-M字サイプII。サイプの断面途中を3次元のM字型の切れ込みに加工。接地圧がより均一になることで、高いブレーキ性能や耐摩耗性を実現。用途タイヤ・足回り本数1本グリーン購入法適合
のぼり 園芸
P・O・Pトレーディング¥2,598税込¥2,8581枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
ナイロンナット
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(5個)8日以内出荷規格M3図解NoBSA-536シリーズ -A Jブームセット サイドブーム、ノズル部品_No.62、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム部品_No.54、BSM-500J センタブーム ノズル部品_No.18、G-5S 535J 噴頭部部品 ナイロンナット_No.31、BSM-1060SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.77、BSM-1265SLT ブーム取付台,ノズル部品_No.88、BSA-650C -1シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.18、BSM-1070SLT(18) オプション2 (ハンディラジコンキット)部品_No.8、BSM-1050SLT-16LA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.88、G-5S 530J オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 ナイロンナット_No.53、BSM-1065SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.88、G-5S 535J 噴頭部部品 ナイロンナット_No.33、BSA-536シリーズ -A 噴頭部2 G-5部品_No.20、G-5 535L 噴頭部(1)部品 ナイロンナット_No.16など
M18 FUEL 339Nm インパクトレンチラバーブート
ミルウォーキーツール¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷M18 FUEL 339Nm インパクトレンチのギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
液晶保護フィルム IODATA GigaCrysta KH-GDU271JAD 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥6,398税込¥7,0381枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種IODATA GigaCrysta KH-GDU271JAD適合サイズ27インチ 解像度(3840×2160)取付け方法シリコン吸着特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA GigaCrysta KH-GDU271JAD 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種IODATA GigaCrysta KH-GDU271JAD適合サイズ27インチ 解像度(3840×2160)取付け方法両面テープ/スライド式特性のぞき見防止180度
M18 FUEL 3/8インチ 339Nm インパクトレンチ(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥26,980税込¥29,6781個当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大339Nmの緩め・締付けトルク 2.0Ahバッテリー装着時の質量1.5kg 3つのLEDライトによる明るい照明 ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン 4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能 自動停止モード – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御最大締付トルク(N・m)339トルク(N・m)102/203/339電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2差込角(mm)9.5(3/8インチ)質量(kg)1.1(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)付属品ケース仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)127無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1650/0~2400/0~1000ねじ締め能力最大M18締付能力(ナット)最大M18適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500商品タイプ本体のみ
クリーンノート ニュースタクリン付箋タック
桜井¥12,980税込¥14,2781ケース(30冊)当日出荷無塵紙ベースの付箋紙タックです。 クリーンルーム内でのカラー別分類やメモ用紙としてご利用ください。仕様1冊(50枚×2列)寸法(mm)25×75坪量(g/m2)64
18-8 角バット蓋
AG(赤川器物製作所)¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷角バット、浅型角バット専用蓋です。片手で蓋の開閉が出来るよう、中心にツマミをつけています。蓋をバットと組み合わせると、積み重ね可能となり、限られた作業スペースや保管スペースを有効に使う事ができます。
セキュリティーワイヤー LIFEBOOK A5513/RW 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷【ダイヤル式セキュリティワイヤー】ノートPC・モニター 盗難防止に最適。 大切なパソコンや周辺機器を盗難から守る、簡単・安心のセキュリティロック。鍵を使わずに施錠・解錠ができる、ダイヤルロック式のセキュリティワイヤーです。初期設定は「0000」で、任意の暗証番号に変更可能です。ノートパソコンやモニターなどに対応した標準サイズのセキュリティスロット(3×7mm)に差し込むだけで、簡単にしっかりと固定できます。 長さ約1.8mのワイヤーは、デスクやテーブルの脚に巻き付けることで柔軟に設置可能です。高耐久な金属製ケーブルにビニールコーティングを施し、機器本体を傷つけることなく安心してお使いいただけます。用途オフィス、学校、レンタルオフィス、展示会、カフェなど、幅広いシーンで盗難防止対策にご活用いただけます。質量(g)約110ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種LIFEBOOK A5513/RW対応標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)材質(ケーブル)PVCコーティングケーブル径(Φmm)約4.4
M18 FUEL 1/2インチ 340Nm インパクトレンチ(ケース付き)
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大339Nmの緩めトルク 最大339Nmの締付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時の質量1.8kg 3つのLEDライトによる明るい照明 ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン 4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能 自動停止モード – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御付属品ケース仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)127質量(kg)1.1(本体のみ)、1.8(5.0Ahバッテリー装着時)タイプ本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900/0~1650/0~2400/0~1200ねじ締め能力最大M18先端形状リテーナーリング+ピン式トルク(N・m)102/203/339差込角(sq.)1/2インチ締付能力(ナット)最大M18アズワン品番65-0279-72適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500











![[iPhone 17専用]iFace Look in Clearケース iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65426640-251021-02.jpg)