カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1,149)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,147)
- 制御機器(561)
- メカニカル部品(418)
- 自動車純正部品(326)
- バイク純正部品(312)
- 厨房用品(285)
- 油圧機器・油圧ホース(274)
- 農業機械(270)
- 測定用品(228)
- バイク部品(154)
- 切削工具(152)
- 配管・水廻り設備部材(144)
- トラック純正部品(101)
- 空調・照明・電設資材(91)
- 研磨材(64)
- 建築金物(63)
- 電気材料(53)
- 家電(52)
- 機構部品(50)
- 物流用品(42)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(40)
- パソコン/周辺機器(40)
- 店舗什器・備品(38)
- オフィス家具(36)
- 作業工具(36)
- 住設機器(31)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(30)
- 保管用品(27)
- 防災用品(27)
- 自動車補修部品(25)
- テープ(22)
- エンジン工具(22)
- 卓上消耗品(20)
- 清掃用品(19)
- 事務用品(19)
- 電動工具(19)
- 船舶用品・漁業資材(18)
- ポンプ・送風機・電熱機器(18)
- 学童・教育用品(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 医療(17)
- 梱包用品(13)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- 測量用品(土木/建設)(12)
- 建材・エクステリア(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 溶接用品(11)
- 安全用品(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 農業・園芸資材(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 測定関連サービス(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
- 空圧工具(7)
- タイヤ・足回り(6)
- 安全標識(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 介護用品(5)
- ヘルスケア(5)
- カー用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 日用品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 洗車・清掃(3)
- 安全保護具(3)
- 自転車部品(3)
- 食品・飲料(3)
- 縫製用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 防犯用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- バッテリー・電装(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 農具(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 塗料(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 作業服(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(150)
- CKD(54)
- omron(オムロン)(82)
- ParkerTAIYO(113)
- RS PRO(49)
- SMC(1,061)
- TAKEGAWA(武川)(53)
- TPP(97)
- アズワン(62)
- エスコ(60)
- トヨタ(191)
- ホンダ(262)
- マルゼン[厨房機器](1,042)
- 三菱ふそう(102)
- 三菱電機(65)
- 伊東電機(49)
- 堀内機械(89)
- 新ダイワ(93)
- 東芝(45)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-600Z)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-600Z)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-600Z)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL50-600Z)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
スリムシリンダ DA50X600
コガネイ¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)600種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-600Z
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD50-600Z
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)600クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-600Z
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL50-600Z
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
撹拌機 50~600rpm MSシリーズ
アズワン¥105,000~税込¥115,500~1台7日以内出荷から23日以内出荷マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X600シリーズ
コガネイ¥156,980~税込¥172,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X600シリーズ
コガネイ¥118,980~税込¥130,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X600シリーズ
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA50-600Z
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA50-600Z
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D50-600Z
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷ストローク(mm)600クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F50-600Z
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F50-600Z)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付シリンダ (MGGMF50-600~)
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個14日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T50-600Z
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-600Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-600Z
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-600Z
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)600クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ナイロン板 MC602S PA_CO_T050-0600シリーズ
アズワン¥60,600~税込¥66,660~1個5日以内出荷MCナイロン(R)は、主原料のナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型する事でナイロンの特性を向上させ、射出成型や押出成型品にはない優れた特長を持っています。また、ナイロン樹脂は一般的に吸水性があって、機械的な性質や耐摩耗性などを低下させるという欠点はありますが、MCナイロン(R)はかなり改良されています。※MCナイロン(R)は、クオドラントポリペンコジャパン株式会社の登録商標です。
ナイロン板 MC900 アイボリー PA_NC_T050-0600シリーズ
アズワン¥60,800~税込¥66,880~1個5日以内出荷MCナイロン(R)は、主原料のナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型する事でナイロンの特性を向上させ、射出成型や押出成型品にはない優れた特長を持っています。また、ナイロン樹脂は一般的に吸水性があって、機械的な性質や耐摩耗性などを低下させるという欠点はありますが、MCナイロン(R)はかなり改良されています。※MCナイロン(R)は、クオドラントポリペンコジャパン株式会社の登録商標です。
ナイロン板 MC901 青 PA_BL_T050-0600シリーズ
アズワン¥60,500~税込¥66,550~1個5日以内出荷MCナイロン(R)は、主原料のナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型する事でナイロンの特性を向上させ、射出成型や押出成型品にはない優れた特長を持っています。また、ナイロン樹脂は一般的に吸水性があって、機械的な性質や耐摩耗性などを低下させるという欠点はありますが、MCナイロン(R)はかなり改良されています。※MCナイロン(R)は、クオドラントポリペンコジャパン株式会社の登録商標です。
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X600シリーズ
コガネイ¥40,980~税込¥45,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X600シリーズ
コガネイ¥62,980~税込¥69,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ナイロン板 MC703HL 紫 PA_PA_T050-0600シリーズ
アズワン¥60,700~税込¥66,770~1個5日以内出荷MCナイロン(R)は、主原料のナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型する事でナイロンの特性を向上させ、射出成型や押出成型品にはない優れた特長を持っています。また、ナイロン樹脂は一般的に吸水性があって、機械的な性質や耐摩耗性などを低下させるという欠点はありますが、MCナイロン(R)はかなり改良されています。※MCナイロン(R)は、クオドラントポリペンコジャパン株式会社の登録商標です。
ナイロン板 MC801 ダークグレー PA_DG_T050-0600シリーズ
アズワン¥61,000~税込¥67,100~1個5日以内出荷MCナイロン(R)は、主原料のナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型する事でナイロンの特性を向上させ、射出成型や押出成型品にはない優れた特長を持っています。また、ナイロン樹脂は一般的に吸水性があって、機械的な性質や耐摩耗性などを低下させるという欠点はありますが、MCナイロン(R)はかなり改良されています。※MCナイロン(R)は、クオドラントポリペンコジャパン株式会社の登録商標です。
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X600シリーズ
コガネイ¥168,980~税込¥185,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-50Ax600L FCMBユニオン
テクノフレックス¥22,980税込¥25,2781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):600●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7231アズワン品番67-5644-11
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら