カテゴリ
- 切削工具(775)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(268)
- 機構部品(265)
- 作業工具(256)
- ねじ・ボルト・釘(249)
- 配管・水廻り設備部材(185)
- メカニカル部品(158)
- 制御機器(150)
- 電気材料(114)
- 物流用品(91)
- 測定用品(68)
- 建築金物(53)
- 科学研究・開発用品(43)
- FA担当者のオススメ新商品(43)
- 事務用品(40)
- 空調・照明・電設資材(38)
- 油圧機器・油圧ホース(36)
- バイク部品(33)
- 研磨材(33)
- パソコン/周辺機器(29)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- 塗装・養生・内装用品(22)
- 自動車補修部品(19)
- 家電(15)
- 防犯用品(13)
- 整備工具・収納(13)
- 厨房用品(12)
- 清掃用品(12)
- 手袋(12)
- 店舗什器・備品(11)
- 安全保護具(10)
- 溶接用品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 学童・教育用品(8)
- 空圧工具(8)
- 卓上消耗品(6)
- 防災用品(6)
- 救急・衛生(6)
- カー用品(6)
- 梱包用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 自転車部品(4)
- 農具(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 縫製用品(4)
- 保管用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 日用品(2)
- 理美容(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- ヘルスケア(2)
- 医療(2)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- グーリング(90)
- ニッタ(88)
- 大阪魂(83)
- 廣杉計器(73)
- KTC(67)
- 千代田通商(61)
- OSG(オーエスジー)(52)
- エスコ(43)
- NACHI(不二越)(43)
- TRUSCO(42)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(42)
- FKD(フクダ精工)(35)
- 三菱マテリアル(34)
- SUS(エスユーエス)(34)
- 三興マテリアルサプライ(34)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(31)
- イマオコーポレーション(30)
- 岩田製作所(30)
- PISCO(ピスコ)(30)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「18.5mm」の検索結果

17.0-18.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
エスコ¥795税込¥8751個翌日出荷ギア式ですので取り外しに便利です。エスコ品番EA463SD-19材質ナイロン66バンド幅(mm)7
定性ろ紙(No.2)
アドバンテック¥3,298税込¥3,6281箱(100枚)当日出荷から翌日出荷分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。仕様JIS P3801:2種厚さ(mm)0.26種類定性ろ紙入数(枚)100用途例定性分析実験、理化学実験、結晶析出グレードNo.2
定性ろ紙(No.1)
アドバンテック¥2,698税込¥2,9681箱(100枚)当日出荷から翌日出荷分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。仕様JIS P3801:1種厚さ(mm)0.2種類定性ろ紙入数(枚)100用途例水酸化鉄などの粗大凝集沈殿物のろ過グレードNo.1
液相分離濾紙1PS
Whatman(ワットマン)¥14,980税込¥16,4781箱(100枚)当日出荷から97日以内出荷ろ紙に疎水性をもたせたもので、分液ロートを必要とせず、水溶液と有機溶液の液相を分離できます。 溶媒を使って抽出するとき、液相中にある沈殿物も同時に除くことができます。
しなるパテベラステンレス
SK11(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの上塗りに適したヘラです。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ブレード厚が3段階の厚みになっているのでなめらかにしなります。用途塗装内装作業。材質SUS420J2刃厚(mm)0.4
18-0極厚爪型アイストング
エムテートリマツ¥939税込¥1,0331個当日出荷から翌々日出荷板厚で高級感があり丈夫です。 曲がりが薄く柔らかいので、力いらずでつかみやすいです。 一体でつなぎ目がありませんので衛生的です。材質18-0ステンレス品名・タイプアイストング
しなるパテベラステンNO.6
坂爪製作所(sakazume)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷0.4mm厚のステンレス鋼の先端をスキ研磨してあり、錆に強く適度しなりがあり上塗りパテに最適です。特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施しています。ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。用途塗装・内装作業。材質特殊ステンレス鋼刃幅(mm)185板厚(mm)0.4
下地用パテベラステンレス
SK11(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの下地・中塗り用のヘラです。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ステンレス製なので錆びにくくコシがあります。用途塗装内装作業。材質SUS420J2刃厚(mm)0.4
ダリヤ ステンスーパーカット1 多用途ハサミ
中島利器(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381丁4日以内出荷超軽量80g。軽くて使いやすい。ステンレス製。ギザ刃付。全長(mm)185質量(g)80材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)ステンレス
米沢型薄鎌
千吉 金¥4,998税込¥5,4981個当日出荷柔らかい草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。用途除草作業用仕様鋼付幅(mm)190高さ(mm)595質量(g)260奥行(mm)30刃の種別片刃
本鍛造刈込鋏 全鋼 裏スキ
千吉 金¥7,598税込¥8,3581個当日出荷用途剪定・整枝作業用材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)190高さ(mm)760質量(g)1110奥行(mm)40切断能力(mm)(生木)15使用目的剪定、整枝作業
先がつかないワンピース兼用トング足付
エムテートリマツ¥299税込¥3291個3日以内出荷ワンピース(一体構造)で異物混入対策できます。 足付きですのでテーブルにつかずに置けます。 麺トングとしても使えます。材質ステンレス全長(mm)185
下地用パテベラ ハガネ
SK11¥1,598税込¥1,7581本当日出荷パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの下地・中塗り用のヘラです。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ハガネ製なので抜群のコシとしなりがあります。用途塗装内装作業。材質SK-5刃厚(mm)0.4
フッ素加工パテベラ ハガネ
SK11¥2,598税込¥2,8581本当日出荷パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの仕上げ塗りに適したヘラです。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。フッ素加工が施してあるのでパテ離れがよく手入れが簡単です。用途塗装内装作業。材質SK-5刃厚(mm)0.4
ステン地ベラ NO.6
坂爪製作所(sakazume)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷サビに強く腰があります。サビに強いステンレス製下地用ヘラです。手にやさしい木製ハンドルを使用しています。用途下地パテ塗り用ヘラ。厚さ(mm)0.4
RS Pro ケーブルクランプ (配線クリップ), 45.1mm x 18.5 mm x 16.3mm
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(10個)当日出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ固定方法 = スナップイン材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 45.1mm幅 = 18.5 mm深さ = 16.3mmUL94V-2. RSフラットケーブルクランプ. RSフラットケーブルクランプを使用すると、指で押すだけでリボンケーブルをクランプ固定できます。. ナイロン66 UL 94-2材質 ナチュラルカラーRoHS指令(10物質対応)対応
ノズル TSOL(TSOP) 18.5mmX8mm
HAKKO(白光)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7394
マイスコ止血鉗子(コヘル氏)直・無鈎
松吉医科器械¥9,598税込¥10,5581本翌々日出荷材質ステンレス(SUS420)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00253000023医薬品医療機器等法一般医療機器
マイスコ止血鉗子(コヘル氏)直・有鈎
松吉医科器械¥9,598税込¥10,5581本翌々日出荷材質ステンレス(SUS420)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00253000023医薬品医療機器等法一般医療機器
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock TUSKEY MAG
KYO-EI(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(4個)当日出荷から9日以内出荷ブルロック・タスキーロックからマグタイプ(平面座)が新設定。 シャンク径Φ18.5mmのトヨタ純正アルミホイール専用。付属品キーアダプター全長(mm)35サイズM12×P1.5タイプロックナットシャンク径(Φmm)18.5シャンク長(mm)12.5六角軸二面幅(mm)19/21兼用(キー)ワッシャー外径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)28キー外径(Φmm)26
1BOX商用車チェーン
アセントワールド¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷車両移動、ジャッキアップなし。線径18.5mm。横滑りに強い、亀甲型チェーン。用途商用車ハイエース、キャラバンに最適なタイヤチェーン。適合タイヤサイズ195/80-15 6PR LT、195/80-15 8PR LT、195/80-15 103/101L LT、195/80-15 107/105L LT
金型カプラ ソケット (ホース取付用)
日東工器(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。 水口間隔の狭い金型にも使えるようソケット外径を18.5mmに設定。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱ができます。金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。金型の幅広い用途に対応できるよう各種のサイズ・取り付け形状を標準化しています。種別汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温湯使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用 (SH型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]互換性ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できます。
ウォッチホルダー丸型 No.19809
MKS(明工舎)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷外径:97.8mm、高さ:65.6mm ●白パッキン外径:24mm●白パッキン厚み:3mm ●固定キャップ(白)4個サイズ径:12Φmm、高さ:18.5mm ●重量:340g
SAタフマン合せアミ シングル取手
TKG¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷丈夫さがいちばん!!プロが選ぶタフな焼き網。プロ待望の脅威的な耐久力!!。リンナイペットにも使用できます。Φ1.5mm クリンプ18.5mm目寸法(幅W×奥行D)(mm)300×350柄長さ(mm)200TKG品番9-0777-0201TKG品番(2017)6-0689-0201
SAタフマン合せアミ ダブル取手
TKG¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷丈夫さがいちばん!!プロが選ぶタフな焼き網。プロ待望の脅威的な耐久力!!リンナイペットにも使用できます。クリンプ18.5mm目寸法(幅W×奥行D)(mm)650×350柄長さ(mm)200TKG品番9-0777-0101TKG品番(2017)6-0689-0101
極薄ラチェット&ネジモグラ極短
ENGINEER(エンジニア)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷極薄ラチェット(DR-27)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短7本組(DBZ-301)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。幅(mm)19.5厚さ(mm)18.5全長(mm)103色グリーン/ブラック質量(g)84対辺(mm)6.35適合ねじ対辺0.89・1.5・2・2.5・3・4・5mmの六角穴付きボルト商品構成セット品ビット全長(mm)18寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)103×19.5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
極薄ラチェット&ネジモグラ極短
ENGINEER(エンジニア)¥3,998税込¥4,3981セット(5個)当日出荷極薄ラチェット(DR-27)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短4本組のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質炭素鋼[ビット]/炭素鋼&ABS[グリップ]/エラストマー[ビットホルダー]幅(mm)19.5厚さ(mm)18.5全長(mm)103差込角対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
極薄ラチェット&ヘックス極短
ENGINEER(エンジニア)¥2,890税込¥3,1791セット当日出荷極薄ラチェット(DR-27)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビット7本組(DH-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品ビットホルダートラスコ品番697-5209セット内容8点:DH-410、415、420、425、430、440、450、DR-27材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー全長(mm)103差込角(mm)6.35刃先(mm)対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルトビット全長(mm)18
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥839税込¥9231パック(100個)当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
極薄ラチェット&プラマイ極短
ENGINEER(エンジニア)¥2,790税込¥3,0691セット当日出荷極薄ラチェット(DR-27)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組(DS-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品ビットホルダートラスコ品番697-5213セット内容8点:DBZ-310、315、320、325、330、340、350、DR-37材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー全長(mm)103差込角(mm)6.35刃先(mm)No.0~3のプラスネジ、3~5.5のマイナスネジ
...