材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
少量の計量に便利です。
材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
セット内容2.5cc・5cc・15cc
材質ステンレス
セット内容3本組/2.5・5・15mL 各1本
TKG品番9-0512-0401
TKG品番(2017)6-0458-0601
商品タイプセット品
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質18-8ステンレス
商品タイプセット品
材質18-8ステンレス
全長(mm)(2.5cc)144、(5cc)150、(15cc)160
容量(mL)15/5/2.5
本数3本組
商品タイプセット品
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質18-8ステンレス
商品タイプバラ(ダブル)
材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
材質18-0ステンレス
商品タイプバラ
計量スプーンとヘラ付です。
短時間で一定の計量が可能です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプセット品
耐薬性のPP製です。上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます、重量測定用スコップとしても適した精密度です。
材質PP
置いたまま少量でも正確に量れます。お菓子作りにも最適。
セット内容4本組/15・5・2.5・1.25mL 各1本
材質本体:18-8ステンレススチール
全長(mm)142
質量(g)91
アズワン品番65-1220-72
TKG品番9-0512-0901
TKG品番(2017)6-0458-1301
商品タイプセット品
1セット(4本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
安心の一体成型で異物混入防止に。
用途板厚1.5mmの頑丈設計で使いやすい業務用計量スプーンです。サラバー、ビュッフェ、サイドディッシュ用など様々な用途で使用可能。
材質18-8ステンレス
柄長さ(mm)約225
商品タイプバラ
安心の一体成型で異物混入防止に。
用途板厚1.5mmの頑丈設計で使いやすい業務用計量スプーンです。サラバー、ビュッフェ、サイドディッシュ用など様々な用途で使用可能。
材質18-8ステンレス
柄長さ(mm)約225
商品タイプバラ
すくって計れるスプーン型スケール。
「g ⇔ ml」で単位を変えられる単位切替機能付き。
用途に合わせて2種のスプーンを付け替え可能。
用途パン作り、お菓子作り、オリジナルドレッシングづくりに便利!。普段のお料理や、塩分制限のある方におすすめ。子犬・子猫の給餌量などの計測にも便利(一般的なドライフードの場合、スプーン(大)1杯で約20~30gです)
最大計量(g)300
色レッド
材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、(スプーン)ポリプロピレン
質量(g)58(電池含む)
最小表示0.3~100g/0.1g、100~300g/0.5g
寸法(縦×横×厚さ)(mm)65×221×26(スプーン大装着時)
使用電池リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)
耐熱温度(℃)(計量スプーン大・小)-21~115
オートパワーオフ約4分
安定所要時間約3秒
計量範囲0.3g~300g
TKG品番7-0568-0401
TKG品番(2017)6-0540-1401
ひょう量単位g
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
全長(mm)134
容量(mL)1・2.5
規格1-2.5スプーン
TKG品番9-0512-1301
商品タイプセット品
1個
¥529
税込¥582
4日以内出荷