8本足ハンモックの内装「エアライト」に加え、新たに4本足の「エアライトⅡ」を開発しました。
従来のブロックライナーに加え、ハンモックの一部が切れることによっても、衝撃を吸収する仕組みを取り入れました。
また、内装交換は「グリップアップ機構」を採用、内装のくびれ部分に指を沿わせ握り、引き上げることで簡単に行うことができます。
高い通気性と開放感を両立。
建設業労働災害防止協会推奨品
用途飛来・落下物用
墜落時保護用
材質(帽体)ABS、(ひさし)PC
仕様二重構造、透明ひさし、通気孔、溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)
質量(g)465
内装J型
名入れ可
使用区分飛来落下物・墜落時保護兼用
二重構造による大きな通気孔で高い通気性を実現。さらに透明ひさしで広い視界を確保しました。
二重構造で雨水の侵入を防ぐ。内部の排水設計により侵入した雨水を全面から排出します。
用途飛来・落下物、墜落時保護
仕様エアライトII、二重構造、透明ひさし、通気孔、溝付き、EPA付ヘッドバンド
質量(g)465
タイプ内装J型
二層構造による大きな通気孔と「エアライト」で抜群の通気性です。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
付属品保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書、「ブラケットカバー」について
材質帽体:ABS樹脂、ひさし部:ポリカーボネート樹脂
規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、 墜落時保護用)
溝の状態有
頭囲(cm)53~63
特性ワンタッチバックルあごひも付き、高性能EPAヘッドバンド付き
衝撃吸収ライナーエアライト
通気孔あり
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
定期的に交換することによって衛生的に保てます。
VQ-T16は耳ひもを10mmと細くし、自然な装着感です。
新型内装「エアライト」搭載。通気孔付きでさらに快適。
用途飛来落下物用、墜落時保護用
質量(g)445
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×220×152
機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)
通気孔有り
名入れ可
新型内装「エアライト」搭載。快適性を追求した透明ひさし+溝付きタイプ。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
寸法(mm)283×220×152
質量(g)445
機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)
通気孔無し
二層構造による大きな通気孔と「エアライト」で抜群の通気性です。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
付属品保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書、「ブラケットカバー」について
材質帽体:ABS樹脂、ひさし部:ポリカーボネート樹脂
頭囲(cm)53~63
衝撃吸収ライナーエアライト
簡単に取り外しができますので、洗濯・交換してお使いください
新型内装「エアライト」搭載。強度、耐電性に優れたPC製、前ひさしタイプ。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
寸法(mm)289×216×155
質量(g)450
機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)
通気孔無し
名入れ可
従来品に比べより軽く、よりコンパクトに、より涼しくなりました。ポリカーボネート製で365gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに喚起し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。通気孔付で蒸れを軽減します。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。
用途飛来落下物用、墜落時保護用。
セット内容内装、あご紐付
名入れ可
丸みのあるひさし形状が好評の前ひさしスタイル。
表面の光沢があり、汎用性に優れるABS製帽体。
高機能ヘッドバンドEPA採用で、安定した被り心地。
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
仕様高機能ヘッドバンドEPA、ワンタッチバックルあごひも付、衝撃吸収ライナー付
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×224×165
材質ABS樹脂
質量(g)375
種類アメリカン
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
紫外線が透過するため、日焼け跡が付きにくい透明あごひも。ビニール製なので汚れも落とせて清潔に保てます。谷沢製作所製ヘルメット専用。あごひも掛け具の形状を確認ください
材質ビニール
質量(g)30(1組)
こんなお得な商品も!

ヘルメット 通気孔付
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440
サイズ(cm)53~62
ひさし長さ(mm)約40
仕様ヘッドバンド装備、衝撃吸収ライナー9号、あごひも ワンタッチバックルT-16付
トラスコ品番331-1601
適合機種148-EZ2-W、148-EZ2-Y、148-EZ2-B、DPM-148W
質量(g)120
さらに通気性を重視したヘルメット。
約2.4倍の面積で空気を多く取り入れ蒸れた空気を素早く排出。
帽体本体と帽体上部のアセンブリ空間にショックアブソーバを設置したことにより効果的に衝撃を吸収します。
悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工材を採用。
透明ひさしは、歪みのない透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくくなっています。
紫外線99.9%カット、ひさしの取替が可能になりました。
国家検定合格品
用途飛来・落下物用、墜落時保護用。
仕様スチロールライナー入
質量(g)464
サイズ(cm)53~62
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装の取り外しができます。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用墜落時保護用電気用
質量(g)535
名入れ可
2018年トラスコ掲載ページ6 0118
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
8本足ハンモックの内装「エアライト」に加え、新たに4本足の「エアライトⅡ」を開発しました。
従来のブロックライナーに加え、ハンモックの一部が切れることによっても、衝撃を吸収する仕組みを取り入れました。
また、内装交換は「グリップアップ機構」を採用、内装のくびれ部分に指を沿わせ握り、引き上げることで簡単に行うことができます。
雨垂れに強い溝付きスタイル。
用途飛来・落下物用
墜落時保護用
電気用(使用電圧7000V以下)
仕様溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)
質量(g)390
内装J型
名入れ可
ヘルメット交換用の内装です。
用途ヘルメット交換用内装
トラスコ品番552-5092
適合機種01610-JZ2、0161-JZ2、1830-JZ2、01690-JZ、0169-JZ、169-JZ、169-JZV、1830VJ-SE
材質ポリエチレン、合繊テープ
品名ヘルメット交換用内装
1組
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
関連キーワード