カテゴリ

  • 卓上消耗品(8)
  • 制御機器(6)
  • 農業機械(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • エンジン工具(1)

「1870a」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    カラーバルブ 12V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(17件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1パック(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)

    フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V

    KOITO(小糸製作所)(8件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプシングル球定格電圧(V)12
  • ブラウス シャツ レディース 半袖 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    パープル
    ピンク
    ブルー
    ホワイト

    ブラウス シャツ レディース 半袖

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    ¥4,698税込¥5,168
    1枚
    5日以内出荷
    カルゼ織の高級感ある素材を使用した、レディース半袖ブラウスです。吸汗速乾性に優れており、快適な着心地をキープします。シワになりにくく、家庭でのお手入れも簡単なイージーケア仕様。高品質ながらお手頃価格でコスパがよく、着用枚数を増やしたい方にもおすすめです。衿元にはアクセサリー用ボタン付きで、スカーフやリボンの装着も可能です。選べる4色展開で、制服や事務服として幅広く活用できます。
    用途接客・オフィス事務向け混率(%)クールカルゼ (ポリエステル100%)性別女性用
  • ”アストラディスク” マジックタイプ穴なし NCA

    ”アストラディスク” マジックタイプ穴なし

    NCA
    ¥6,398税込¥7,038
    1箱(100枚)
    当日出荷
    メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。
    用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。タイプマジック式外径(Φmm)125対応穴有無:無危険物の類別非危険物
  • パッキンDKIシリーズ NOK

    パッキンDKIシリーズ

    NOK(27件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
    用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
  • 産業機器用簡易接続コネクタXN2シリーズ Aratas(旧:omron)

    産業機器用簡易接続コネクタXN2シリーズ

    Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    規格RoHS指令定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)材質(バネ部)ステンレス絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-30~+75材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明挿抜耐久(回)50
  • Vishay サイリスタ SCR VISHAY

    Vishay サイリスタ SCR

    VISHAY
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • NO18700 18-10アミラージスプーン ラッキーウッド

    NO18700 18-10アミラージスプーン

    ラッキーウッド
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    種別スプーン全長(mm)187TKG品番9-1810-0408TKG品番(2017)6-1607-0408食器の種類洋食器
  • NO18700 18-10アミミドルナイフ ラッキーウッド

    NO18700 18-10アミミドルナイフ

    ラッキーウッド
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    種別ナイフ全長(mm)180TKG品番9-1810-0401TKG品番(2017)6-1607-0401食器の種類洋食器
  • NO18700 18-10アミラージナイフ ラッキーウッド

    NO18700 18-10アミラージナイフ

    ラッキーウッド
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    種別ナイフ全長(mm)210TKG品番9-1810-0402TKG品番(2017)6-1607-0402食器の種類洋食器
  • NO18700 18-10アミミドルスプーン ラッキーウッド

    NO18700 18-10アミミドルスプーン

    ラッキーウッド
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    種別スプーン全長(mm)155TKG品番9-1810-0407TKG品番(2017)6-1607-0407食器の種類洋食器
  • NO18700 18-10アミラージフォーク ラッキーウッド

    NO18700 18-10アミラージフォーク

    ラッキーウッド
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    種別フォーク全長(mm)192TKG品番9-1810-0405TKG品番(2017)6-1607-0405食器の種類洋食器
  • NO18700 18-10アミミドルフォーク ラッキーウッド

    NO18700 18-10アミミドルフォーク

    ラッキーウッド
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    種別フォーク全長(mm)160TKG品番9-1810-0404TKG品番(2017)6-1607-0404食器の種類洋食器
  • NO18700 18-10アミスモールフォーク ラッキーウッド

    NO18700 18-10アミスモールフォーク

    ラッキーウッド
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    種別フォーク全長(mm)130TKG品番9-1810-0403TKG品番(2017)6-1607-0403食器の種類洋食器
  • NO18700 18-10アミスモールスプーン ラッキーウッド

    NO18700 18-10アミスモールスプーン

    ラッキーウッド
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    種別スプーン全長(mm)130TKG品番9-1810-0406TKG品番(2017)6-1607-0406食器の種類洋食器
  • グローバルコアホース F787TC6A6A Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F787TC6A6A

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥552,402税込¥607,642
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • E2050D部品リコイルスタータ 新ダイワ

    E2050D部品リコイルスタータ

    新ダイワ
    ¥619税込¥681
    1個
    3日以内出荷
  • E2050DS部品リコイルスタータ 新ダイワ

    E2050DS部品リコイルスタータ

    新ダイワ
    ¥619税込¥681
    1個
    3日以内出荷
  • セーフティライトカーテン F3SJ-A30シリーズ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ-A30シリーズ

    omron(オムロン)
    ¥619,800税込¥681,780
    1セット
    3日以内出荷から37日以内出荷
    指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能
    仕様●外部表示灯用出力(ノンセーフティ出力):接続可能な表示灯・白熱ランプ:DC24V、3~7W・LEDランプ:負荷電流10~300mA、漏れ電流1mA以下(外部表示灯出力を使用するには、汎用表示灯コード 形F39-JJ3N、または専用外部表示灯キット 形F39-A01P□-PACが必要)セット内容投光器、受光器ピッチ(mm)(光軸)25保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A30シリーズ適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む)接続設定ツールの接続→可能材質(キャップ)ABS樹脂応答時間安定入光時:(ON→OFF)単体単体 10~17.5ms、(OFF→ON)単体 40~70msコード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能表示灯投光器受光レベル表示灯(緑色LED×2、橙色LED×3):受光量に応じて点灯エラーモード表示灯(赤色LED×3):異常内容を点滅表示電源表示灯(緑色LED×1):通電時点灯インターロック表示灯(黄色LED×1):インターロック時に点灯、ロックアウト時に点滅外部リレーモニタ表示灯(ミューティング入力1表示灯)、ブランキング/テスト表示灯(ミューティング入力2表示灯)(緑色LED×2):機能に応じて点灯・点滅受光器受光レベル表示灯(緑色LED×耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手、腕検出光源(発光波長)赤外LED連結直列連結による時分割投光方式・連結数:4セットまで・総光軸数:400光軸まで・連結されたセンサ間のコード長:最大15m(連結コード(形F39-JJR3Wまたは形F39-JJR□L)と本体のコードは含まない)安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下(直列連結時2.2以下)耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ30の不透明体ソフトウェアバージョンVer.2
  • マグネト部品エンジンブロワEB3083 新ダイワ

    マグネト部品エンジンブロワEB3083

    新ダイワ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
  • 味づくり自分流 麺道具 包丁ケース 豊稔企販

    味づくり自分流 麺道具 包丁ケース

    豊稔企販
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質混紡帆布
  • 屋外盤用キャビネット POT 河村電器産業

    屋外盤用キャビネット POT

    河村電器産業
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    4日以内出荷から115日以内出荷
    半埋込みの取付が可能な屋外用キャビネット
    材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)保護等級IP44使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • 屋外盤用キャビネット POTB 河村電器産業

    屋外盤用キャビネット POTB

    河村電器産業
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    半埋込みの取付が可能な屋外用キャビネット
    材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    21日以内出荷
    制御コントローラーで簡単に思い通りのカラーを選択可能 フレキブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎で切断可能 特寸対応可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式DMX入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
  • スパッタ保護カバー F3SJ omron(オムロン)

    スパッタ保護カバー F3SJ

    omron(オムロン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    62日以内出荷から68日以内出荷
    用途投光器・受光器共用