NCA
”アストラディスク” マジックタイプ穴なし
メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。
用途
パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。
タイプ
マジック式
外径(Φmm)
125
対応
穴有無:無
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(100枚)
全9種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
100
120
150
180
240
320
400
600
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82676119
AND-D2AD-001869A
701-3372
150
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82677151
AND-C2AMD-001792A
701-1844
400
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
82677695
AND-D2AD-001870A
699-1269
180
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82678438
AND-C2AMD-001791A
701-1833
320
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82678605
AND-D2AD-001867A
701-1812
100
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82678779
AND-C2AMD-001790A
701-3446
240
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82679165
AND-D2AD-001868A
701-4964
120
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82679716
AND-E2AD-001902A
701-3349
80
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82679899
AND-C2AMD-001793A
701-1867
600
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください