1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CL18DSL (LXPKZ) HiKOKI コードレス全ネジカッタ 36V 電池2個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレス全ネジカッタ 36V 電池2個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
余裕の作業量!1充電当たりの切断回数約920回 軽量ボディ3.0kgを実現 切断回数約10000回!上手に使えば約20000回の切断も可能です。 正逆切替ボタン付で噛んだ全ねじも取り外し可能 六角棒スパナ(付属)を収納 付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
付属品六角棒スパナ、W3/8カッタ、急速充電器、バッテリー×2、ケース質量(kg)3切断能力(mm)全ねじ(軟鋼)W3/8、W5/16、M10、M8、M6、(ステンレス)W3/8バッテリーマルチボルト電池ストローク数(min-1[回/分])30蓄電池電圧(V)18/36切断寸法(mm)(最小)24
関連カテゴリ