カテゴリ

  • 医療(110)
  • バイク純正部品(74)
  • 自動車純正部品(20)
  • 農業機械(19)
  • オフィス家具(11)
  • 溶接用品(8)
  • 切削工具(6)
  • トラック純正部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 保管用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 研磨材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「18fr」の検索結果

291件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サフィードネラトンカテーテル,18Fr,33cm,先端閉鎖2孔式 TERMO(テルモ)

    サフィードネラトンカテーテル,18Fr,33cm,先端閉鎖2孔式

    TERMO(テルモ)
    1箱
    4日以内出荷
    1回の使用で廃棄し、交差感染防止に寄与するネラトンカテーテル。 導尿、膀胱洗浄など、幅広い用途に。1本1回限りの使用で、洗浄や再滅菌は不要。しかも異物残留などの心配もなく、安全。 内径が大きく、スムーズな操作が可能。 様々な用途に適した品種が選べるよう、先端形状は3タイプ。 8~18Fr.はシリンジとそのまま接続可能。また22~26Fr.およびアダプター付は、カテーテルチップ型のシリンジと接続可能。 1本ずつ無菌のピールブリスターパック入。 サイズ別にカラーコード化され識別が容易。
    その他【接続部】シリンジ用サイズ18Fr.(6.0mm)硬さ弾性カラーコードレッド全長(cm)33医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15000BZZ00896000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • ザ・ヘルス ロートネラトンカテーテル,標準型,18Fr,外径6.0mm×330mm イズモヘルス

    ザ・ヘルス ロートネラトンカテーテル,標準型,18Fr,外径6.0mm×330mm

    イズモヘルス
    1箱
    4日以内出荷
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21100BZZ00249000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • フォーリーバルーンカテーテル3WAY 18FR 10ML/10イリ  24-9971-02 エフスリィー

    フォーリーバルーンカテーテル3WAY 18FR 10ML/10イリ 24-9971-02

    エフスリィー
    1箱
    7日以内出荷
    シリコーン製のために生体に対しての組織反応が極めて少なく、生理的にも安定したフォーリーカテーテルです。抗血栓性・撥水性・耐薬品性・耐老朽化性などに優れております。非粘着性があるために、生体組織と癒着せず、患者が感じる不快感、異物感を軽減することができます。洗浄用ファネルにはキャップ付属されており、持続的膀胱洗浄の患者様にも安心してご使用いただけます。EOG滅菌済。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AIBZX00059000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • シグモイドスコープサクション 18Fr 6.0mm ×30cm 本体のみ 滅菌済 10個入 ConMed

    シグモイドスコープサクション 18Fr 6.0mm ×30cm 本体のみ 滅菌済 10個入

    ConMed
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    組織損傷を防ぐなめらかな先端部です。吸引調節弁付です。吸入物を観察できる透明な材質です。
    仕様●サイズ:外径 18Fr(6.0mm) シャフト長 30cm●包装:10入●滅菌済アズワン品番65-9168-87
  • ネームランド 蛍光色テープ カシオ計算機

    ネームランド 蛍光色テープ

    カシオ計算機(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    適合機種ネームランドサイズ80×48×22mmタイプ蛍光色長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
  • プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
    44,980税込49,478特価
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
  • パーティション(固定式・連結・オールアルミ) サカエ

    パーティション(固定式・連結・オールアルミ)

    サカエ
    64,980税込71,478
    1台
    翌日出荷
    下部の隙間スペースをなくし、快適な環境をサポート!
    脚の種類アジャスター付きタイプ連結材質上部パネルアルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • パーティション(固定式・連結・上塩ビ・下アルミ) サカエ

    パーティション(固定式・連結・上塩ビ・下アルミ)

    サカエ
    46,980税込51,678
    1台
    翌日出荷
    下部の隙間スペースをなくし、快適な環境をサポート!
    上部パネル:透明脚の種類アジャスター付きタイプ連結材質塩ビ
  • CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 フェイスミル&仕上用 カーメックス

    CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 フェイスミル&仕上用

    カーメックス
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    使用コーナー数3
  • ワークスエキスパンド フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    ワークスエキスパンド フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)
    69,980税込76,978
    1枚
    3日以内出荷
    サンスターがリリースするディスクローターの最高グレード。目指したのはコントロール性能と効力の安定感。グルーブによりパッド表面とディスク表面のクリーニング効果を高めています。それによりほかのディスクでは体感できない絶妙なブレーキタッチを得ることができます。また、ブレーキパッドの摩耗が少ないのも、グルーヴによる効果です。板厚を5.5mmと6.0mmの2種類から選べます。コースや走り方の違いによる車体セットアップの幅も広がります。ディスクの外周部のR形状は、耐久レースを意識したタイヤ交換の作業性を上げるための形状です。パッド有効幅も33mmとなっており、高性能レーシングキャリパーだけでなく、 最新SSのノーマルキャリパーにもフィットします。インナーとアウターの結合方式を2種類からお選びいただけます。よりリニアなコントロール性を求めるならフルフローティング。ピンやインナーの消耗を抑えたいならセミフローティングがオススメです。
    アウターホール&スリット
  • チップ(突切り) NTKカッティングツールズ

    チップ(突切り)

    NTKカッティングツールズ
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • (ZC018)FR LOWER TRIM RH 三菱ふそう

    (ZC018)FR LOWER TRIM RH

    三菱ふそう
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • PV2R形単段ベーンポンプ 油研工業

    PV2R形単段ベーンポンプ

    油研工業
    74,980税込82,478
    1台ほか
    翌々日出荷から100日以内出荷
    低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も 5.8~237 cm3/revと広範囲のものを用意しております。 なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
  • M18 FUEL リベッター(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL リベッター(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 パワーステートブラシレスモーターで通常のブラシ式モーター工具より約3倍の長寿命 鍛造アロイ製ジョーにより高い耐摩耗性 パワフルなコードレスリベッター Industry’s fastest cordless riveting tool Up to 50% faster than the leading cordless competitor 4.8mm / 6.0mm / 6.4mm / 7.0mm のリベット打ちが可能 20 kNのリベット引き込み力 ストローク長: 30mm 6.4mmアルミリベットを500本以上打てる長い使用時間(2.0Ahバッテリー使用時) コード不要、現場で取り回しやすいコードレスリベッター
    質量(kg)2.1(本体のみ)、2.5(2.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)18引力(kN)最大20ストローク長(mm)30先端寸法(mm)4.8/6.0/6.4/7.0(ノーズ)付属品M18 FRT-0X0 JP (1)、ツールボックス (1)長さ(mm)317電圧(V)18機能パワーステートブラシレスモーターで通常のブラシ式モーター工具より約3倍の長寿命鍛造アロイ製ジョーにより高い耐摩耗性パワフルなコードレスリベッター他社コードレス標準モデルと比べ、最大50%高速化を実現(自社調べ)4.8mm / 6.0mm / 6.4mm / 7.0mm のリベット打ちが可能20 kNのリベット引き込み力ストローク長: 30mm6.4mmアルミリベットを500本以上打てる長い使用時間(2.0Ahバッテリー使用時)コード不要、現場で取り回しやすいコードレスリベッターリベット径使用範囲(Φmm)4.8~7適合材アルミニウム、鋼鉄、ステンレス鋼材質(リベット)アルミ, 銅, スチール, ステンレス
  • M18 FRT用ラバーブート ミルウォーキーツール

    M18 FRT用ラバーブート

    ミルウォーキーツール
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    M18 FUEL リベッター(M18 FRT-0X0 JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
  • (MN18)ADJUSTER,FR ミツビシ

    (MN18)ADJUSTER,FR

    ミツビシ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
  • (MN18)BRACKET,FR ミツビシ

    (MN18)BRACKET,FR

    ミツビシ
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
  • (ME018)SPACER,FR 三菱ふそう

    (ME018)SPACER,FR

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • チップ TCT18R/L-60 タンガロイ

    チップ TCT18R/L-60

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (ZC018)PANEL,FR 三菱ふそう

    (ZC018)PANEL,FR

    三菱ふそう
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
  • レギュレータ一体型セット Festo

    レギュレータ一体型セット

    Festo
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo サービスユニットの組み合わせ MSB4-1/8-FRC5 : J1M1 フィルタレギュレータ - ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力が 12 bar、圧力ゲージ付き 40 μ m フィルタ、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水ドレインサイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
    仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/8●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9339アズワン品番65-7981-93
  • (MR18)PIN,FR BUMP ミツビシ

    (MR18)PIN,FR BUMP

    ミツビシ
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
  • (MN18)PILLAR,FR O ミツビシ

    (MN18)PILLAR,FR O

    ミツビシ
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
  • GBジェジュナルボタン FR-18 ファイコン

    GBジェジュナルボタン FR-18

    ファイコン
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ファイコン独自の技術で開発された、リンゴ形状の胃壁にやさしく、水抜けの少ないGBシリコーン製バルーンを採用しました。減圧ルーメンにより、胃内の圧力を低減させます。チューブ先端部に縫合糸が施されているので、内視鏡先端部の生検鉗子で糸を把持して空腸まで容易にチューブを挿入誘導できます。GB胃瘻ボタン大口径注入口に内視鏡アダプタ・ポンプ(オプション)を取り付けて挿入します。チューブの先端部まで、同一の内腔が確保されているので、内視鏡がスムーズに挿入できます。
    外径(Φmm)6.0(18Fr)容量(mL)バルーン:10材質シリコン100%一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • (MN18)TAPE,FR DOO ミツビシ

    (MN18)TAPE,FR DOO

    ミツビシ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • (MN18)PILLAR,FR L ミツビシ

    (MN18)PILLAR,FR L

    ミツビシ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • (MN18)PANEL,FR EN ミツビシ

    (MN18)PANEL,FR EN

    ミツビシ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
  • (MB18)CLIP,FR BUM ミツビシ

    (MB18)CLIP,FR BUM

    ミツビシ
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
  • (MN18)BAND,FR AXL ミツビシ

    (MN18)BAND,FR AXL

    ミツビシ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • ねじ切り用チップ TCT18R/L-ISO タンガロイ

    ねじ切り用チップ TCT18R/L-ISO

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    寸法S(mm)4.00勝手RoHS指令(10物質対応)対応寸法PNA(°)60
  • GB胃瘻バルーンボタン FR-18 ファイコン

    GB胃瘻バルーンボタン FR-18

    ファイコン
    1本
    4日以内出荷
    バルーンの水抜けが少ない
    その他交換用胃瘻カテーテル 、特定保険医療材料請求分類:(1)胃留置型2バルーン型、保険償還:対象、特定器材請求コード:721004000セット内容GB胃瘻バルーンボタン標準タイプ1本、シリンジ1本、アダプタ(逆止弁開放用)1本、スタイレット1本、フィーディング減圧チューブ3種各1本、ガーゼ材質シリコーン医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • (ME018)GASKET,FR0NT PLATE 三菱ふそう

    (ME018)GASKET,FR0NT PLATE

    三菱ふそう
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • GB胃瘻バルーンボタン スモール FR-18 ファイコン

    GB胃瘻バルーンボタン スモール FR-18

    ファイコン
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    対外留置部の形状がコンパクトになりました
    その他交換用胃瘻カテーテル 、特定保険医療材料請求分類:(1)胃留置型2バルーン型、保険償還:対象、特定器材請求コード:721004000セット内容GB胃瘻バルーンボタンスモールタイプ1本、シリンジ1本、アダプタ(逆止弁開放用)1本、スタイレット1本、フィーディング減圧チューブ3種各1本、ガーゼ材質シリコーン医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • NEO固定式 FR-18 カフナシ ファイコン

    NEO固定式 FR-18 カフナシ

    ファイコン
    1本
    6日以内出荷
    ラセン入小児用気管切開チューブで、小児の気管形状にフィットします。ウイングは固定式でスムーズな取付操作が可能です。シリコーン製チューブは、ステンレス製ラセン入りで急激な体位の移動や、咳などにも耐キンク特性を発揮します。X線造影でチューブ位置の確認が容易に行えます。
    内径(Φmm)4.0外径(Φmm)6.0(18Fr)材質シリコン100%一般的名称換気用補強型気管切開チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22200BZX00763000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • (MN18)FACE KIT,FR ミツビシ

    (MN18)FACE KIT,FR

    ミツビシ
    93,980税込103,378
    1個
    3日以内出荷
  • クランク140 トリガー ダイワ用 LIVRE(リブレ)

    クランク140 トリガー ダイワ用

    LIVRE(リブレ)
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    140mmの超ロングWハンドル。海中から伝わる全身全霊の執念を受け止めてねじ伏せる、圧倒的なパワーをロングピッチハンドルに伝達。ディープタイラバやライトジギングに、新たな巻きの革命をもたらすハンドルが登場です。アシンメトリー構造 非対称チタンノブTriggerを搭載。この超ロングピッチハンドルを司るのは新設計のアシンメトリー(対称構造)ノブ「Trigger(トリガー)」。トリガー部分が常に下になることで、バランスを保つように設計されており手がノブが触れた瞬間、ひっかかり部分がオートマチックに手に収まります。ブレない巻き心地 センターロック方式。「センターロック方式」により強くクイックなアクションでも、ブレることはありません。ものづくりの基準である高い品質の見せどころ。驚きや感動を与える技術はもちろん、見えない部分にも惜しみなく技術を込めたものづくりをしています。各メーカー、多種多様なリールに対応。センターナットを別途購入すれば、シマノ/ダイワ/アブガルシア/フルーガーのリールに装着可能となる、クイックチェンジシステムを採用。付属の6角ワッシャーをメインプレートに入れ替えるだけで、各メーカーのリールに装着することができます。
    質量(g)56.1ピッチ(mm)140
  • GB胃瘻バルーンボタン スモール FR-18 ファイコン

    GB胃瘻バルーンボタン スモール FR-18

    ファイコン
    1セット
    6日以内出荷
    従来のGB胃瘻バルーンボタンの体外留置部分の形状をコンパクトに仕上げました。小児用に適したタイプで、コネクタ部は誤接続対策品です。
    外径(Φmm)6.0(18Fr)容量(mL)バルーン:10材質シリコン100%一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • M/C ASSY,FR 18X19    45500MJTE01 ホンダ

    M/C ASSY,FR 18X19 45500MJTE01

    ホンダ
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
  • GBジェジュナルボタン FR-18 腸内長600MM ファイコン

    GBジェジュナルボタン FR-18 腸内長600MM

    ファイコン
    1セット
    6日以内出荷
    ファイコン独自の技術で開発された、リンゴ形状の胃壁にやさしく、水抜けの少ないGBシリコーン製バルーンを採用しました。減圧ルーメンにより、胃内の圧力を低減させます。チューブ先端部に縫合糸が施されているので、内視鏡先端部の生検鉗子で糸を把持して空腸まで容易にチューブを挿入誘導できます。GB胃瘻ボタン大口径注入口に内視鏡アダプタ・ポンプ(オプション)を取り付けて挿入します。チューブの先端部まで、同一の内腔が確保されているので、内視鏡がスムーズに挿入できます。
    外径(Φmm)6.0(18Fr)容量(mL)バルーン:10材質シリコン100%一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低