カテゴリ

  • 作業工具(264)
  • 切削工具(129)
  • 空調・照明・電設資材(122)
  • 配管・水廻り設備部材(122)
  • 機構部品(112)
  • メカニカル部品(104)
  • 洗剤・除去剤(101)
  • 物流用品(90)
  • 科学研究・開発用品(81)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
  • ねじ・ボルト・釘(74)
  • 電動工具(54)
  • 測定用品(50)
  • 清掃用品(46)
  • 保管用品(39)
  • 制御機器(38)
  • 厨房用品(38)
  • 日用品(33)
  • 洗車・清掃(31)
  • 溶接用品(30)
  • 建築金物(30)
  • 塗装・養生・内装用品(29)
  • 電気材料(28)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(22)
  • 事務用品(22)
  • スプレー・オイル・グリス(21)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 自動車補修部品(18)
  • 家電(18)
  • 作業服(15)
  • 手袋(15)
  • 農業機械(13)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 医療(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • オフィス家具(9)
  • 安全用品(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 防災用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 安全標識(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • バイク部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 介護用品(3)
  • カー用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 塗料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「18l」の検索結果

2,080件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペール缶 本体のみ 多用途 18L モノタロウ

    ペール缶 本体のみ 多用途 18L

    モノタロウ(171件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
    用途塗料の撹拌、液体類の保管など材質PP容量(L)18乳白色タイプ本体のみ外径×高さH(Φmm×mm)330×345目盛(mL)耐熱温度(℃)80材質(取手)スチール
  • 一斗缶 スチール製 18L モノタロウ

    一斗缶 スチール製 18L

    モノタロウ(27件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。 耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。 また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
    用途流体の保管に。容量(L)18仕様鋼板0.32mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)質量(kg)約1.15タイプ口金ローヤルタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)238×350
  • ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー 18L

    モノタロウ(170件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1缶(18L)
    当日出荷
    詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
    用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • ペール缶 フタのみ 多用途 18L モノタロウ

    ペール缶 フタのみ 多用途 18L

    モノタロウ(67件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用フタです。 強力に密閉することが出来ます。 一度開封すると、密閉度は落ちますがくり返し使用可能です。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
    用途モノタロウ多用途18Lペール缶(PAIL-M18L)に適合する専用フタ材質PP乳白色タイプフタのみ外径×高さH(Φmm×mm)320×36.5耐熱温度(℃)80
  • 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ

    中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L

    モノタロウ(31件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1缶(18L)
    当日出荷
    ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。
    用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。特性超強力、中速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
  • エルワン 18L LION(ライオン)

    エルワン 18L

    LION(ライオン)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1缶(18L)
    当日出荷
    食器・調理器具の油汚れをすばやく洗い落とします。 洗浄力が強く、泡切れが早いです。 厨房器具や調理機器の洗浄に最適です。
    使用場所厨房トラスコ品番297-8873質量(kg)19.7タイプ液体液性中性着香料商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • 単機能レンジ 18L アイリスオーヤマ

    単機能レンジ 18L

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 フラットテーブルなので、庫内のお掃除もラクラクできます。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
    ホワイト質量(g)11700周波数(Hz)50/60容量(L)18電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)950/1300(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×352×280発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:315×325×180高周波出力(W)50Hz:500※1、200相当/60Hz:650※1、500※1、200相当タイマー10秒~15分皿径(Φmm)約25.5年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
  • 18Lペール缶単品 ヨトリヤマ(世取山)

    18Lペール缶単品

    ヨトリヤマ(世取山)(7件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
  • 18L灯油缶 JISマーク付 北陸土井工業

    18L灯油缶 JISマーク付

    北陸土井工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1缶
    当日出荷
    灯油の保管用ポリ缶。一般的な容量で、運びやすいスリムタイプ。JISマーク付きJIS(日本工業規格)適合商品。
    容量(L)(約)19.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)330×188×377質量(kg)(約)1.1材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR口数両口ノズルなしフタ寸法(mm)Φ50
  • ペール缶 内容器のみ 多用途 18L モノタロウ

    ペール缶 内容器のみ 多用途 18L

    モノタロウ(7件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用内容器です。塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できます。
    用途塗料の撹拌、液体類の保管など材質PP、PE容量(L)18耐熱温度(℃)80上部径(Φmm)300底径(Φmm)275高さ(mm)330仕様内容器
  • αコンクリートフロアクリーナー 18L TRUSCO

    αコンクリートフロアクリーナー 18L

    TRUSCO(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個(18L)
    当日出荷
    床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できます。コンクリートおよびカラーコンクリートを問わず使用できます。汚れの度合いに応じて希釈して使用できますので経済的です。火気にも安全な水性タイプの洗剤です。
    用途機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンドなどの床面洗浄に最適。希釈割合:頑固な汚れ⇒原液~3倍 ひどい汚れ⇒3倍~10倍 普通の汚れ⇒10倍~20倍 軽い汚れ⇒20倍以上トラスコ品番405-4628材質非イオン界面活性剤・無機塩・グリコール類・キレート剤形状液体質量(kg)19.38容量(L)18危険物の類別非危険物商品タイプ業務用
  • 洗浄剤 18L JTC

    洗浄剤 18L

    JTC
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    沢山使われる方にお徳用!。JTC1409AB・JTC1409JA・JTC1409A用 ・容量:18L
    用途高揮発性洗浄剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • 18Lケース 積水成型工業

    18Lケース

    積水成型工業
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    コンテナ、ダンボールともに折りたたむことができ、場所をとりません。
    用途液体の配送・保管にトラスコ品番795-4255材質ダンボール幅(mm)296茶色高さ(mm)286質量(g)810奥行(mm)296容量(L)(適合本体)18
  • WT18L NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    WT18L

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子レンジ 18L フラットテーブル YAMAZEN(山善)

    電子レンジ 18L フラットテーブル

    YAMAZEN(山善)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    庫内を広く使えるフラットタイプの電子レンジ。タッチ操作で簡単らくらく。忙しい朝でも手間いらず。オートメニュー4種。チャイルドロック機能搭載。ヘルツフリー。
    用途あたため、解凍などに。単機能レンジ 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 おしゃれ シンプル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.8×34.9×28.1、27.3×32.5×18.1(庫内有効)質量(kg)11.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)950/1300 (50/60Hz)周波数(MHz)2450(発振)高周波出力(W)500/650 (50/60Hz)出力切替50Hz:500W/200W、60Hz:650W/500W/200Wモード【オートメニュー】4種類電源コード(m)約1.5年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ)/0(待機時)機能オートオフ機能/消音機能/チャイルドロック保証期間1年
  • DPFクリーナー 18L DAIMARU 大丸テクノ

    DPFクリーナー 18L DAIMARU

    大丸テクノ
    29,980税込32,978
    1個(18L)
    当日出荷
    付属品凝集剤1個危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • ネオラクリーン 18L リンレイ

    ネオラクリーン 18L

    リンレイ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(18L)
    当日出荷
    生分解性の良い界面活性剤が主成分で、全ての頑固な汚れに抜群の強さを発揮。
    アズワン品番64-8883-89RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • 角型透明バケツ 18L ”スケルバケツ” TRUSCO

    角型透明バケツ 18L ”スケルバケツ”

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    中身が見える角型のバケツです。バケツ本体の内側には便利な目盛付です。(外側にも目盛ラベル付)。バケツ本体にホース止めが付いているため水をくむのに便利です。フタを閉めれば収納箱・踏み台・椅子としても使用ができます。
    用途洗車、掃除用のバケツとして。洗車用品、清掃用品などの収納箱として。付属品専用フタ付トラスコ品番692-3936材質ポリプロピレン(PP)半透明高さ(mm)285奥行(mm)345容量(L)18間口(mm)340
  • ペーパーフレッシュ18L アイリスオーヤマ

    ペーパーフレッシュ18L

    アイリスオーヤマ
    5,198税込5,718
    1箱(1箱×3個)
    翌日出荷
    紙を主原料にしているので使用後はトイレに流すことができます。※節水トイレにも対応。燃えるゴミとしても処理できるのでゴミ処理が簡単です。(自治体によって処理の方法が異なる場合があります。)おしっこでぬれた部分だけがブルーに変わるので、汚れがわかりやすく、素早くしっかりと固まるので無駄がなく経済的です。
    材質再生パルプ質量(g)4320寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×380×100
  • 18L バケツ・フタ付(ステンレス製) エスコ

    18L バケツ・フタ付(ステンレス製)

    エスコ
    12,500税込13,750
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    仕様ふた付材質バケツ:ステンレス(18-8) ふた:ステンレス(SUS304)寸法(mm)バケツ:Φ300×345 ふた:Φ305×17質量(g)バケツ:1230 ふた:330容量(L)18取手ワイヤーバネフタの有無あり
  • タオルウォーマー (18L/おしぼり75~90本収納) ナビス(アズワン)

    タオルウォーマー (18L/おしぼり75~90本収納)

    ナビス(アズワン)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    庫内温度を70℃前後に保ちますので、いつでも温かいおしぼりを使用できます。 ホワイトをベースにした清潔感あふれるデザインです。
    付属品棚皿×2個・ドレーン受け×1枚材質外装/SPC焼付塗装、内装/アルミニウム寸法(mm)棚皿/(幅)360×(奥行)171×(高さ)87mm質量(kg)約6電源AC100V 50/60Hz消費電力180W安全装置温度ヒューズ外寸法(Φmm)(幅)450×(奥行)265×(高さ)350温度調節バイメタル式、サーモスタットアズワン品番0-6197-01庫内寸法(mm)(幅)365×(奥行)200×(高さ)250(125×2段)庫内容量(L)約18(おしぼり約75~90本)庫内温度(℃)70±10
  • メタルカット18Lソリュブル型 TRUSCO

    メタルカット18Lソリュブル型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    当日出荷
    水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
    用途NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。 マシニングセンター(軽切削)JIS規格JISA2種2号相当透明~半透明主成分合成潤滑油容量(L)18
  • オーブンレンジ 18L 東芝

    オーブンレンジ 18L

    東芝
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    大きなお弁当も楽々はいる間口寸法29.6cmのフラット庫内、縦扉タイプ。最高900Wのパワフル出力で素早く加熱OK。
    用途オーブン機能付きレンジ付属品角皿(鉄板ホーロー)、取扱説明書兼料理集ホワイト消費電力(W)オーブン・グリル・スチーム:1380、電子レンジ:1400温度(℃)オーブン:100~250、発酵:〇(35・40)本体質量(kg)約12ヒーター(W)オーブン1350・グリル800加熱方式上ガラス管ヒーター・下シーズヒーター(埋込)外寸法(mm)485×376×302高周波出力(W)900庫内寸法(mm)283×321×189レンジ出力(W)900/600/500/200年間消費電力量(kWh/年)72.6(電子レンジ機能62.0・オーブン機能10.6・待機時0.0)
  • 18L 床洗浄剤・工業用 エスコ

    18L 床洗浄剤・工業用

    エスコ
    9,840税込10,824
    1個
    当日出荷
    用途により原液~5倍 まで希釈して使用。 頑固にこびりついた床面の油・泥などの汚れを速やかに簡単に除去できる。 PRTR法非該当品
    用途工場などのコンクリート床に液性アルカリ性エスコ品番EA920L-18繰り返し・詰め替え対応
  • 樹脂ワックス 18L エスコ

    樹脂ワックス 18L

    エスコ
    31,600税込34,760
    1個
    翌日出荷
    ウレタン樹脂を配合し、超耐久型のワックス。水拭きだけでも美しく長時間保持できます。特殊ポリマーにより汚れやヒールマークが付着しにくく、除去しやすいのが特徴です。
    内容量(L)18標準使用量1500m2商品タイプ業務用
  • 電子レンジ 18L アイリスオーヤマ

    電子レンジ 18L

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    電子レンジフラットタイプ。シンプルな操作で簡単あたため。選べる3段階出力ワンタッチあたためボタンで、飲み物・ごはん・自動調理が選択可能。最大15分タイマー付き。調理時間は10秒単位で設定可
    質量(kg)約11.4グレー電源(V)AC100コード長さ(m)約1.5定格周波数(Hz)50/60※ヘルツフリー商品のため、全国利用可能です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外形寸法:約45.6×約35.2×約28、加熱室の有効寸法:約31.5×約32.5×約18定格消費電力(W)(50/60Hz)950/1300タイマーレンジ:10秒~15分(200Wは90分)庫内容量(L)約18
  • 18Lフラット電子レンジ アビテラックス

    18Lフラット電子レンジ

    アビテラックス
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    最高出力900Wの実力 使いやすい縦開き扉 簡単お手入れのフラット庫内 庫内スペースを有効に使えるフラットタイプ フラットタイプで加熱ムラがおきにくい シンプル操作で使いやすい 4種類の自動メニュー くっきり見やすい表示パネル 安心のヘルツフリー・インバーター インテリアにも合わせやすい2色展開
    仕様庫内灯:DC12V/0.2W/LED×2灯型、自動メニュー:4種類(1飲み物/冷蔵牛乳・2ご飯・3お弁当・4解凍:ひき肉)質量(kg)10.5出力(W)900周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100(50/60Hz)・ヘルツフリー・インバーター電源コード(m)約1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354×286庫内寸法(mm)W315×D318×H180庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)59.9(50/60)省エネ基準達成率(%)100
  • ステンレス フタ付きバケツ 18L 下村企販

    ステンレス フタ付きバケツ 18L

    下村企販
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    丈夫でサビにくい18-8ステンレス製。フタ付なので、臭いが漏れにくく衛生的。使用後の紙オムツや生ゴミ入れとして重宝。移動に便利な持ち手付き。つけ置きやゴミ箱としても使える大きめサイズ。
    容量(L)18材質18-8ステンレス形状丸形寸法(mm)336×305×346(フタ含む)質量(kg)1.55繰り返し・詰め替え対応
  • くず入れ角18L リス

    くず入れ角18L

    リス
    1,598税込1,758
    1個(1800mL)
    当日出荷
    LGY質量(g)635奥行(mm)340容量(L)18幅(cm)19.2高さ(cm)39.5グリーン購入法適合再生材使用率(%)75再生材使用使用
  • ネオグリーン 18L ボンドワックス

    ネオグリーン 18L

    ボンドワックス
    19,980税込21,978
    1缶
    当日出荷
    トラスコ品番449-2455材質主成分:界面活性剤、無機塩、溶剤、水容量(L)18繰り返し・詰め替え対応
  • 18L バケツ(ステンレス製) エスコ

    18L バケツ(ステンレス製)

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)エスコ品番EA508S-118形状丸形寸法(mm)Φ300×345質量(kg)1.23取手ワイヤーバネ商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • メタルカット18Lエマルション型 TRUSCO

    メタルカット18Lエマルション型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1缶(18L)
    当日出荷
    鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
    用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。乳白色主成分精製鉱物油容量(L)18
  • CRM18L8スクリプト 東海

    CRM18L8スクリプト

    東海
    109税込120
    1個(20g)
    当日出荷
    大容量タンクで3倍長持ち。やすり式着火ライター
    タイプやすり式着火ライター
  • 18Lアスファルト用洗浄剤 エスコ

    18Lアスファルト用洗浄剤

    エスコ(1件のレビュー)
    22,700税込24,970
    1個
    翌日出荷
    仕様アスファルトフィニッシャー等に付着したアスファルトの洗浄、除去用
  • 清水香リミテッドエディション18L 国際興業

    清水香リミテッドエディション18L

    国際興業(1件のレビュー)
    16,500税込18,150
    1個(18L)
    当日出荷から3日以内出荷
    スプレーした後べたつきません。プロ仕様です。業務用詰め替えタイプです。
    用途衣類・布製品・空間用の消臭・除菌。汗のニオイやタバコ臭、アンモニアなどのニオイを消臭し、除菌します
  • オーブンレンジ18L アイリスオーヤマ

    オーブンレンジ18L

    アイリスオーヤマ
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    広々と使えるフラット庫内のオーブンレンジです。 ターンテーブル式では回らずに温められないコンビニなどの大きなお弁当もムラ無く温めることができます。 映えレシピやずぼらレシピなど23種類の自動メニュー搭載!お惣菜、お菓子やパンなどを簡単に作れます。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 汚れても掃除しやすいフラットテーブルなので、お手入れがラクです。周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
    ホワイト質量(g)15300周波数(Hz)50/60容量(L)18電源(V)(50/60Hz)AC100コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×376×302内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:約283×322×192
  • 18L バケツ(スチール製) エスコ

    18L バケツ(スチール製)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,740税込3,014
    1個
    翌日出荷
    さびに強く、長持ちします。
    材質亜鉛鉄板エスコ品番EA991PD-8S形状丸形寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×295商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • オーブンレンジ 18L アイリスオーヤマ

    オーブンレンジ 18L

    アイリスオーヤマ
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷
    広々と使えるフラット庫内のオーブンレンジです。 ターンテーブル式では回らずに温められないコンビニなどの大きなお弁当もムラ無く温めることができます。 11種類のオートメニューを搭載、お惣菜やお菓子やパンなどを簡単に作れます。 3段階の出力切替(600W・500W・解凍200W相当)で用途に合わせて使い分け可能です。 汚れても掃除しやすいフラットテーブルなので、お手入れがラクです。
    寸法(mm)470×360×294質量(g)15000材質鋼板、ABS樹脂電源(V)AC100定格周波数(Hz)50/60庫内容量(L)約18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×292×180(加熱室有効)コード長さ(m)約1.4年間消費電力量(kWh/年)65.2/64.1(全体)、5.3(オーブン機能)、1.6(待機時)、72.1以下/71以下(目標)省エネ基準達成率(%)1.02消費電力(W)900/1250(レンジ)、(オーブン・グリル)930、(上ヒーター/石英管ヒーター)500、(下ヒーター/シーズヒーター)400高周波出力(W)50Hz/500、60Hz/600発振周波数2450MHzタイマー10秒~30分(600W・500W・400W)、10秒~90分(200W)、10秒~95分(オーブン・グリル)温度調節範囲(℃)110~200(オーブン・グリル)保証期間お買い上げ日より1年間仕様【目標年度】2008年
  • 18L 角缶用スタンド(キャスター付) エスコ

    18L 角缶用スタンド(キャスター付)

    エスコ
    19,000税込20,900
    1台
    当日出荷
    仕様1段式給油はハンドルを傾けるだけキャスター付缶のセットはワンタッチで簡単です。ポリ蛇口付なので油などのこぼれ・たれもなく確実に容器に給油できます。適合一斗缶18L用寸法(mm)530(W)×460(D)×940(H)組立方法移動組立式危険物の類別非危険物
  • 18L油分散洗浄剤 エスコ

    18L油分散洗浄剤

    エスコ
    14,200税込15,620
    1個
    翌日出荷
    仕様優れた分散性能で油の微細化と再付着防止液性中性希釈10/30倍又は30/50倍商品タイプ液体繰り返し・詰め替え対応
...