リス
くず入れ角18L
デスク下に設置しても邪魔にならないスリムな形状で折り返しの持ち手もついて運びやすい。容量18Ⅼ。
用途
オフィス用途に適した使いやすい形状
色
LGY
質量(g)
635
奥行(mm)
340
容量(L)
18
幅(cm)
19.2
高さ(cm)
39.5
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
75
再生材使用
使用
内容量
1個(1800mL)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75966278
GGYC814
¥
2,280
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください