カテゴリ

  • 作業工具(229)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(135)
  • 卓上消耗品(130)
  • 保管用品(129)
  • 切削工具(125)
  • メカニカル部品(109)
  • 制御機器(80)
  • 厨房用品(69)
  • 機構部品(66)
  • 物流用品(62)
  • ねじ・ボルト・釘(61)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • パソコン/周辺機器(49)
  • 電動工具(48)
  • 自動車補修部品(44)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • 家電(38)
  • 整備工具・収納(35)
  • 事務用品(30)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 電気材料(27)
  • 溶接用品(25)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 塗装・養生・内装用品(21)
  • 手袋(21)
  • バイク部品(18)
  • 測定用品(18)
  • 安全保護具(18)
  • 建築金物(17)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 安全標識(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 農業機械(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 農具(7)
  • 防災用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 医療(5)
  • 作業服(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 自転車部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 空圧工具(1)

「18s」の検索結果

関連キーワード
1,932件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリエンコーダ 18Sシリーズ NEMICON(ネミコン)

    ロータリエンコーダ 18Sシリーズ

    NEMICON(ネミコン)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    外径Φ18の小型エンコーダ。 Φ18ながらシャフトΦ2.5を実現。
    質量(g)20以下保護構造IP50最大回転数(min-1[r.p.m])6000消費電力(mA)(最大)30周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)慣性モーメント(kg・m2)1×10-5保存温度範囲(℃)-30~85最大応答周波数(kHz)400P/R or less:120、500P/R or more:240耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間始動トルク4.9×10-4N・m以下ケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回動作温度範囲(℃)-10~85許容軸荷重(N)スラスト方向:4.9、ラジアル方向:2.94最大電流(mA)引込み:20
  • 替刃IS-BP18S IKURATOOLS(育良精機)

    替刃IS-BP18S

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    パンチャー用の替刃です。
  • マイクロピンセット DB-18S YDM

    マイクロピンセット DB-18S

    YDM
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    翌々日出荷
    仕様溝なし材質ステンレス(SUS420)全長(mm)110アズワン品番0-9351-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000636M102医薬品医療機器等法一般医療機器
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S

    椿本チエイン
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容トルク(N・m)176寸法E(mm)8.3寸法B(mm)28.7型番NEF18SP.C.D(mm)71許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)15.7×104軸方向ばね定数(N/mm)127軸方向変位(mm)±1.2外径K(Φmm)93
  • 汎用インクリボン メモレックス MR-M-18S タイプ ノーブランド

    汎用インクリボン メモレックス MR-M-18S タイプ

    ノーブランド
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    用途ドットインパクトプリンタ用適合KEL 6688/CD800RM、MEMOREX 2480主な適合純正品番MR-M-18S種別汎用色黒適合メーカーメモレックス/KEL
  • SNコンテナーC#18S サンコー(三甲)

    SNコンテナーC#18S

    サンコー(三甲)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    仕様(カード差し取付面)片短辺適合(嵌合)SNコンテナーC#6、SNコンテナーC#11、ピュアクレート12P-1、ピュアクレート12P-1B、ピュアクレート12P-1D、ピュアクレート12P-2、ピュアクレート12P-3、ピュアクレート12P-3B、ピュアクレート12P-4、ピュアクレート12P-6材質PP色ブルー/ライトブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)18.1有効内寸(mm)501×298×110外寸(mm)563×356×133内寸(mm)514×310×118機構長短側面ラベル剥離用リブ有フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])24.5(2500)ネスティング高さ(mm)68適合カード差し12S型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品ピュアクレート 12P-4 両無地外寸(幅×奥行×高さ)(mm)563×356×133有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)501×298×110
  • 【レンタル】ダイヤフラム式送液ポンプ 3000mL/min NF300TT18S KNF

    【レンタル】ダイヤフラム式送液ポンプ 3000mL/min NF300TT18S

    KNF
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ダイヤルで流量が可変できます。耐蝕性に優れています。
  • 【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10KT.18S2 KNF

    【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10KT.18S2

    KNF
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量変更ができます。
    質量(g)900再現性±1%保護等級IP65タイマー設定1秒~99時間59秒流量精度±2%サービス分類レンタル
  • 【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10FT.18S2シリーズ レンタル KNF

    【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10FT.18S2シリーズ レンタル

    KNF
    ¥6,198税込¥6,818
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    自己キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
    仕様SIMDOS FEM1.10寸法(mm)145×93×134質量(g)900電源(V)AC100~240(50/60Hz)再現性±1%最大揚程(m)吸引:3、吐出:60保護等級IP65流量(mL/min)1~100材質(接液部)(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ)PTFE/PTFEコーティング/FFKM流量精度±2%接続径(Φmm)吸・排気:内径4、外径6サービス分類レンタル
  • フリーパンチャー替刃 IS-BP18S・IS-MP18LE用 IKURATOOLS(育良精機)

    フリーパンチャー替刃 IS-BP18S・IS-MP18LE用

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • カンヌキ締り ステンレス 18-S 末広金具(SUEHIRO)

    カンヌキ締り ステンレス 18-S

    末広金具(SUEHIRO)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    材質SUS304仕上電解研磨
  • 3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 小巻 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 小巻

    3M(スリーエム)(43件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(12巻)
    当日出荷
    アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです テープの上から文字が書けます 貼るとテープはほとんど見えなくなります 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくい。
    用途オフィシャルな郵便物の封かんなどに 本、辞書、資料などの補修に 工作やラッピングに 資料の切り貼りに ネームラベル、タイトルラベルなどにシリーズScotchテープ厚さ(mm)0.058
  • テプラPROテープ マグネットテープ キングジム

    テプラPROテープ マグネットテープ

    キングジム(9件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻ほか
    当日出荷
    ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープ。 「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
    タイプマグネットエコマーク認定認定テープ文字色黒RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • 交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T18シリーズ

    HAKKO(白光)(54件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛フリーはんだ対応
  • MSタイ(標準グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(標準グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(1000本)
    当日出荷から6日以内出荷
    電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
    材質66ナイロン色乳白色種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • 3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻

    3M(スリーエム)(20件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1巻
    当日出荷
    アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。
    テープ厚さ(mm)0.058
  • セロテープ小巻 2個パック ニチバン

    セロテープ小巻 2個パック

    ニチバン
    ¥179税込¥197
    1パック(2巻)
    当日出荷
    手軽でお求めやすい小巻のセロテープ(R)です。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。バイオマスマーク認定商品。
    用途封筒などの封かんに。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。色透明テープ種類小巻RoHS指令(10物質対応)対応手切れ性ありバイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号50236バイオマス配合率(%)【バイオマス】75
  • シールワッシャ キーパー

    シールワッシャ

    キーパー(16件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MSタイ(耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐候グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(1000本)
    当日出荷
    材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
    材質66ナイロン色黒種類耐候グレード
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターケース HKケース 本多プラス

    アジャスターケース HKケース

    本多プラス(22件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷
    長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。
    用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。セット内容本体、フタ材質ポリプロピレン(PP)色ナチュナル2018年トラスコ掲載ページ10 0838
  • エスコタイプポイント 東日興産(TN)

    エスコタイプポイント

    東日興産(TN)(4件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
  • 銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形

    ニチフ(30件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状棒形
  • 遮光・遮熱フィルム TRUSCO

    遮光・遮熱フィルム

    TRUSCO(60件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷
    遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
    用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.065長さ(m)1.8
  • スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードセットカラーSUS304

    岩田製作所(16件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質SUS304
  • テプラPROテープ 透明ラベル(透明に白文字) キングジム

    テプラPROテープ 透明ラベル(透明に白文字)

    キングジム(18件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1巻
    当日出荷
    「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
    用途ファイルの背見出しに。タイプ透明ラベルエコマーク認定認定テープ文字色白テープ地色透明材質(ケース)ABS材質(テープ)PETRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • 玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO

    玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
  • BSKエンドミルケース MAKINO

    BSKエンドミルケース

    MAKINO(23件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。 透明なので中が良く見えます。 丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
    用途ドリル等の工具ケースとして、小物の管理用に仕様本体、フタセット材質ポリプロピレン(PP)収納本数(本)1
  • エコフルガード(折りたたみ式養生材) フクビ化学

    エコフルガード(折りたたみ式養生材)

    フクビ化学(24件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    丈夫で便利な環境に優しい再生紙を使用。 取扱い中に柱や壁に当っても傷の心配がなく、しかも丈夫で複数回の現場転用ができ経済的です。 他の養生材との組合せの必要がなく「エコフルガード」のみで納まります。 表面は防水性エンボスシートで滑りにくく、かつ汚れにくくなっています。 折りたたみタイプですので持ち運び・取扱いが簡単です。
    長さ(mm)1820幅(mm)910寸法(mm)910×1820シート厚さ(mm)約3
  • ディスプレイスタンド アイリスオーヤマ

    ディスプレイスタンド

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
    用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして付属品ねじ類、スパナ、六角レンチ仕様コードホルダ(3箇所)付色ブラック使用工具プラスドライバー2番耐荷重(kg)(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5棚板あり材質(パネル)スチール(エポキシ粉体塗装)角度調節ディスプレイ:±10度キャスターの有無あり(ストッパー付き)
  • スタンダード電波掛時計 PYXIS セイコー(SEIKO)

    スタンダード電波掛時計 PYXIS

    セイコー(SEIKO)(9件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    家庭からオフィスまであらゆる空間にお使いいただける定番モデル。電波クロック。 光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります。 秒針が1秒ごとに刻むように動きます。
    材質枠:プラスチック(銀色メタリック塗装)、前面:ガラス質量(g)710種類掛時計表示方式アナログ枠の色シルバー寸法(直径Φ×厚さ)(mm)305×46機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)使用電池単3(アルカリ)×1電池寿命約1年アズワン品番64-6803-15電波時計○夜間秒針停止○
  • (9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット KTC

    (9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット

    KTC(17件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軸長が短いタイプ、ビットの交換が可能です。
    先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
  • ステンレスWリング(二重リング) SHK

    ステンレスWリング(二重リング)

    SHK(15件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1袋(2個)
    当日出荷
    鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
    用途キーホルダー等材質SUS304種類リンク
  • カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド
    ブラウン
    グレー
    ピンク
    +2

    カラータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(1000本)
    当日出荷から6日以内出荷
    カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
  • スクールマグタッチ クラウン[事務用品]
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    スクールマグタッチ

    クラウン[事務用品](3件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1パック(3個)
    当日出荷
    表も裏も使える”強力磁力”。磁石を丸ごとカラーコーティングしました。
    RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
  • ビットソケット ハイパーショート ミトロイ(水戸工機)

    ビットソケット ハイパーショート

    ミトロイ(水戸工機)(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状
    仕様インパクトドライバー対応形状6角寸法L(mm)65
  • セロテープ小巻1巻パック ニチバン

    セロテープ小巻1巻パック

    ニチバン
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    セロテープ小巻カッターのつめ替用としてお使いください。
    用途・封筒などの封かんに。・工作用に。・包装作業に。・メモなどの仮止めに。・ポスター貼りに材質セロハン粘着剤天然ゴム系入数(個)1入繰り返し・詰め替え対応
  • ドレンホース用サクションポンプ イチネンTASCO

    ドレンホース用サクションポンプ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    仕様壁際や狭い場所に便利なエルボノズル付のNEWモデル ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。 ストレートとエルボタイプのノズルがセットになっており、使用範囲が広がりました。 ドレンパイプ…Φ13~25mm(内径)対応 ドレンホース…Φ14、Φ16mm(内径)対応