全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。
AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。
最短ボディ+最適バランス。
新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。
新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。
切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6.0
使用可能ノコ刃外径(mm)155~165
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(90°時)66
回転数(min-1[r.p.m])5000
最大切込深さ(mm)(45°時)46
ノコ刃内径(Φmm)20
付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)
質量(kg)3.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258
バッテリーリチウムイオン
最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
AC機に匹敵する切断感を軽量コンパクトボディで実現。
「パワー」「精度」「剛性」全てを追求
「無線連動」非対応
AC機同等のパワー。
ハイパワーブラシレスモータ搭載。「電子部品の高性能化」「回路設計技術向上」により高効率・高回転を実現。
高い集じん効率を実現。チップソー前面を常に覆う事で粉じんの飛散を低減。集じん率約80%(自己集じん時)。
平行度微調整
LED2灯
バッテリ残容量表示
バッテリー容量(Ah)6.0
回転数(min-1[r.p.m])5000
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)(45°時)30
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247
ノコ刃内径(Φmm)20
バッテリーリチウムイオン
パワフルでスピーディな切断
ノコ刃径125mmで最大切込み深さ46mm
2×4材を一発で切断可能
傾斜切断時の切込み深さ 27mm
切込深さ調節は、すばやく正確に、ワンタッチ調節
質量2.1kgの軽量コンパクトボディ
質量(kg)2.1(電池パックB-1815LA取付け時の値です。ノコ刃は含みません)
回転数(min-1[r.p.m])3400
最大切込深さ(mm)(45°時)27
最大切込深さ(mm)(90°時)46
ノコ刃直径(mm)125
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)240×175×244
厚みのある木もラクラクカットできる、直線切りに便利な充電式丸のこです!
丸のことは?
⇒直線のカットに強く、円盤状の刃の回転により切断を素早く行える工具です。
本製品機能
◎18V:軽量(2.1kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:両手でしっかり持てる2か所のグリップ。手にフィットし、安定した切断が可能。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも線が見えやすく快適に作業が可能です。
◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。
◎取り外し可能のこ刃:外径125mm×内径20mm×鋸身厚0.6~1.2mmの木工用のこ刃に適合しています。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSC140-Zにバッテリーは付属しません。
用途厚みのある木材の切断に。
回転数(min-1[r.p.m])4300
定格電圧(V)DC18
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
全長267mmのコンパクトモデル。
ハイパワーブラシレスモータにより実現。
切断負荷に応じて自動変速。
材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。
状況に応じた最適な切断が行えます。
充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。
新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。
新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)実用充電:約27、フル:約40
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(90°時)57
回転数(min-1[r.p.m])5000
最大切込深さ(mm)(45°時)41
ノコ刃内径(Φmm)20
付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RFプラスチックケース
質量(kg)3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本
最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
DIY向け165mmコードレス丸のこにリチウムイオン電池搭載モデル登場。
コードレスなので電源やコードの取り回しに制限されることがなく、効率良く作業することができ、作業者の負担を軽減します。
サイドハンドル付で、安定した操作性を実現します。
リチウムイオン電池BSL1820M使用時、SPF材(2×8)で約55カット、たる木(杉)45mm角材で約150カットと、1充電当たり豊富な切断量を実現しています。
切込み調節ワンタッチレバーを搭載し、切込み深さの調節が楽にできます。
切紛をまとめて後方より排出します。別売りのダストコレクタ使用で集じん機との接続が可能です。
丈夫で高精度なアルミベース仕様です。
ソフトグリップに、ソフトタッチのエラストマを広範囲に採用することで、手元が滑りにくく操作性が向上します。
用途木材の切断
蓄電池容量(Ah)2
充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
ノコ刃外径(Φmm)165
取付穴径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(90°時)57
最大切込深さ(mm)(45°時)38
質量(kg)3.4(電池装着時)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800
使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池
蓄電池形名BSL1820M
バッテリー電圧(V)18
関連資料(0.8MB)
充電式工具での連動集じんを実現。連動コンセント不要、ホースのみのシンプル接続。
無線連動集じんを実現、ワイヤレスユニット(別売)。
AC機同等のパワー。高い集じん効率を実現。
平行定規がピタッと止まる。精度が高まる最適バランス。
平行度微調整。LEDライト2灯。バッテリ残容量表示。
付属品六角棒スパナ、平行定規
回転数(min-1[r.p.m])5000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6.0
世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ)
ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。
45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。
バッテリー電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])1400
最大切込深さ(mm)(45°時)16.5
最大切込深さ(mm)(90°時)25.5
ノコ刃外径(Φmm)85
ノコ刃内径(Φmm)20
バッテリーリチウムイオン
全長(mm)300
作業量(目安)合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり)
質量(kg)1.4
適合バッテリーA-48692
軽くてコンパクト、優れた機動性。コードレスなら、サッと使える。
アルミベースで高精度切断。
高輝度LEDライト。
残容量表示ランプ(3段階)
目盛り付きフェンス+収納式サブフェンス(2カ所)
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6.0
回転数(min-1[r.p.m])5000
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×92ノコ刃傾斜0°(直角)/46×92ノコ刃傾斜右45°/15×92
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×65ノコ刃傾斜0°(直角)/46×65ノコ刃傾斜右45°/15×65
ノコ刃外径(Φmm)155~165
ノコ刃内径(Φmm)20
バッテリーリチウムイオン
付属品ダストバッグ・三角定規・たてバイス・ボックスレンチ10・六角棒スパナ2.5
ベース回転範囲(°)0~左右52
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(本体)340×400×440
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード!
高回転モードでスピードも粘りもアップ。
造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。
「新」平行度微調整構造によりスムーズなベースの上げ下げを実現。
サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。
スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。
LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。
新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。
別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。
スーパーチップソー黒鯱が標準付属。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断
質量(kg)3.2(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
取付穴径(Φmm)20
関連資料(1.31MB)
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。
MuliEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能。(最大41.3mmまで)
切り込み深さ調節、切断角度調節も容易に行えます。(最大50°まで)
定格電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700
付属品140mmチップソー(刃数40)×1、平行定規×1、六角レンチ(本体装着済み)×1
質量(kg)約2.1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×190×245
チップソー寸法(mm)外径140×内径10
バッテリー電圧(V)18
切断角度0~50°
最大切断能力(mm)41.3(90°)、34.9(45°)
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
B+D 18Vシリーズの充電池を共用可能。
切り込み深さ調整、切断角度調整も簡単に行えます。
用途木工直線切断
付属品1.5Ah充電池×2、急速充電器×1、140mmチップソー×1、平行定規×1、露t角レンチ×1
トラスコ品番441-0859
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700
切込深さ(mm)41.3
切込深さ(mm)(45°時)34.9
切込深さ(mm)(90°時)41.3
適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)140×10
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ノコ刃外径(Φmm)135
DCホワイトメタルチップソー付き
用途金属切断に
付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC
質量(kg)2.7(バッテリ含む)
電源(V)直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)150
最大切込深さ(mm)57.5
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)
回転数(min-1[回/分])3900
1充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約370本
1台
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
10.8V スライドバッテリ!。手ノコ感覚の手軽さで、パワフルに切断!
電源(V)直流10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
回転数(min-1[r.p.m])1500
穴あけ能力(mm)SPF 1”×4” 約110本
最大切込深さ(mm)25.5(90°時)、16.5(45°時)
最大切込深さ(mm)(45°時)16.5
最大切込深さ(mm)(90°時)25.5
刃物外径(mm)85
刃物内径(mm)20
質量(kg)1.5(バッテリー含む)
バッテリー電圧(V)10.8
ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具
寸法(mm)のこ刃:40
色グレー
質量(g)970
回転数(min-1[r.p.m])0-4500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×213×180
最大切込深さ(mm)(90°時)30
最大切込深さ(mm)40°:26
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
電池共有可能な「18VマルチツールベーシックEVO185B1」&「18Vコードレス丸ノコBDCCS18B」のお得なセット さらに「オリジナル収納バッグ」も付属
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/サンダー/のこぎり/ドリルドライバー
付属品ビット×11(ドリル2.5/4/5/6/8mm、プラス#1/#2、マイナス#6、ポジドライブ#2、六角#4/#5)、ブレード×5(6 TPI木工切断×2本、 10 TPI木工切断×2本, 曲線切断用×1本)、サンドペーパー×10(粗目#80×5枚、細目#120×5枚)、集塵アダプター、60分急速充電器、専用キットボックス
セット内容マルチツールEVO185B1、コードレス丸ノコBDCCS18B、2.0Ahリチウムバッテリー×2個、マルチエボ専用収納バッグ(セット限定品)
質量(kg)2.1
定格電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
軽量ボディ2.9Kg(本体のみ)です。
切断面が右側に設定されており、目視しながらの切断が可能です。
用途切断作業、特に壁や天井の作業に
最大切込深さ(mm)(90°時)55
回転数(回/分)3700
トラスコ品番828-0168
適合チップ外径165×内径20mm
角度調整範囲0-50°
1台
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。
MuliEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能。(最大41.3mmまで)
切り込み深さ調節、切断角度調節も容易に行えます。(最大50°まで)
バッテリー電圧(V)18
質量(kg)2.1
定格電圧(V)18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×190×245
無負荷ストローク数(min-1)3700
最大切断能力(mm)41.3(90°)、34.9(45°)
切断角度(°)(調整)0~50
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
コードレス丸ノコ GKS18V-57H型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※パーツリスト(0.12MB)
18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット/フル充電での作業時間:1×4材 約180回
用途木材・合板・プラスチック・アルミの切断に
質量(g)740
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4500
ノコ刃内径(Φmm)使用可能:10
最大切込深さ(mm)0°:21/45°:11
使用可能ノコ刃外径(mm)85
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット
用途木材・合板・プラスチック・アルミの切断に
付属品丸鋸ユニット本体×1、平行定規×1、六角棒レンチ(5mm)、取扱説明書×1
質量(kg)約1.0
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約210×95×175
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~4200(無段変速)
最大切込深さ(mm)0°:39/45°:25
最大切断能力フル充電での作業時間:2×4材 約100回
のこ刃径(Φmm)外径125×内径20
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
丸ノコ(本体のみ)と専用チップソーを1枚追加したお得なセット。MultiEVOを含めたB+V18Vシリーズの充電池を共用できる。MultiEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能(最大41.3mmまで)。切り込み深さ調節、切断角度調節も簡単に行える
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/マルチツールプラス
質量(kg)2.1
定格電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700
最大切断能力90度=41.3mm、45度=34.9mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5
切込深さ(mm)(45°時)34.9
切込深さ(mm)(90°時)41.3
チップソー外径(Φmm)140
チップソー内径(Φmm)10
角度調節切断:0-50度
「ツーバイ材」の切断が可能なコードレスタイプの丸鋸です。切込み深さ調節、切断角度調節も簡単にできます。(最大50°まで)。扱いやすいサイズ感と重量により、さまざまな切断作業を快適にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●型番:BDCCS18B-JP●刃径:140mm●穴径:10mm●重量:2.1kg●切込深さ:90°:41.3mm45°:34.9mm●バッテリー:18V(バッテリー別売:EA813W-6)●充電器:AC100V●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●回転数:3,700rpm●サイズ:190×335×245(H)mm●付属品:六角レンチ、平行定規、140mmチップソー(刃数40)●切断角度調節可能範囲:0~50°
アズワン品番65-3893-82
1台
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
強靭な耐環境性能「MAX IEGS」を取得、電子部品の防水・防塵対策により厳しい社内基準をクリアしました。
着脱式ダストボックスで使いたいときだけ防塵丸のこになります。
165チップソーで最大切込深さ66mmです。
逆傾斜5°切断が可能です。
用途型枠用合板の切断、フロアの張り替え切断に。
トラスコ品番195-0354
セット内容充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91850A)、のこ刃(チップソー)、六角棒スパナ5、ソフトバック
質量(kg)3.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100
アズワン品番64-8639-98
切込深さ(mm)(45°時)44
切込深さ(mm)(90°時)66
適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)160~165×20
1台
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
両手でしっかり握れる安全設計のデザインです。滑りにくい大型のソフトラバーハンドル、ブレーキ機能、堅牢で安全なアルミダイキャスト製のブレードカバーなど充実の安全装備です。安定した作業を可能にする、大型で堅牢なスチールベースプレートです。切断線ガイドは90°、45°切断時に真っすぐな切断をサポートするガイドです。別売の集じん機・クリーナーと接続してクリーンな作業が可能です。充電残量が確認できるバッテリーインジケーター付きです。他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です
用途木材の直線切断作業
付属品平行ガイド、吸じんアダプター、のこ刃(160mm 刃数24本)1枚
質量(kg)2.9
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×266×181
ノコ刃外径(Φmm)160
最大切込深さ(mm)(45°時)36
最大切込深さ(mm)(90°時)53
取付穴径(Φmm)20
回転数(min-1[回/分])4300
RoHS指令(10物質対応)対応
1充電当たりの作業量目安:19mm厚チップボード切断約33m(2.5Ahバッテリー使用時)
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
コード式を超える1800W相当のハイパワー。ブラシレスモーター採用。コネクティビティチップを装着することにより、スマートフォンアプリBoschToolbox上で本体仕様やシリアルナンバーなど個体情報の確認が可能。
用途木材の切断
セット内容本体、六角棒レンチ、平行ガイド、丸ノコ刃(184mm・48山)×1枚
質量(kg)4
回転数(min-1[r.p.m])5000
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
プレート寸法(mm)177.5×329
ノコ刃外径(Φmm)184~190
刃の厚さ(mm)使用可能のこ刃:1.0~2.0
最大切込深さ(mm)(45°時)49
最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°) /40(50°)
最大傾斜切断角度(°)0~50
取付穴径(Φmm)のこ刃:20
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)397×211×289
振動3軸合成値(m/s2)2.5
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
サービス分類修理
ノコ刃外径(Φmm)125
使用可能ノコ刃外径(mm)120~127
バッテリー電圧(V)18
最大切込深さ(mm)(90°時)47
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300
最大切込深さ(mm)(45°時)30
ノコ刃内径(Φmm)20
付属品125mmのこ刃(チップソー)、六角棒スパナ4、ソフトバッグ、取扱説明書、保証書
トラスコ品番125-6625
質量(kg)3.25
モーター直流モータ
傾斜切断(°)右45~左15
LED色白
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×191×248
最大切込深さ(mm)(15°時)20
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
サービス分類修理
1台
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
1台
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
仕様本体のみ(バッテリー・充電器無)
質量(kg)2.1(本体のみ)
回転数(min-1[r.p.m])4300
連続使用時間約52分(無負荷)
刃のサイズ(mm)市販ののこ刃:外形125~140×内径20の木工用ののこ刃が使用できます。
バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売)
切込深さ(mm)切断角度/深さ 90°/40 45°/27
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)60
サイズ(mm)327×171×220(H)
穴径(mm)20
刃径(mm)140
1台
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
付属品:バッテリー×1個、充電池、平行定規、六角棒レンチ、のこ刃(木工用)。厚みのある木もラクラクカット!直線切りに便利な丸ノコとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。充電式でどこでも使える丸のこです。軽量なのにハイパワー。切り込みの深さの調節が可能です。傾斜角度もガイドプレートがあるので楽々。平行定規を使うと端から一定の幅で加工材を切断することができます。LEDライト、安全スイッチ付。
仕様バッテリー・充電器付
質量(kg)2.5(バッテリー含む)
回転数(min-1[r.p.m])4300
連続使用時間約52分(無負荷)
刃のサイズ(mm)市販ののこ刃:外形125~140×内径20の木工用ののこ刃が使用できます。
バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)
切込深さ(mm)切断角度/深さ 90°/40 45°/27
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)60
サイズ(mm)327×171×220(H)
穴径(mm)20
刃径(mm)140
1台
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
厚みのある木材もラクラクカットする直線切りに便利な丸ノコです。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、のこ刃(木工用)1個、六角レンチ1個、平行定規
質量(kg)2.5
色サンドベージュ
定格電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×171×220
連続使用時間(分)52(無負荷)
バッテリーリチウムイオン
ノコ刃サイズ(mm)140×20xのこ身厚1.1
バッテリー容量(mAh)2000
切込深さ(mm)(45°時)27
切込深さ(mm)(90°時)40
コードレスなのに高速&パワフル
AC100V機同等の切断!
(1)粘り強い切断力(18V×2)
(2)ハイパワーブラシレスモーター搭載
(3)切断負荷に応じて自動変速
バッテリー電圧(V)直流18+直流18=36
バッテリー容量(Ah)5
回転数(min-1[回/分])5700
切断能力(高さ×幅)(mm)ノコ刃傾斜左45°(当て木)・ターンベース角度0°(直角);35×312、45×275(20mm)、ノコ刃傾斜左45°(当て木)・ターンベース角度左右45°;35×220、45×190(15mm)、ノコ刃傾斜0°(直角)(当て木)・ターンベース角度0°(直角);50×312、60×275(20mm)、ノコ刃傾斜0℃(直角)(当て木)・ターンベース角度左右45°;50×220、60×190(15mm)、ノコ刃傾斜0°(直角)(当て木)・ターンベース角度右57°;50×170、60×150(10mm)、ノコ刃傾斜右5°(当て木)・ターンベース角度0°(直角);40×312、50×275(20mm)
ノコ刃外径(Φmm)190(使用できる刃物径)
ノコ刃内径(Φmm)20
タイプ充電式
バッテリーリチウムイオン
付属品チップソー(A-44909)、ダストバッグ、ホルダ金具(2個)、三角定規、ホルダアッセンブリ、たてバイス、六角棒レンチ
仕様アルミベース
作業量(目安)マラピ(厚50×長300mm):約115本、SPF2×10:約440本(BL1860B使用時)(1充電当たり)
質量(kg)12.8
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
100V電源(AC)並みのパワーでスピーディな
切断を実現
18Vクラス初※、着脱可能なダストボックス
切粉の排出方向を自由に変えられる
「可変式排出ノズル」
定規の取り付けが素早く確実にできる独自機構
使いやすさにこだわったキャリングケース付
※刃物外径165mmの18ボルトの充電式丸ノコにおいて
メーカー調べ。(2018年11月末現在)
質量(kg)3.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)287×201×258(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)44
最大切込深さ(mm)(90°時)66
バッテリー電圧(V)18
保証期間2年
充電時間(分)47
バッテリー容量(mAh)6000
最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:61
1台
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ