DAYTONA(デイトナ)5日以内出荷
モバイル機器をツーリング中に充電!
スマートフォンなどのバッテリー切れ不安を解消!
USB PD【Power Delivery】対応、最大出力18W。(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)
メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし!
ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。
取り付け幅12mmのスマート設計。
コントロールスイッチに馴染むデザイン。
バンドルクランプは、Φ22.2mm、Φ25.4mm対応。
長さ(mm)【ハーネス長】本体→変圧器:約500、変圧器→端子(-):約800、変圧器→端子(+):約180、ブレーキスイッチ分岐ハーネス(187型平端子):約270、分岐後約50、延長ハーネス(+:CA/CB103型):約1200、延長ハーネス(-:CA103型/クワガタ端子):約800出力出力電圧:5V(4.7~5.35V)、9V(8.5~9.5V)、12V(11.4~12.6V)、出力定格電流:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、出力定格効率:18W入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~16V、最大入力電流(無負荷):35mA以下対応【対応充電規格】USB PD(パワーデリバリー)3.0 ※急速充電に対応していない機器では充電できない恐れがあります。