カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(165)
- 制御機器(6)
- 住設機器(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(8)
- オカムラ(岡村製作所)(717)
- メディアカバーマーケット(534)
- BIGM(丸山製作所)(186)
- Panasonic(パナソニック)(158)
- エスコ(102)
- 山崎実業(95)
- 大阪魂(74)
- 河村電器産業(70)
- オーム電機(66)
- 廣杉計器(63)
- ナカバヤシ(56)
- サンワサプライ(55)
- エレコム(54)
- TRUSCO(50)
- YAMAZEN(山善)(47)
- 水本機械製作所(45)
- Qlight(43)
- カシムラ(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)
グリーン購入法適合(41)
「18w」の検索結果

システム部材 / 給気ユニット用フィルター
三菱電機¥639税込¥7031台欠品中給気レジスター(P-18WQU)専用。1枚入り。フィルター材質:不織布フィルター(カテキン入り)。フィルター捕集効率82%(質量法)で、外気に含まれる粉じん、花粉をカット捕集効率(%)82
自然給気ユニット / (薄壁取付対応タイプ・壁取付用)
三菱電機¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷交換用フィルター:P-18WQF。質量:06kg。通過風量(目安):17.5m3/h。シャッター開口面積調節(5段階)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター):質量法捕集効率82%(カテキン入り)。室内にマッチしたフラットパネル。材質:プラスチック製質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×137
固定ユニット高演色埋込連終端
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個14日以内出荷連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ 終端用 Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
固定高演色埋込300幅連終端
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個14日以内出荷連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ 終端用 Ra(平均演色評価数)95 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:99.4 (200V時)光束(Lm)器具:3320光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
固定高演色埋込300幅連終端
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個14日以内出荷連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ 終端用 Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:102.3 (200V時)光束(Lm)器具:3420光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
固定ユニット高演色埋込連終端
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個14日以内出荷連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ 終端用 Ra(平均演色評価数)95 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
クリーンコンパック換気扇 格子タイプ
三菱電機¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷から11日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所居間用絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ
三菱電機¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷から14日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
サーキュレーター スタンダードタイプ
三菱電機¥15,980税込¥17,5781台当日出荷チェーンで弦照明器感覚のサーキュレーター。天井、壁面どちらにも据付可能。低騒音設計。引きひもつまみ部抗菌仕様用途一般住宅用(8~12畳)仕様●入数(台):1●取付面:天井・壁面両用(壁面据付金具付)●騒音(dB):強33/弱24(50Hz)、強34/弱24(60Hz)質量(kg)2.6タイプ抗菌仕様(引きひもつまみ部)、照明器感覚のチェーン吊り電圧(V)100消費電力(W)50Hz:16(強)/9(弱)、60Hz:18(強)/10(弱)スイッチ引きひもスイッチ式電源単相機能低騒音設計外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)124×580×158風量調整○風量(m3/h)50Hz:255(強)/180(弱)、60Hz:280(強)/180(弱)適用畳数8~12畳(一般住宅用)
ベース埋込カバー初期補正調光
三菱電機¥66,980税込¥73,6781個14日以内出荷カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます 消費電力18W,全光束2000lmのLDL40ランプ2本の組合せ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/113°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:75.5 (200V時)平均消費電力(W)33光束(Lm)器具:2870光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257
ベース埋込カバー初期補正調光
三菱電機¥87,980税込¥96,7781個14日以内出荷カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます 消費電力18W,全光束2000lmのLDL40ランプ3本の組合せ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)58平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/111°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:71.0 (200V時)平均消費電力(W)51光束(Lm)器具:4120光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257
LEDコーナ灯 初期照度補正
三菱電機¥42,980税込¥47,2781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 2灯用 壁面・天井付兼用。 天井面・壁面いずれも取付け可能です 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) 消費電力18W,全光束2000lmのLDL40ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方です定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:98.9 (200V時)平均消費電力(W)33光束(Lm)器具:3760光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDコーナ灯 初期照度補正
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 1灯用 壁面・天井付兼用。 天井面・壁面いずれも取付け可能です 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) 消費電力18W,全光束2000lmのLDL40ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方です定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:98.0 (200V時)平均消費電力(W)18光束(Lm)器具:1960光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1組当日出荷から6日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+ランプ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
サイクル扇
三菱電機¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造色ホワイト(本体)タイプ密閉モーター周波数(Hz)50/60羽根枚数3電源電圧(V)単相100首振角度(°)0・30・60機能左右首振り:あり保証期間1年風量調整3段階材質(羽根)AS樹脂使用期間12年(設計上の標準)旋回角度(°)0・30・60色(羽根)ブルー![標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346924-210414-02.jpg)
標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体]
三菱電機¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0![標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調付 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346958-210414-02.jpg)
標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調付 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体]
三菱電機¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
用途別ベースライトウォールウォッシャ 直付形
三菱電機¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000ランプの種類LDL40×1光源色昼白色演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型
三菱電機¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷消費電力(W)21定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000ランプの種類LDL40×1光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)109光源寿命40000時間(光束維持率85%)平均消費電力(W)18光束(Lm)2290埋め込み寸法(mm)150×1235演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
棚取付金具
三菱電機¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷鋼板製。4本1組。本体側と天井側の2種類。取付用木ネジ・取付用ネジ付属外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】48×340×18
居間用ロスナイ / 壁埋込専用角穴取付タイプ
三菱電機¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷外気清掃フィルター内臓質量(kg)7.5色ベージュ消費電力(W)(50/60Hz)【強】32/37、【弱】18/19電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【強】38/40、【弱】30/28風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】115/130、【弱】75/65〈給気〉【強】110/120、【弱】70/60温度交換効率(%)【強】72/70、【弱】74/75
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷天井埋込形換気扇消音形フラットインテリアタイプ電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
換気扇
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷標準換気扇メタルコンパック ワンタッチフィルター再生形 電気式質量(kg)3.9電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】17/【60Hz】18、<強>【50Hz】22/【60Hz】25電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】28/【60Hz】27.50、<強>【50Hz】43/【60Hz】41.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)366×350×157風量(m3/h)<弱>【50Hz】552/【60Hz】534、<強>【50Hz】738/【60Hz】750羽根径(Φmm)250機外静圧(Pa)0

























![標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346924-210414-02.jpg)

![標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調付 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346958-210414-02.jpg)